「ウォールケース」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
D32までの鉄筋を無段階で「押し」または「引き」で修正できます。
ハウジング部は360度回転自在。狭い現場や柱筋の内側部分などでも活躍します。
コンクリートの打設や柱芯墨出しの狂いから生じた鉄筋の曲がりを修正する”台直し”作業用の強力版です。
曲げ能力(鉄筋)(mm)SD345 D32以下
出力(t)押修正・押曲げ11/引修正・引曲げ8.5
電源(V)単相100
電流(A)11
消費電力(W)1050
コード長さ(m)5
曲げR25
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)650×265×200
付属品工具セット ・油圧オイル・専用トライウォールケース
仕様(曲げ可能径)SD345 D32以下
質量(kg)26.0(3芯・5.0mコードを含む)
1台
¥289,800
税込¥318,780
5日以内出荷
鋳鉄管はもちろん、塩ビ管、軽量H形鋼、アングルまで様々な材料を切断できます。
小型でクランプ式なので狭い場所でも作業ができ、ほとんど火花も発生しません。
切断材料に合わせてマシンソーを各サイズ用意しています。
エアータイプ、電動モータータイプの2種類を用意しました。
ストローク長(mm)70
差し筋を瞬時に加工可能です。
かがまず作業できるので、作業者の腰への負担を低減します。
スイッチを押すだけの簡単操作で、素早い連続作業が可能です。
壁際より45mm、高さ50mmまでの指し筋を加工可能です。
曲げ能力(鉄筋)(mm)SD345 D13
曲げ角度(鉄筋)(°)0~90(自在)
電源(V)単相100
電流(A)10.5
消費電力(W)1010
コード長さ(m)2.5
曲げR15
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)420×110×210
付属品工具セット・油圧オイル・延長コード(3m)・専用トライウォールケース
仕様(曲げ速度)90度 3~4秒、(曲げ可能径)SD345 D13
曲げ速度(90°曲げ)(秒)3~4
質量(kg)7.3(2芯・2.5mコードを含む)
1台
¥179,800
税込¥197,780
4日以内出荷
135度までの角度を無段階で自在に曲げられます。
D10鉄筋なら3本・D13鉄筋なら2本までの同時曲げが可能です。
配筋済みでも曲げられます。
質量15.0kgのハンディタイプで持ち運び楽々です。
曲げ能力(鉄筋)(mm)SD345 D16以
曲げ角度(鉄筋)(°)0~135(自在)
電源(V)単相100
電流(A)11
消費電力(W)1050
コード長さ(m)2.5
曲げR15
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)590×175×205
付属品工具セット・油圧オイル・専用トライウォールケース
仕様(曲げ速度)135度 8.0秒、(曲げ可能径)SD345 D16以下
曲げ速度(135°曲げ)(秒)8
質量(kg)15.0(2芯・2.5mコードを含む)
1台
¥189,800
税込¥208,780
5日以内出荷
関連キーワード