1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧機構内蔵の一体型の為、小型で一人で持ち運べます。 別置高圧ホースや油圧ユニットもないので、安全で移動も楽にできます。 従来の方法に比べ、振動・騒音もありません。 100V電源で使用でき、市街地や道路、砂防ダムなど使用場所を選びません。 割れる方向を予測できますので、好きな方向に安全・確実に割岩することができます。
電源(V)単相100 電流(A)11 消費電力(W)1050 コード長さ(m)2.5 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)260×230×930 穿孔長(mm)330以上 穿孔径(mm)40(38~42以内) 幅(mm)(割岩幅/ウエッジストローク)10/120 付属品工具セット・モリブデングリス・フェザー「A」「B」「C」・ディップスゲージ・油圧オイル・専用木箱 能力(割岩力)230t 全長(mm)(ウエッジ)210 直径(mm)38 質量(kg)31.0(3芯・2.5mコードを含む)
1台
629,800 税込692,780
5日以内出荷