コンプレッサー(25HP以上)の圧縮空気で様々な杭を打ち込む事ができます。
松杭丸太(Φ14cm×2m)や単管パイプ(Φ48.6)の打ち込み作業が可能です。
質量40kgで、現場に持って運べます。
道路工事の現場やフェンス、牧場・果樹園の杭の設置など広範囲で活躍できます。
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×260×600
打撃力(J)(エアー0.54MPa時)313/32kg.m
付属品工具セット・バルブホース3m
空気消費量(m3/min)2.5
能力(打込)松杭丸太:Φ14cm×2
使用圧力(MPa)0.68
適合コンプレッサー/25HP以上
質量(kg)40
1台
¥349,800
税込¥384,780
5日以内出荷
関連キーワード