「全ネジ棒」の検索結果
特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
クラッチ機構内蔵で、穿孔中のギア破損を防止します。低コスト2400W、サーキットプロテクターが過負荷電流からモーターを守ります。
用途モーターは安心の二重絶縁構造です。
トラスコ品番112-7531
セット内容ウォーターバット グリップアンカー 全ネジボルト(W1/2×120) 座金(W1/2) 六角ナット(W1/2) スパナ(10×13、17×19・21・36・46mm) 六角レンチ3mm
ストローク(mm)520
質量(kg)15.5
高さ(mm)770
消費電力(W)2400
無負荷回転数(min-1[r.p.m])850
最大ビット径355mm
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
関連キーワード