1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
難所・狭小・幅狭箇所に。20mmまでの様々な材料に対応。 替刃がお求めやすくなりました!!新チップソー採用 従来品と比較して価格が大幅に下がりました。(フランジレス) 差し筋やアンカーボルトをツラで切断、効率的に除去できます。 持ち手部分は「左90度」「標準」「右90度」の可変式。3つの角度で保持できます。 スイッチ部分にセーフティスイッチを搭載。万が一の誤作動を防止する機構です。 幅狭箇所での使用や、キワ切りが可能になります。 M20までの全ネジボルトの切断も可能です。 全ネジボルトの切断では、バリ取り不要でナットが入ります。 小型軽量で、使用場所を選びません。
付属品工具セット、保護メガネ、サイドハンドル、ダストケース、専用樹脂ケース、新チップソー:7Y6429 質量(kg)3.4(2芯・5.0mコードを含む) 電流(A)11 電源(V)単相100 消費電力(W)1050 コード長さ(m)5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1650 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×140×100 機構二重絶縁、セーフティスイッチ 切断可能径(Φmm)10~20
1台
91,980 税込101,178
翌々日出荷