100V電源で使用でき、小型で1人で持ち運べます。高圧ホースや油圧ユニットがなく、安全で楽に移動できます。従来の方法に比べ振動騒音もありません。割れる方向をある程度決められますので、好きな方向に安全に割岩することができます。油圧機工一体型の割石力230トン小型ロックスプリッターです。
用途河川や住宅造成時のてん石の破砕や市街地や道路の補修工事。
トラスコ品番112-7529
幅(mm)230
全長(mm)930
質量(kg)31
高さ(mm)260
1台
¥599,800
税込¥659,780
翌々日出荷
圧機構内蔵の一体型の為、小型で一人で持ち運べます。
別置高圧ホースや油圧ユニットもないので、安全で移動も楽にできます。
従来の方法に比べ、振動・騒音もありません。
100V電源で使用でき、市街地や道路、砂防ダムなど使用場所を選びません。
割れる方向を予測できますので、好きな方向に安全・確実に割岩することができます。
電源(V)単相100
電流(A)11
消費電力(W)1050
コード長さ(m)2.5
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)260×230×930
穿孔長(mm)330以上
穿孔径(mm)40(38~42以内)
幅(mm)(割岩幅/ウエッジストローク)10/120
付属品工具セット・モリブデングリス・フェザー「A」「B」「C」・ディップスゲージ・油圧オイル・専用木箱
能力(割岩力)230t
全長(mm)(ウエッジ)210
直径(mm)38
質量(kg)31.0(3芯・2.5mコードを含む)
1台
¥629,800
税込¥692,780
5日以内出荷
関連キーワード