8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DCC-1336BLH コードレス鉄筋カッター DIAMOND 動画あり
DIAMOND史上最高峰作。 4~13mmを切りたいならこれを使え! 史上最速 このスピードを感じろ! 高性能 ブラシレスモーター搭載! 高耐久・長寿命・メンテナンスフリー! ヘッド部とモーター部の間で360度回転
バッテリー電圧(V)36 バッテリー容量(Ah)2.5 充電時間(分)25 仕様切断本数(本)D13/455・D10/685 付属品工具セット、油圧オイル、サイドハンドル、充電器(7UC18YDL)、バッテリー(7BSL36A18)、樹脂ケース 適合DCC1618HL、DCC2018HL、DFC20HL、EPC1518HL 質量(kg)5.1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×87×266 バッテリーリチウムイオン 使用電池マルチボルト アズワン品番64-8482-86 切断速度約1.7秒 入力電源(V)単相交流 100 50/60Hz 切断可能径(Φmm)SD345D13以下(4~13)
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷

DC-16LZ 鉄筋カッター DIAMOND 動画あり
抜群の使いやすさと安定性。小型軽量と高機能、高耐久性を両立。 ハウジング部の通気孔を無くしたスリムなヘッドが、狭所作業での効率を高めます。 3本のプランジャーポンプが安定した油圧を送り、標準刃でSD345鉄筋の切断が可能です。 鉄筋噛み込み時には、油圧を解除できるリリースバルブ機構を搭載しました。 飛散防止ガードが、切断片から使用者を守ります。
切断能力(mm)鉄工SD345鉄筋 D16以下(4~16) 電源(V)単相100 電流(A)10.5 消費電力(W)1010 コード長さ(m)2.5 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)390×185×105 付属品工具セット、油圧オイル 切断時間(秒)2 使用作動油(油圧)VG46相当品 仕様モーター部二重絶縁標準カッターブロック:1C4079101 刻印「16Z」 質量(kg)7.0(2芯・2.5mコードを含む) トラスコ品番280-0128
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷

持ち運び自在だから、現場で手軽にD25鉄筋を加工可能。 フットスイッチ付で作業効率アップ! どんな角度でも設定可能! 180度の曲げ加工が7秒で可能です。 質量68kgの軽量タイプ。現場へ持ち運びが可能です。 角度設定はワンタッチで切り替え可能です。 非常停止スイッチが付いて万が一の時も安心です。 フープ・スタラップ・段筋曲げも可能です。
仕様曲げ可能径:SD345 D10~D25 付属品工具セット、ローラーセット、アースロット棒、フットスイッチ 質量(kg)68.0(3芯・4.0mコードを含む) 電流(A)18 電圧(V)単相100 消費電力(W)1710 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)482×380×420 電源コード(m)4 機構フットスイッチ付、非常停止スイッチ付、ダイアル式角度調整 曲げR(最小~最大)17.5~44 曲げ速度(180°曲げ)(秒)7 曲げ角度(°)0~180
1個
319,800 税込351,780
3日以内出荷

4~20mmを切りたいならこれを使え! 6.5秒→約4秒に切断 速度がUP! ブラシレスモーター搭載!高耐久・長寿命・メンテナンスフリー!
付属品工具セット(六角レンチ)・油圧オイル・サイドハンドル・充電器(7UC18YDL)・バッテリー(7BSL36A18)・樹脂ケース 質量(kg)9.3(バッテリー含む) 切断能力1チャージ切断本数目安:D19(SD390)160本【36V 2.5Ah】、D16(SD345)210本【36V 2.5Ah】 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)387×103×274(ハンドル除く) バッテリー容量(Ah)2.5 バッテリー電圧(V)36(マルチボルト) 充電時間(分)25(UC18YDL使用時) 関連資料(6.8MB) 切断可能径(Φmm)4~20(SD390 D19以下) 切断速度(秒)約4(SD390 D19切断時)
1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷

SD345・D25までの鉄筋を「切断」「曲げ」加工可能です。 定置型なので、安定した曲げ加工と切断ができます。 スイッチ一つで「曲げ」「切断」を切り替え可能です。 スタンドセットが標準装備です。
曲げ能力(鉄筋)(mm)SD345 D25以下 曲げ角度(鉄筋)(°)0~180 電源(V)単相100 電流(A)ベンダー使用時/15、カッター使用時/14 消費電力(W)ベンダー使用時/1430、カッター使用時/1330 曲げR20~48 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)550×690×800 付属品工具セット・ローラーセット・アースロット棒 仕様曲げ速度:180度曲げ 6秒、加工可能径:SD345 D25以下 曲げ速度(180°曲げ)(秒)6 質量(kg)129 アズワン品番64-8481-71
1台
679,800 税込747,780
翌々日出荷

難所・狭小・幅狭箇所に。20mmまでの様々な材料に対応。 替刃がお求めやすくなりました!!新チップソー採用 従来品と比較して価格が大幅に下がりました。(フランジレス) 差し筋やアンカーボルトをツラで切断、効率的に除去できます。 持ち手部分は「左90度」「標準」「右90度」の可変式。3つの角度で保持できます。 スイッチ部分にセーフティスイッチを搭載。万が一の誤作動を防止する機構です。 幅狭箇所での使用や、キワ切りが可能になります。 M20までの全ネジボルトの切断も可能です。 全ネジボルトの切断では、バリ取り不要でナットが入ります。 小型軽量で、使用場所を選びません。
付属品工具セット、保護メガネ、サイドハンドル、ダストケース、専用樹脂ケース、新チップソー:7Y6429 質量(kg)3.4(2芯・5.0mコードを含む) 電流(A)11 電源(V)単相100 消費電力(W)1050 コード長さ(m)5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1650 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×140×100 機構二重絶縁、セーフティスイッチ 切断可能径(Φmm)10~20
1台
91,980 税込101,178
当日出荷

DCC-1636HR コードレス鉄筋カッター DIAMOND 動画あり
鉄筋カッターのパイオニアが作るD16コードレス鉄筋カッター。SD390の硬い鉄筋の切断が可能。軽量・切断スピードUP。バッテリー2個付き。作業が止まる心配がありません。アジャスダブルストッパー工具不要。ブラシレスモーター搭載。マルチボルトバッテリー採用。CEマーキング適合。飛散防止ガード、リリースバルブ付
仕様切断本数(本)D13/380・D16/250(SD390鉄筋 D16切断時) 付属品工具セット(六角レンチ)、油圧オイル、サイドハンドル、充電器(7UC18YDL)、バッテリー(7BSL36A18)×2、樹脂ケース 適合No.13(1CL003)刃部1辺あたりの寿命目安約1,000回(4辺使用可能)。 SD390鉄筋切断時は、寿命目安約500回(4辺使用可能) 質量(kg)約5.6(バッテリー含む) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×88×262(ハンドル除く) バッテリーリチウムイオン 使用電池マルチボルト バッテリー容量(Ah)2.5 バッテリー電圧(V)36 充電時間(分)25 切断速度約2秒(SD390鉄筋 D16切断時) 切断可能径(Φmm)4~16(SD390鉄筋 D16以下)
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷

特別設計されたハイパワーモーターを搭載しています。 安心の二重絶縁です。接地(アース)せずにご使用になれます。
切断能力(mm)鉄工SD390鉄筋 D16以下 (4~16) 電源(V)単相100 定格電流(A)11.0 消費電力(W)1050 コード長さ(m)2.5 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)460×150×115 付属品工具セット、油圧オイル、サイドハンドル、専用樹脂ケース 切断時間(秒)2.5 質量(kg)8.0(2芯・2.5mコードを含む) トラスコ品番284-4150
1台
149,800 税込164,780
当日出荷