「鉄筋 台直し」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
D32までの鉄筋を無段階で「押し」または「引き」で修正できます。
ハウジング部は360度回転自在。狭い現場や柱筋の内側部分などでも活躍します。
コンクリートの打設や柱芯墨出しの狂いから生じた鉄筋の曲がりを修正する”台直し”作業用の強力版です。
曲げ能力(鉄筋)(mm)SD345 D32以下
出力(t)押修正・押曲げ11/引修正・引曲げ8.5
電源(V)単相100
電流(A)11
消費電力(W)1050
コード長さ(m)5
曲げR25
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)650×265×200
付属品工具セット ・油圧オイル・専用トライウォールケース
仕様(曲げ可能径)SD345 D32以下
質量(kg)26.0(3芯・5.0mコードを含む)
1台
¥289,800
税込¥318,780
5日以内出荷
D32までの鉄筋を無段階で修正できます。ハウジング部は360度回転自在で、狭い現場で柱筋の内部部分などでも活躍します。コンクリート打設や、柱芯墨だしの狂いから生じた鉄筋の曲がりを修正する台直し作業用の強力版です。押し、引き、台直しからアンカー曲げまで、D32まで簡単に修正できます。ハウジング部は360度回転自在です。
電源(V)AC100
セット内容工具セット(レンチ・スパナ) 油圧オイル 専用ケース
曲げ角度範囲90°
曲げ速度(90°曲げ)(秒)12
関連キーワード