カテゴリ

  • 電動工具(21)
  • 作業工具(2)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
  • DIAMOND
  • オグラ(20)
  • マックス(7)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(5)
  • マキタ(5)
  • つくし工房(5)
  • アラオ(5)
  • 国元商会(3)
  • アートスペース(3)
  • アーム(2)
  • サンコーテクノ(2)
  • スーパーツール(2)
  • たくみ(2)
  • 日本クランプ(JAPAN CLAMP)(2)
  • ノーブランド(2)
  • MCC(松阪鉄工所)(2)
  • 未来工業(2)
  • MIKI(2)
  • Mokuba(小山刃物製作所)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「鉄筋 d16」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップソー DIAMONDチップソーDIAMOND
15,980税込17,578
1箱(4枚)
当日出荷
材料径Φ10~Φ25までの異形棒、丸棒材が切断可能です。(切断可能径は機械によって異なります)平均切断本数は鉄筋径あたりおよそD10:1500本、D13:1200本、D16:1000本、D19:800本、D25:600本です。
用途アンカーボルトの除去や鉄筋の切断に。トラスコ品番521-2862適合機種DFC-20FL、DFC-2536BLH、DFC-25D刃厚(mm)1.5外径(mm)110
コードレス鉄筋カッター DIAMONDコードレス鉄筋カッターDIAMOND
199,800税込219,780
1台
当日出荷
ブラシレスモーター搭載のコードレス鉄筋カッターです。高耐久・長寿命・メンテナンスフリーです。SD390対応で、切断速度が約2秒と速くなり、軽量化と以前よりもパワーアップしています。
用途鋼材の切断付属品充電器(7UC18YDL)、電池パック(7BSL36A18)、工具セット、サイドハンドルトラスコ品番256-3241全長(mm)340切断能力(mm)SD390/D16以下バッテリー電圧(V)DC36切断速度(秒)2
コードレス鉄筋カッター DIAMONDコードレス鉄筋カッターDIAMOND
149,800税込164,780特価
1台
当日出荷から翌々日出荷
SD390・20mm以下切断可能です。 切断速度 約4秒 ブラシレスモーター搭載!DC36Vモーター 1チャージの最大切断本数はD16鉄筋約210本、D19鉄筋約160本を実現しました。 360度回転する為状況に合わせてご使用いただけます。 飛散防止ガードの装着で鉄筋切断片による事故を低減します。 リリースバルブ機構の搭載で鉄筋噛み込み時にも油圧の解除が可能です。
トラスコ品番417-9672セット内容工具セット、油圧オイル、サイドハンドル、専用樹脂ケース、標準カッターブロック(1C1610)切断能力(mm)20切断速度(秒)4
鉄筋カッター DIAMOND鉄筋カッターDIAMOND
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷
コードを除けば4.85Kgと軽量化を実現しました。 標準刃でSD390・D16までの鉄筋を切断可能です。 リリースバルブ機構の搭載で鉄筋噛み込み時にも油圧の解除が可能です。 飛散防止ガードの装着で鉄筋切断片による事故を低減します。 360度回転式で狭場所。
付属品工具セット、油圧オイル(VG32)、サイドハンドル、樹脂ケース質量(kg)5.15(2芯・2.5mコードを含む)電流(A)11電圧(V)単相100消費電力(W)1050寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)358×88×182電源コード(m)2.5機構二重絶縁、油圧解除機構、リリースバルブ機構、飛散防止ガード、ハウジングブ360度回転切断能力(mm)鉄筋4~16/SD390鉄筋 D16以下切断時間(秒)2
コードレス鉄筋カッター DIAMONDコードレス鉄筋カッターDIAMOND
229,800税込252,780
1台
翌々日出荷
4~20mmを切りたいならこれを使え! 6.5秒→約4秒に切断 速度がUP! ブラシレスモーター搭載!高耐久・長寿命・メンテナンスフリー!
付属品工具セット(六角レンチ)・油圧オイル・サイドハンドル・充電器(7UC18YDL)・バッテリー(7BSL36A18)・樹脂ケース質量(kg)9.3(バッテリー含む)切断能力1チャージ切断本数目安:D19(SD390)160本【36V 2.5Ah】、D16(SD345)210本【36V 2.5Ah】本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)387×103×274(ハンドル除く)バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36(マルチボルト)充電時間(分)25(UC18YDL使用時)関連資料(6.8MB)切断可能径(Φmm)4~20(SD390 D19以下)切断速度(秒)約4(SD390 D19切断時)
鉄筋カッター DIAMOND鉄筋カッターDIAMOND
159,800税込175,780
1台
翌々日出荷
切断時間はわずか2秒。標準刃でSD390鉄筋D16までの切断が可能です。 アジャスタブルストッパー(鉄筋径調整ボルト)は簡単なスプリング内蔵式。工具を使わず調整できます。
付属品工具セット・ヘキサゴンレンチ4mm・油圧オイル(VG46)・樹脂ケース(7RB4600)質量(kg)9.0(コード含む)、8.5(コード除)電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)375×104×197切断能力(mm)鉄筋4~16(SD390鉄筋 D16以下)切断時間(秒)2関連資料(1.9MB)
コードレス鉄筋カッター DIAMONDコードレス鉄筋カッターDIAMOND
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
鉄筋カッターのパイオニアが作るD16コードレス鉄筋カッター。SD390の硬い鉄筋の切断が可能。軽量・切断スピードUP。バッテリー2個付き。作業が止まる心配がありません。アジャスダブルストッパー工具不要。ブラシレスモーター搭載。マルチボルトバッテリー採用。CEマーキング適合。飛散防止ガード、リリースバルブ付
仕様切断本数(本)D13/380・D16/250(SD390鉄筋 D16切断時)付属品工具セット(六角レンチ)、油圧オイル、サイドハンドル、充電器(7UC18YDL)、バッテリー(7BSL36A18)×2、樹脂ケース適合No.13(1CL003)刃部1辺あたりの寿命目安約1,000回(4辺使用可能)。 SD390鉄筋切断時は、寿命目安約500回(4辺使用可能)質量(kg)約5.6(バッテリー含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×88×262(ハンドル除く)バッテリーリチウムイオン使用電池マルチボルトバッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36充電時間(分)25切断速度約2秒(SD390鉄筋 D16切断時)切断可能径(Φmm)4~16(SD390鉄筋 D16以下)
ダブルハッカー DIAMONDダブルハッカーDIAMOND
9,998税込10,998
1台
当日出荷
プッシュボタンで伸縮自在な曲げハッカーです。(695~1020mm)自在に鉄筋曲げが可能です。ヘッドアングルは180度可動式です。
仕様(鉄筋径SD345)D13/D16トラスコ品番112-7532セット内容専用ケース質量(kg)3.4
電動油圧式差し筋ベンダー DIAMOND電動油圧式差し筋ベンダーDIAMOND
249,800税込274,780
1台
翌々日出荷
壁際より65mmの曲げ加工が可能です。オプションの部品を使用すればSD490鉄筋も対応可能です。かがまずに作業できるので、腰への負担を減らせます。58mmから250mmまで、曲げ高さ調整自在です。ヘッド部360°回転式の差し筋ベンダーです。
消費電力(W)1020電源(V)AC100トラスコ品番112-7536セット内容工具セット 専用ケース質量(kg)11.5曲げ能力SD390/D16曲げ角度範囲0°~90°曲げ速度(90°曲げ)(秒)4
電動油圧式ハンドベンダー DIAMOND電動油圧式ハンドベンダーDIAMOND
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
無段階で0度~135度まで自在に曲げられます。D10鉄筋なら3本、D13鉄筋なら2本まで同時曲げが可能です。配筋済みでも曲げられます。現場で簡単に曲げられるハンディタイプの鉄筋ベンダーです。
消費電力(W)1050電源(V)AC100トラスコ品番112-7533セット内容工具セット 油圧オイル 専用ケース質量(kg)15曲げ能力SD345/D16以下曲げ角度範囲0°~135°曲げ速度(135°曲げ)(秒)8
手動式パワーカッター DIAMOND手動式パワーカッターDIAMOND
97,980税込107,778
1台
翌々日出荷
電源不要の油圧式小型鉄筋カッターです。ヘッド360度回転式で狭小箇所でも使用できます。
用途レスキューの現場や電源のとれない場所などで。切断能力(mm)【SD345】D16以下(4~16)トラスコ品番110-8440セット内容工具セット 標準カッターブロック(IC4177200)質量(kg)4切断速度(ポンピング回数)17
電動油圧式鉄筋ベンダーカッター DIAMOND電動油圧式鉄筋ベンダーカッターDIAMOND
239,800税込263,780
1台
翌々日出荷
SD390・D16までの鉄筋を加工可能です。最大曲げ角度180度、ベンダーとカッターのコンビネーションです。差し筋曲げも可能です。調整は工具を使わずできます。
消費電力(W)1050電源(V)AC100トラスコ品番112-7528セット内容工具セット 油圧オイル 標準カッターブロック1BC4208000 スチールケース質量(kg)18曲げ速度(180°曲げ)(秒)5.5曲げ能力SD390/D16以下曲げ角度範囲0°~180°
鉄筋ベンダーカッター DIAMOND鉄筋ベンダーカッターDIAMOND
259,800税込285,780
1台
翌々日出荷
SD390・D16までの鉄筋を「切断」「曲げ」加工可能です。 曲げ角度は無段階。最大180度曲げが可能です。 ハイパワーモーター搭載で、海外の高強度鉄筋にも対応可能です。 差し筋曲げも可能です。
曲げ能力(鉄筋)(mm)SD390 D16以下曲げ角度(鉄筋)(°)0~180(自在)電源(V)単相100電流(A)11消費電力(W)1050コード長さ(m)2.5曲げR31本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)645×170×220付属品工具セット・油圧オイル・専用スチールケース仕様(曲げ速度)180度曲げ5.5秒、(曲げ可能径)SD390 D16以下曲げ速度(180°曲げ)(秒)5.5質量(kg)18.0(2芯・2.5mコードを含む)アズワン品番64-8481-70
差筋ベンダー DIAMOND差筋ベンダーDIAMOND
259,800税込285,780
1台
4日以内出荷
曲げ能力(鉄筋)(mm)SD390 D16曲げ角度(鉄筋)(°)0~90(自在)電源(V)単相100電流(A)10.5消費電力(W)1020コード長さ(m)2.5曲げRR19.5/オプション使用時R31本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)470×145×270付属品工具セット・ケース仕様曲げ速度:90度曲げ 4秒、最大曲げ径:D16 SD390/オプション使用時D16 SD490曲げ速度(90°曲げ)(秒)4質量(kg)11.5(2芯・2.5mコードを含む)
ハンドベンダー DIAMONDハンドベンダーDIAMOND
199,800税込219,780
1台
4日以内出荷
135度までの角度を無段階で自在に曲げられます。 D10鉄筋なら3本・D13鉄筋なら2本までの同時曲げが可能です。 配筋済みでも曲げられます。 質量15.0kgのハンディタイプで持ち運び楽々です。
曲げ能力(鉄筋)(mm)SD345 D16以曲げ角度(鉄筋)(°)0~135(自在)電源(V)単相100電流(A)11消費電力(W)1050コード長さ(m)2.5曲げR15本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)590×175×205付属品工具セット・油圧オイル・専用トライウォールケース仕様(曲げ速度)135度 8.0秒、(曲げ可能径)SD345 D16以下曲げ速度(135°曲げ)(秒)8質量(kg)15.0(2芯・2.5mコードを含む)
DIAMOND カッターブロックNO,16Z DIAMONDDIAMOND カッターブロックNO,16ZDIAMOND
4,598税込5,058
1個
当日出荷
鉄筋カッター1台につきカッターブロック2個使用となりますが、1個から注文が可能です。
用途鉄筋D16までの切断にトラスコ品番805-3012材質質量(g)27
DIAMOND カッターブロックNO,16D DIAMONDDIAMOND カッターブロックNO,16DDIAMOND
4,498税込4,948
1個
翌日出荷
鉄筋カッター1台につきカッターブロック2個使用となりますが、1個から注文が可能です。
用途鉄筋D16までの切断にトラスコ品番805-3015材質質量(g)18
DIAMOND カッターブロックNO,16C DIAMONDDIAMOND カッターブロックNO,16CDIAMOND
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷
鉄筋カッター1台につきカッターブロック2個使用となりますが、1個から注文が可能です。
用途鉄筋D16までの切断にトラスコ品番805-2979材質質量(g)50
DIAMOND カッターブロックNO,0 DIAMONDDIAMOND カッターブロックNO,0DIAMOND
4,598税込5,058
1個
当日出荷
鉄筋カッター1台につきカッターブロック2個使用となりますが、1個から注文が可能です。
用途鉄筋D16までの切断にトラスコ品番805-3005材質質量(g)35
DIAMOND カッターブロック1HB23014 DIAMONDDIAMOND カッターブロック1HB23014DIAMOND
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
鉄筋カッターDBC-16Wのピストン側(動刃)用のカッターブロックです。
用途鉄筋D16までの切断にトラスコ品番805-3024材質質量(g)25
DIAMOND カッターブロック1HB23011A DIAMONDDIAMOND カッターブロック1HB23011ADIAMOND
7,498税込8,248
1個
5日以内出荷
鉄筋カッターDBC-16VとDBC-16XXのハウジング側(固定刃)用のカッターブロックです。
用途鉄筋D16までの切断にトラスコ品番805-3023材質質量(g)20
鉄筋カッター DIAMOND鉄筋カッターDIAMOND
99,980税込109,978
1台
翌日出荷
抜群の使いやすさと安定性。小型軽量と高機能、高耐久性を両立。 ハウジング部の通気孔を無くしたスリムなヘッドが、狭所作業での効率を高めます。 3本のプランジャーポンプが安定した油圧を送り、標準刃でSD345鉄筋の切断が可能です。 鉄筋噛み込み時には、油圧を解除できるリリースバルブ機構を搭載しました。 飛散防止ガードが、切断片から使用者を守ります。
切断能力(mm)鉄工SD345鉄筋 D16以下(4~16)電源(V)単相100電流(A)10.5消費電力(W)1010コード長さ(m)2.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)390×185×105付属品工具セット、油圧オイル切断時間(秒)2使用作動油(油圧)VG46相当品仕様モーター部二重絶縁標準カッターブロック:1C4079101 刻印「16Z」質量(kg)7.0(2芯・2.5mコードを含む)トラスコ品番280-0128
鉄筋ベンター DIAMOND鉄筋ベンターDIAMOND
249,800税込274,780
1台
当日出荷
現場から現場への持ち運び自在の軽量タイプです。 フープ・スタラップ、段筋曲げも可能です。 0~180°までのすべての角度が曲げられます。
曲げ能力(鉄筋)(mm)SD345 D10~D16曲げ角度(鉄筋)(°)0~180電源(V)単相100電流(A)11消費電力(W)1050コード長さ(m)3本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×350×245曲げ速度(180°曲げ)(秒)1.5質量(kg)20(3芯・3.0mコードを含む)トラスコ品番280-0136
鉄筋カッター DIAMOND鉄筋カッターDIAMOND
149,800税込164,780
1台
当日出荷
特別設計されたハイパワーモーターを搭載しています。 安心の二重絶縁です。接地(アース)せずにご使用になれます。
切断能力(mm)鉄工SD390鉄筋 D16以下 (4~16)電源(V)単相100定格電流(A)11.0消費電力(W)1050コード長さ(m)2.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)460×150×115付属品工具セット、油圧オイル、サイドハンドル、専用樹脂ケース切断時間(秒)2.5質量(kg)8.0(2芯・2.5mコードを含む)トラスコ品番284-4150
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら