「鉄筋切断工具」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
抜群の使いやすさと安定性。小型軽量と高機能、高耐久性を両立。
ハウジング部の通気孔を無くしたスリムなヘッドが、狭所作業での効率を高めます。
3本のプランジャーポンプが安定した油圧を送り、標準刃でSD345鉄筋の切断が可能です。
鉄筋噛み込み時には、油圧を解除できるリリースバルブ機構を搭載しました。
飛散防止ガードが、切断片から使用者を守ります。
切断能力(mm)鉄工SD345鉄筋 D16以下(4~16)
電源(V)単相100
電流(A)10.5
消費電力(W)1010
コード長さ(m)2.5
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)390×185×105
付属品工具セット、油圧オイル
切断時間(秒)2
使用作動油(油圧)VG46相当品
仕様モーター部二重絶縁標準カッターブロック:1C4079101 刻印「16Z」
質量(kg)7.0(2芯・2.5mコードを含む)
トラスコ品番280-0128
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
切断時間はわずか2秒。標準刃でSD390鉄筋D16までの切断が可能です。
アジャスタブルストッパー(鉄筋径調整ボルト)は簡単なスプリング内蔵式。工具を使わず調整できます。
付属品工具セット・ヘキサゴンレンチ4mm・油圧オイル(VG46)・樹脂ケース(7RB4600)
質量(kg)9.0(コード含む)、8.5(コード除)
電流(A)11
電源(V)単相100
消費電力(W)1050
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)375×104×197
切断能力(mm)鉄筋4~16(SD390鉄筋 D16以下)
切断時間(秒)2
関連資料(1.9MB)
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
鉄筋カッターのパイオニアが作るD16コードレス鉄筋カッター。SD390の硬い鉄筋の切断が可能。軽量・切断スピードUP。バッテリー2個付き。作業が止まる心配がありません。アジャスダブルストッパー工具不要。ブラシレスモーター搭載。マルチボルトバッテリー採用。CEマーキング適合。飛散防止ガード、リリースバルブ付
仕様切断本数(本)D13/380・D16/250(SD390鉄筋 D16切断時)
付属品工具セット(六角レンチ)、油圧オイル、サイドハンドル、充電器(7UC18YDL)、バッテリー(7BSL36A18)×2、樹脂ケース
適合No.13(1CL003)刃部1辺あたりの寿命目安約1,000回(4辺使用可能)。 SD390鉄筋切断時は、寿命目安約500回(4辺使用可能)
質量(kg)約5.6(バッテリー含む)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×88×262(ハンドル除く)
バッテリーリチウムイオン
使用電池マルチボルト
バッテリー容量(Ah)2.5
バッテリー電圧(V)36
充電時間(分)25
切断速度約2秒(SD390鉄筋 D16切断時)
切断可能径(Φmm)4~16(SD390鉄筋 D16以下)
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
関連キーワード