11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブラシレスモーター搭載のコードレス鉄筋カッターです。高耐久・長寿命・メンテナンスフリーです。SD390対応で、切断速度が約2秒と速くなり、軽量化と以前よりもパワーアップしています。
用途鋼材の切断 付属品充電器(7UC18YDL)、電池パック(7BSL36A18)、工具セット、サイドハンドル トラスコ品番256-3241 全長(mm)340 切断能力(mm)SD390/D16以下 バッテリー電圧(V)DC36 切断速度(秒)2
1台
199,800 税込219,780
翌日出荷

1チャージで約120回の穴あけが可能(SS400Φ20 t9mm)。 複動式のため抜き上げ時の引っ掛かりのストレスがありません。 360度回転式。 スタンドセット標準装備で安定した作業ができます。 11.9kgの軽量仕様で持ち運びがらくらくできます。
付属品工具セット・スタンドセット、サイドハンドル、充電器(7UC18YDL2)、バッテリ(7BSL36A18)、樹脂ケース、ポンチ・ダイス 丸穴Φ14(TBダイス) 穴径(Φmm)(最大)20 穴あけ能力1チャージ約120回(SS400Φ20t9mm/SUS304Φ20t6mm) 長穴(mm)(最大)14×21
1台
229,800 税込252,780
翌々日出荷

付属品工具セット(六角棒レンチ3mm・6mm、スパナ(両口)10mm×13mm)・オイルポット(油圧オイル70cc/VG32)・サイドハンドル・充電池(7UC18YDL)・蓄電池(7BSL36A18)・プラスチック収納ケース 最大穴径(mm)丸穴:Φ15、長穴:Φ11×16.5 穴あけ能力約450回/1チャージ 加工材料フラットバー、等辺山形鋼、溝形鋼、Dチャンネル 関連資料(3.2MB) 最小板厚(mm)SS400相当品:1.6、SUS304相当品:1.0 最小穴径(mm)丸穴:Φ3.4
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷

1チャージで約120回の穴あけが可能(SS400Φ20t9mm)。 複動式のため抜き上げ時の引っ掛かりのストレスがありません。 360度回転式 スタンドセット標準装備で安定した作業ができます。 11.9kgの軽量仕様で持ち運びが楽々できます。
1台
259,800 税込285,780
翌々日出荷

業界初!ハイパワーでブラシレスモーター搭載でD51の鉄筋がコードレスで切断可能! (SD490、ねじ鉄筋対応)
切断能力D32~51 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)578×326×220 質量(kg)10(バッテリー含む) バッテリーリチウムイオン電池 バッテリー電圧(V)36 バッテリー容量(Ah)4 付属品工具セット(六角レンチ6mm/スパナ17×19)、保護メガネ、リチウムイオン電池(7BSL36B18)、充電器(7UC18YDL2)、ダストケース、樹脂ケース(7D6000)
1台
389,800 税込428,780
翌々日出荷

DCC-1336BLH コードレス鉄筋カッター DIAMOND 動画あり
DIAMOND史上最高峰作。 4~13mmを切りたいならこれを使え! 史上最速 このスピードを感じろ! 高性能 ブラシレスモーター搭載! 高耐久・長寿命・メンテナンスフリー! ヘッド部とモーター部の間で360度回転
バッテリー電圧(V)36 バッテリー容量(Ah)2.5 充電時間(分)25 仕様切断本数(本)D13/455・D10/685 付属品工具セット、油圧オイル、サイドハンドル、充電器(7UC18YDL)、バッテリー(7BSL36A18)、樹脂ケース 適合DCC1618HL、DCC2018HL、DFC20HL、EPC1518HL 質量(kg)5.1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×87×266 バッテリーリチウムイオン 使用電池マルチボルト アズワン品番64-8482-86 切断速度約1.7秒 入力電源(V)単相交流 100 50/60Hz 切断可能径(Φmm)SD345D13以下(4~13)
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷

ブラシレスモーター搭載! 高耐久・長寿命 メンテナンスフリー! コードレスベンダー90°曲げ約3.5秒 1チャージD13鉄筋90°曲げ連続240回可能 作業効率UP!
付属品工具セット(六角レンチ)・油圧オイル・サイドハンドル・充電器(7UC18YDL)・バッテリー(7BSL36A18)・樹脂ケース 質量(kg)8.2(バッテリー含む) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)394×140×278(ハンドル除く) バッテリー容量(Ah)2.5 バッテリー電圧(V)36(マルチボルト) 充電時間(分)25(UC18YDL使用時) ローラ径(Φmm)曲げローラー:Φ24(1BS4105800) 関連資料(6.8MB) 曲げR15 曲げ能力曲げ可能径:SD345D13以下(4~13mm)、1チャージ曲げ回数目安:D13(SD345)240本【36V2.5Ah】 曲げ角度(°)0~90(自在)
1台
249,800 税込274,780
翌々日出荷

4~20mmを切りたいならこれを使え! 6.5秒→約4秒に切断 速度がUP! ブラシレスモーター搭載!高耐久・長寿命・メンテナンスフリー!
付属品工具セット(六角レンチ)・油圧オイル・サイドハンドル・充電器(7UC18YDL)・バッテリー(7BSL36A18)・樹脂ケース 質量(kg)9.3(バッテリー含む) 切断能力1チャージ切断本数目安:D19(SD390)160本【36V 2.5Ah】、D16(SD345)210本【36V 2.5Ah】 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)387×103×274(ハンドル除く) バッテリー容量(Ah)2.5 バッテリー電圧(V)36(マルチボルト) 充電時間(分)25(UC18YDL使用時) 関連資料(6.8MB) 切断可能径(Φmm)4~20(SD390 D19以下) 切断速度(秒)約4(SD390 D19切断時)
1台
229,800 税込252,780
翌々日出荷

DCC-1636HR コードレス鉄筋カッター DIAMOND 動画あり
鉄筋カッターのパイオニアが作るD16コードレス鉄筋カッター。SD390の硬い鉄筋の切断が可能。軽量・切断スピードUP。バッテリー2個付き。作業が止まる心配がありません。アジャスダブルストッパー工具不要。ブラシレスモーター搭載。マルチボルトバッテリー採用。CEマーキング適合。飛散防止ガード、リリースバルブ付
仕様切断本数(本)D13/380・D16/250(SD390鉄筋 D16切断時) 付属品工具セット(六角レンチ)、油圧オイル、サイドハンドル、充電器(7UC18YDL)、バッテリー(7BSL36A18)×2、樹脂ケース 適合No.13(1CL003)刃部1辺あたりの寿命目安約1,000回(4辺使用可能)。 SD390鉄筋切断時は、寿命目安約500回(4辺使用可能) 質量(kg)約5.6(バッテリー含む) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×88×262(ハンドル除く) バッテリーリチウムイオン 使用電池マルチボルト バッテリー容量(Ah)2.5 バッテリー電圧(V)36 充電時間(分)25 切断速度約2秒(SD390鉄筋 D16切断時) 切断可能径(Φmm)4~16(SD390鉄筋 D16以下)
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷

DRC-3536BLH コードレスチップソーカッター DIAMOND 動画あり
ブラシレスモーター搭載!!業界初 SD490 D35切断可能 クランプ装置付きのため安全安定した切断ができます。またクランプ装置を改良し、従来品よりスムーズな調整が可能になりました。
付属品工具セット(六角レンチ5mm・6mm)・保護メガネ・リチウムイオン電池(7BSL36A18)・充電器(7UC18YDL2)・ダストケース・樹脂ケース(7D6000) 質量(kg)約7.5(バッテリー含む) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1700 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)527×234×218(ハンドル除く) バッテリーリチウムイオン電池 バッテリー容量(Ah)2.5 バッテリー電圧(V)36 関連資料(10.8MB) 切断可能径(Φmm)D19~D35 切断速度(秒)(D35)18、(D32)14、(D25)8、(D19)5
1台
279,800 税込307,780
翌々日出荷

リチウムイオン36Vバッテリー採用で1チャージの最大穴あけ回数500回達成。 ヘッド部が、360度回転式で、加工しにくい箇所でも活躍します。 油圧を解除できるリリースバルブ機構を搭載しました。 6.8kgの軽量タイプでステンレス板も加工可能です。
付属品工具セット、油圧オイル、サイドハンドル、専用樹脂ケース、充電器・バッテリー36V、標準ポンチ・ダイス:Φ11丸穴セット 穴径(Φmm)【丸】(最大)15、【長穴】(最大)11×16.5 奥行(mm)339 本体質量(kg)6.8(バッテリー含む) 機構リリースバルブ機構
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • bsl1860