カテゴリ

  • 電動工具(26)
  • 作業工具(2)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
  • DIAMOND
  • モノタロウ(7)
  • BIGM(丸山製作所)(206)
  • CKD(44)
  • ERECTA(エレクター)(92)
  • KITO(キトー)(1,337)
  • MAZDA(マツダ)(40)
  • NACHI(不二越)(20)
  • Panasonic(パナソニック)(29)
  • ParkerTAIYO(48)
  • SMC(161)
  • エスコ(47)
  • エレコム(41)
  • ダイケン(21)
  • ネグロス電工(20)
  • ホンダ(100)
  • リオン(23)
  • 三木プーリ(45)
  • 三菱マテリアル(27)
  • 三菱電機(30)
  • ブランドをもっと見る
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sd4」の検索結果

29件中 1~29件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コードレス鉄筋カッター DIAMOND

    コードレス鉄筋カッター

    DIAMOND
    ¥219,800税込¥241,780
    1台
    翌日出荷
    鉄筋カッターのパイオニアが作るD16コードレス鉄筋カッター。SD390の硬い鉄筋の切断が可能。軽量・切断スピードUP。バッテリー2個付き。作業が止まる心配がありません。アジャスダブルストッパー工具不要。ブラシレスモーター搭載。マルチボルトバッテリー採用。CEマーキング適合。飛散防止ガード、リリースバルブ付
    付属品工具セット(六角レンチ)、油圧オイル、サイドハンドル、充電器(7UC18YDL)、バッテリー(7BSL36A18)×2、樹脂ケース仕様切断本数(本)D13/380・D16/250(SD390鉄筋 D16切断時)適合No.13(1CL003)刃部1辺あたりの寿命目安約1,000回(4辺使用可能)。 SD390鉄筋切断時は、寿命目安約500回(4辺使用可能)質量(kg)約5.6(バッテリー含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×88×262(ハンドル除く)バッテリーリチウムイオン使用電池マルチボルトバッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36充電時間(分)25切断速度約2秒(SD390鉄筋 D16切断時)切断可能径(Φmm)4~16(SD390鉄筋 D16以下)
  • DIAMOND カッターブロックNO,10 DIAMOND

    DIAMOND カッターブロックNO,10

    DIAMOND
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    翌々日出荷
    PC鋼線と鉄筋SD490まで切断が可能です。
    用途PC鋼線と鉄筋SD490まで切断可能トラスコ品番805-3006材質鉄質量(g)37
  • DIAMOND カッターブロックNO,13 DIAMOND

    DIAMOND カッターブロックNO,13

    DIAMOND
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    翌々日出荷
    PC鋼線と鉄筋SD490まで切断が可能です。
    用途PC鋼線と鉄筋SD490まで切断可能トラスコ品番805-3008材質鉄質量(g)102
  • DIAMOND カッターブロックNO,12 DIAMOND

    DIAMOND カッターブロックNO,12

    DIAMOND
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    翌々日出荷
    PC鋼線と鉄筋SD490まで切断が可能です。
    用途PC鋼線と鉄筋SD490まで切断可能トラスコ品番805-3000材質鉄質量(g)62
  • コードレス鉄筋カッター DIAMOND

    コードレス鉄筋カッター

    DIAMOND
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    3日以内出荷
    SD390・20mm以下切断可能です。 切断速度 約4秒 ブラシレスモーター搭載!DC36Vモーター 1チャージの最大切断本数はD16鉄筋約210本、D19鉄筋約160本を実現しました。 360度回転する為状況に合わせてご使用いただけます。 飛散防止ガードの装着で鉄筋切断片による事故を低減します。 リリースバルブ機構の搭載で鉄筋噛み込み時にも油圧の解除が可能です。
    トラスコ品番417-9672セット内容工具セット、油圧オイル、サイドハンドル、専用樹脂ケース、標準カッターブロック(1C1610)切断能力(mm)20バッテリー電圧(V)36切断速度(秒)4
  • DIAMOND カッターブロックNO,32WH-PC DIAMOND

    DIAMOND カッターブロックNO,32WH-PC

    DIAMOND
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    3日以内出荷
    PC鋼線と鉄筋SD490まで切断が可能です。
    用途PC鋼線と鉄筋SD490まで切断可能トラスコ品番805-3016材質鉄質量(g)240
  • コードレスチップソーカッター DIAMOND

    コードレスチップソーカッター

    DIAMOND
    ¥269,800税込¥296,780
    1台
    3日以内出荷
    業界初 SD450 D35切断可能。
    トラスコ品番417-9661切断能力(mm)35切断速度(秒)18
  • コードレスチップソーカッター DIAMOND

    コードレスチップソーカッター

    DIAMOND
    ¥419,800税込¥461,780
    1台
    3日以内出荷
    業界初!ハイパワーでブラシレスモーター搭載でD51の鉄筋がコードレスで切断可能! (SD490、ねじ鉄筋対応)
    付属品工具セット(六角レンチ6mm/スパナ17×19)、保護メガネ、リチウムイオン電池(7BSL36B18)、充電器(7UC18YDL2)、ダストケース、樹脂ケース(7D6000)質量(kg)10(バッテリー含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)578×326×220切断能力D32~51バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)36
  • 鉄筋ベンダー DIAMOND

    鉄筋ベンダー

    DIAMOND
    ¥489,800税込¥538,780
    1台
    3日以内出荷
    最大でSD490・D25までの鉄筋に対応可能です。過酷な環境でも使用できるプロ仕様です。非常停止スイッチが付いて、万一の誤作動時にも安心です。
    仕様(鉄筋径SD345)D10~D25トラスコ品番112-7526セット内容工具セット(スパナ・ドライバー) ローラーセット(Φ79・96・114・132・166・183) アースロット棒質量(kg)96.5消費電力(W)1430W電源15A曲げ速度(180°曲げ)(秒)9曲げ角度範囲0°~180°
  • 電動油圧式鉄筋カッター DIAMOND

    電動油圧式鉄筋カッター

    DIAMOND
    ¥249,800税込¥274,780
    1台
    3日以内出荷
    ピストンを強化し、高強度鉄筋切断時の圧力による歪みを防止しました。オプションのPC鋼用カッターブロック(1C19112)を使用すれば、SD490鉄筋の切断も可能です。
    トラスコ品番113-7112セット内容工具セット 油圧オイル 標準カッターブロック 1C1911 専用スチールケース質量(kg)22.5消費電力(W)1050定格電流(A)11切断能力(mm)SD390 D25以下(4~25mm)入力電圧(V)AC100切断速度(秒)4
  • コードレスチップソーカッター DIAMOND

    コードレスチップソーカッター

    DIAMOND
    ¥299,800税込¥329,780
    1台
    3日以内出荷
    ブラシレスモーター搭載!!業界初 SD490 D35切断可能 クランプ装置付きのため安全安定した切断ができます。またクランプ装置を改良し、従来品よりスムーズな調整が可能になりました。
    付属品工具セット(六角レンチ5mm・6mm)・保護メガネ・リチウムイオン電池(7BSL36A18)・充電器(7UC18YDL2)・ダストケース・樹脂ケース(7D6000)質量(kg)約7.5(バッテリー含む)無負荷回転数(min-1[r.p.m])1700本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)527×234×218(ハンドル除く)バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36切断可能径(Φmm)D19~D35切断速度(秒)(D35)18、(D32)14、(D25)8、(D19)5
  • 電動油圧式差し筋ベンダー DIAMOND

    電動油圧式差し筋ベンダー

    DIAMOND
    ¥269,800税込¥296,780
    1台
    3日以内出荷
    壁際より65mmの曲げ加工が可能です。オプションの部品を使用すればSD490鉄筋も対応可能です。かがまずに作業できるので、腰への負担を減らせます。58mmから250mmまで、曲げ高さ調整自在です。ヘッド部360°回転式の差し筋ベンダーです。
    トラスコ品番112-7536セット内容工具セット 専用ケース質量(kg)11.5電源(V)AC100消費電力(W)1020曲げ能力SD390/D16曲げ角度範囲0°~90°曲げ速度(90°曲げ)(秒)4
  • コードレス鉄筋カッター DIAMOND

    コードレス鉄筋カッター

    DIAMOND
    ¥249,800税込¥274,780
    1台
    3日以内出荷
    4~20mmを切りたいならこれを使え! 6.5秒→約4秒に切断 速度がUP! ブラシレスモーター搭載!高耐久・長寿命・メンテナンスフリー!
    付属品工具セット(六角レンチ)・油圧オイル・サイドハンドル・充電器(7UC18YDL)・バッテリー(7BSL36A18)・樹脂ケース質量(kg)9.3(バッテリー含む)切断能力1チャージ切断本数目安:D19(SD390)160本【36V 2.5Ah】、D16(SD345)210本【36V 2.5Ah】本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)387×103×274(ハンドル除く)バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36(マルチボルト)充電時間(分)25(UC18YDL使用時)切断可能径(Φmm)4~20(SD390 D19以下)切断速度(秒)約4(SD390 D19切断時)
  • 手動式パワーカッター DIAMOND

    手動式パワーカッター

    DIAMOND
    ¥97,980税込¥107,778
    1台
    3日以内出荷
    電源不要の油圧式小型鉄筋カッターです。ヘッド360度回転式で狭小箇所でも使用できます。
    用途レスキューの現場や電源のとれない場所などで。トラスコ品番110-8440セット内容工具セット 標準カッターブロック(IC4177200)質量(kg)4切断能力(mm)【SD345】D16以下(4~16)切断速度(ポンピング回数)17
  • コードレス鉄筋ベンダー DIAMOND

    コードレス鉄筋ベンダー

    DIAMOND
    ¥269,800税込¥296,780
    1台
    3日以内出荷
    ブラシレスモーター搭載! 高耐久・長寿命 メンテナンスフリー! コードレスベンダー90°曲げ約3.5秒 1チャージD13鉄筋90°曲げ連続240回可能 作業効率UP!
    付属品工具セット(六角レンチ)・油圧オイル・サイドハンドル・充電器(7UC18YDL)・バッテリー(7BSL36A18)・樹脂ケース質量(kg)8.2(バッテリー含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)394×140×278(ハンドル除く)バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36(マルチボルト)充電時間(分)25(UC18YDL使用時)ローラ径(Φmm)曲げローラー:Φ24(1BS4105800)曲げR15曲げ能力曲げ可能径:SD345D13以下(4~13mm)、1チャージ曲げ回数目安:D13(SD345)240本【36V2.5Ah】曲げ角度(°)0~90(自在)
  • 鉄筋カッター DIAMOND

    鉄筋カッター

    DIAMOND
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    3日以内出荷
    切断時間はわずか2秒。標準刃でSD390鉄筋D16までの切断が可能です。 アジャスタブルストッパー(鉄筋径調整ボルト)は簡単なスプリング内蔵式。工具を使わず調整できます。
    付属品工具セット・ヘキサゴンレンチ4mm・油圧オイル(VG46)・樹脂ケース(7RB4600)質量(kg)9.0(コード含む)、8.5(コード除)電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)375×104×197切断能力(mm)鉄筋4~16(SD390鉄筋 D16以下)切断時間(秒)2
  • 鉄筋カッター DIAMOND

    鉄筋カッター

    DIAMOND
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    3日以内出荷
    コードを除けば4.85Kgと軽量化を実現しました。 標準刃でSD390・D16までの鉄筋を切断可能です。 リリースバルブ機構の搭載で鉄筋噛み込み時にも油圧の解除が可能です。 飛散防止ガードの装着で鉄筋切断片による事故を低減します。 360度回転式で狭場所。
    付属品工具セット、油圧オイル(VG32)、サイドハンドル、樹脂ケース質量(kg)5.15(2芯・2.5mコードを含む)電流(A)11電圧(V)単相100消費電力(W)1050寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)358×88×182電源コード(m)2.5機構二重絶縁、油圧解除機構、リリースバルブ機構、飛散防止ガード、ハウジングブ360度回転切断能力(mm)鉄筋4~16/SD390鉄筋 D16以下切断時間(秒)2
  • コードレス鉄筋カッター DIAMOND

    コードレス鉄筋カッター

    DIAMOND
    ¥219,800税込¥241,780
    1台
    3日以内出荷
    DIAMOND史上最高峰作。 4~13mmを切りたいならこれを使え! 史上最速 このスピードを感じろ! 高性能 ブラシレスモーター搭載! 高耐久・長寿命・メンテナンスフリー! ヘッド部とモーター部の間で360度回転
    付属品工具セット、油圧オイル、サイドハンドル、充電器(7UC18YDL)、バッテリー(7BSL36A18)、樹脂ケース仕様切断本数(本)D13/455・D10/685適合DCC1618HL、DCC2018HL、DFC20HL、EPC1518HL質量(kg)5.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×87×266バッテリーリチウムイオン使用電池マルチボルトバッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36充電時間(分)25アズワン品番64-8482-86切断速度約1.7秒入力電源(V)単相交流 100 50/60Hz切断可能径(Φmm)SD345D13以下(4~13)
  • 鉄筋カッター DIAMOND

    鉄筋カッター

    DIAMOND
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    3日以内出荷
    D22までの鉄筋を3秒で切断可能です。 安全設計の二重絶縁モーター採用で、アースせずに使用できます。 リリースバルブ機構の搭載で鉄筋噛み込み時にも油圧の解除が可能です。 飛散防止ガードの装着で鉄筋切断片による事故を低減します。
    付属品工具セット、油圧オイル、専用樹脂ケース、標準カッターブロック(1C1311(No.2))質量(kg)11.1(コード含む)電流(A)11A電源(V)単相100消費電力(W)1050構造二重絶縁、リリースバルブ機構、飛散防止ガード寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)408×109×215切断能力(mm)鉄筋(SD390鉄筋/D22以下)4~22アズワン品番64-8482-52切断速度4秒
  • 鉄筋カッター DIAMOND

    鉄筋カッター

    DIAMOND
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    3日以内出荷
    D13までの鉄筋を、わずか1.5秒で切断可能です。 質量6.5kgの軽量タイプ。持ち運びも楽々です。 リリースバルブ機構の搭載で鉄筋噛み込み時にも油圧の解除が可能です。 飛散防止ガードの装着で鉄筋切断片による事故を低減します。
    付属品工具セット・油圧オイル・サイドハンドル・専用樹脂ケース・標準カッターブロック/1CL003(No.13L)質量(kg)6.5(2芯・2.5mコードを含む)電流(A)10.5電源(V)単相100消費電力(W)1010コード長さ(m)2.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)370×175×105機構二重絶縁・リリースバルブ機構・飛散防止ガード切断時間(秒)1.5切断能力(mm)鉄工SD345鉄筋 D13以下(4~13)
  • 鉄筋カッター DIAMOND

    鉄筋カッター

    DIAMOND
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    4日以内出荷
    標準刃でSD390・D19(20mm)までの鉄筋が切断可能で耐久性に優れたモデルです。 オプション刃を使用する事でSD490・D19鉄筋の切断も可能です。 リリースバルブ機構の搭載で鉄筋噛み込み時にも油圧の解除が可能です。 飛散防止ガードの装着で鉄筋切断片による事故を低減します。
    付属品工具セット・油圧オイル・専用樹脂ケース・標準カッターブロック:1C1311(No.2)質量(kg)11.4(3芯・5.0mコードを含む)電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050コード長さ(m)5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)410×110×210機構リリースバルブ機構・飛散防止ガード切断時間(秒)3切断能力(mm)鉄工SD390鉄筋 D19以下(4~20)
  • 鉄筋カッター DIAMOND

    鉄筋カッター

    DIAMOND
    ¥219,800税込¥241,780
    1台
    4日以内出荷
    標準刃でSD390・D25までの鉄筋が切断可能で耐久性に優れたモデルです。 オプション刃を使用する事でSD490・D25鉄筋の切断も可能です。 リリースバルブ機構の搭載で鉄筋噛み込み時にも油圧の解除が可能です。 飛散防止ガードの装着で鉄筋切断片による事故を低減します。
    付属品工具セット・油圧オイル・専用スチールケース・標準カッターブロック:1C1911(No.3)質量(kg)22.5(3芯・5.0mコードを含む)電流(A)14電源(V)単相100消費電力(W)1330コード長さ(m)5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)510×145×250機構リリースバルブ機構・飛散防止ガード切断時間(秒)5切断能力(mm)鉄工SD390鉄筋 D25以下(4~25)
  • 鉄筋カッター DIAMOND

    鉄筋カッター

    DIAMOND
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    4日以内出荷
    D型ハンドルタイプで持ちやすく、SD390・D19鉄筋に対応しています。 D13までの鉄筋なら2本同時に切断が可能です。 オプションのスタンドベースセットを使用すれば、同時切断の効率がアップします。 リリースバルブ機構の搭載で鉄筋噛み込み時にも油圧の解除が可能です。 飛散防止ガードの装着で鉄筋切断片による事故を低減します。
    付属品工具セット・油圧オイル・サイドハンドル・専用樹脂ケース・標準カッターブロック・ハウジング側(1C4195700(No.20DH)・ピストン側(1C4195800(No.20DP)質量(kg)10.8(2芯・2.5mコードを含む)電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050コード長さ(m)2.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)495×150×115機構二重絶縁・リリースバルブ機構・飛散防止ガードアズワン品番64-8482-51切断時間(秒)3切断能力(mm)鉄工SD390鉄筋 D19以下(4~20)
  • 鉄筋45°カッター DIAMOND

    鉄筋45°カッター

    DIAMOND
    ¥279,800税込¥307,780
    1台
    4日以内出荷
    通常切断のほか、材料を斜め45度に切断する事が可能です。 斜め45度に切断した材料は接着系アンカーの施工にそのまま使用できます。 リリースバルブ機構の搭載で鉄筋噛み込み時にも油圧の解除が可能です。 飛散防止ガードの装着で鉄筋切断片による事故を低減します。
    付属品工具セット・油圧オイル・専用スチールケース・標準カッターブロック:1C4199000(No.22T)質量(kg)22.0(2芯・5.0mコードを含む)電流(A)20電源(V)単相100消費電力(W)1900コード長さ(m)5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)520×150×250機構二重絶縁・リリースバルブ機構・飛散防止ガード切断時間(秒)3.5切断能力(mm)鉄工SD345鉄筋 D22以下・4~22以下、全ネジボルト:SS400 M22(W7/8)以下、SUS404 M20(W3/4)以下
  • 差筋ベンダー DIAMOND

    差筋ベンダー

    DIAMOND
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    4日以内出荷
    差し筋を瞬時に加工可能です。 かがまず作業できるので、作業者の腰への負担を低減します。 スイッチを押すだけの簡単操作で、素早い連続作業が可能です。 壁際より45mm、高さ50mmまでの指し筋を加工可能です。
    付属品工具セット・油圧オイル・延長コード(3m)・専用トライウォールケース仕様(曲げ速度)90度 3~4秒、(曲げ可能径)SD345 D13質量(kg)7.3(2芯・2.5mコードを含む)電流(A)10.5電源(V)単相100消費電力(W)1010コード長さ(m)2.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)420×110×210曲げR15曲げ角度(鉄筋)(°)0~90(自在)曲げ能力(鉄筋)(mm)SD345 D13曲げ速度(90°曲げ)(秒)3~4
  • 差筋ベンダー DIAMOND

    差筋ベンダー

    DIAMOND
    ¥279,800税込¥307,780
    1台
    4日以内出荷
    付属品工具セット・ケース仕様曲げ速度:90度曲げ 4秒、最大曲げ径:D16 SD390/オプション使用時D16 SD490質量(kg)11.5(2芯・2.5mコードを含む)電流(A)10.5電源(V)単相100消費電力(W)1020コード長さ(m)2.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)470×145×270曲げRR19.5/オプション使用時R31曲げ角度(鉄筋)(°)0~90(自在)曲げ能力(鉄筋)(mm)SD390 D16曲げ速度(90°曲げ)(秒)4
  • 電動油圧式鉄筋カッター DIAMOND

    電動油圧式鉄筋カッター

    DIAMOND
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    当日出荷
    二重絶縁モーター搭載で軽い・速い・小さいを実現しました。22mmまで切断可能な鉄筋カッターです。
    用途リリースバルブ機構で約60度ゆるめることで油圧の解除が可能です。トラスコ品番113-7108セット内容工具セット(レンチ・スパナ・ドライバー) 油圧オイル 標準カッターブロック 1C1311 専用ケース質量(kg)11.1消費電力(W)1050定格電流(A)11切断能力(mm)SD390 D22以下(4~22mm)入力電圧(V)AC100切断速度(秒)4
  • 鉄筋カッター DIAMOND

    鉄筋カッター

    DIAMOND
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    5日以内出荷
    特別設計されたハイパワーモーターを搭載しています。 安心の二重絶縁です。接地(アース)せずにご使用になれます。
    付属品工具セット、油圧オイル、サイドハンドル、専用樹脂ケーストラスコ品番284-4150質量(kg)8.0(2芯・2.5mコードを含む)電源(V)単相100消費電力(W)1050コード長さ(m)2.5定格電流(A)11.0本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)460×150×115切断時間(秒)2.5切断能力(mm)鉄工SD390鉄筋 D16以下 (4~16)
  • 鉄筋カッター DIAMOND

    鉄筋カッター

    DIAMOND
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    7日以内出荷
    抜群の使いやすさと安定性。小型軽量と高機能、高耐久性を両立。 ハウジング部の通気孔を無くしたスリムなヘッドが、狭所作業での効率を高めます。 3本のプランジャーポンプが安定した油圧を送り、標準刃でSD345鉄筋の切断が可能です。 鉄筋噛み込み時には、油圧を解除できるリリースバルブ機構を搭載しました。 飛散防止ガードが、切断片から使用者を守ります。
    付属品工具セット、油圧オイル仕様モーター部二重絶縁標準カッターブロック:1C4079101 刻印「16Z」トラスコ品番280-0128質量(kg)7.0(2芯・2.5mコードを含む)電流(A)10.5電源(V)単相100消費電力(W)1010コード長さ(m)2.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)390×185×105使用作動油(油圧)VG46相当品切断時間(秒)2切断能力(mm)鉄工SD345鉄筋 D16以下(4~16)