3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
複動式のため抜き上げ時の引っ掛かりのストレスがありません。スタンドセット標準装備で安定した作業が出来ます。7.5Kgの軽量で持ち運びもらくらく出来ます。
用途S400の穴あけ用。 仕様最大板厚 SS400/SUS304相当品 6.0mm 付属品充電器、バッテリー、工具セット、スタンドセット トラスコ品番694-1916 幅(mm)90 寸法(mm)ふところ:25 高さ(mm)268 奥行(mm)349 最大穴あけ能力(mm) 鉄工15 バッテリー容量(Ah)2.5 バッテリー電圧(V)36 充電時間(分)40 最大穴あけ能力(mm)15、鉄(SS400相当):15 穴サイズ(mm)15 長穴(mm)(最大)11.0×16.5 穴径(mm)15 最大穴あけ能力(mm) ステンレス15
1台
259,800 税込285,780
翌々日出荷

穴あけ可能板厚(mm)6.0(SS400相当)/5.0(SUS304相当) 電源(V)単相100 電流(A)11 消費電力(W)1050 コード長さ(m)2.5 付属品スタンドベース・サイドハンドル・・工具セット・油圧オイル・ケース、(ポンチダイス/標準付属)Φ11丸穴セット・ポンチアダプター・ダイスアダプター 質量(kg)13.8(2芯・2.5mコードを含む) 長さ(mm)455 幅(mm)200 高さ(mm)122 穴あけ能力(mm)(丸穴)15、(長穴)11×16.5
1台
199,800 税込219,780
5日以内出荷

一般鋼材6mm、ステンレス鋼材は5mmまでの穴あけが可能です。 丸穴径は最大15mm、長穴径は11×16.5mmまでの穴あけ可能が可能です。 溝形鋼(75×40)の背中(H面)にも穴あけ加工が可能です。 スタンドから取り外したハンディー時10.4kgを実現しました。
穴あけ可能板厚(mm)SS400相当品・6/SUS304相当品・5 電源(V)単相100 電流(A)10.5 消費電力(W)1010 コード長さ(m)2.5 付属品工具セット・油圧オイル・サイドハンドル・専用スチールケース・標準ポンチ・ダイス:Φ11丸穴セット 機構二重絶縁、ポジションストッパー 質量(kg)11.8(2芯・2.5mコードを含む) 長さ(mm)420 幅(mm)175 高さ(mm)125 穴あけ能力(mm)(丸穴)15、(長穴)11×16.5
1台
169,800 税込186,780
5日以内出荷