カテゴリ

  • 電動工具(8)
    • 締付/穴あけ(充電工具)(2)
絞り込み
ブランド
  • DIAMOND
  • HiKOKI(旧:日立工機)(89)
  • グリーンクロス(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
  • 三笠産業[工具](3)
  • 亀倉精機(2)
  • 西田製作所(2)
  • サンコーテクノ(1)
  • レヂトン(1)
  • サンコー[日用品](1)
バッテリー電圧(V)
  • 36(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「uc18ydl」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コードレス鉄筋カッター DIAMONDコードレス鉄筋カッターDIAMOND
199,800税込219,780
1台
当日出荷
ブラシレスモーター搭載のコードレス鉄筋カッターです。高耐久・長寿命・メンテナンスフリーです。SD390対応で、切断速度が約2秒と速くなり、軽量化と以前よりもパワーアップしています。
用途鋼材の切断付属品充電器(7UC18YDL)、電池パック(7BSL36A18)、工具セット、サイドハンドルトラスコ品番256-3241全長(mm)340切断能力(mm)SD390/D16以下バッテリー電圧(V)DC36切断速度(秒)2
コードレス鉄筋ベンダー DIAMONDコードレス鉄筋ベンダーDIAMOND
249,800税込274,780
1台
翌々日出荷
ブラシレスモーター搭載! 高耐久・長寿命 メンテナンスフリー! コードレスベンダー90°曲げ約3.5秒 1チャージD13鉄筋90°曲げ連続240回可能 作業効率UP!
付属品工具セット(六角レンチ)・油圧オイル・サイドハンドル・充電器(7UC18YDL)・バッテリー(7BSL36A18)・樹脂ケース質量(kg)8.2(バッテリー含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)394×140×278(ハンドル除く)バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36(マルチボルト)充電時間(分)25(UC18YDL使用時)ローラ径(Φmm)曲げローラー:Φ24(1BS4105800)関連資料(6.8MB)曲げR15曲げ能力曲げ可能径:SD345D13以下(4~13mm)、1チャージ曲げ回数目安:D13(SD345)240本【36V2.5Ah】曲げ角度(°)0~90(自在)
コードレス鉄筋カッター DIAMONDコードレス鉄筋カッターDIAMOND
229,800税込252,780
1台
翌々日出荷
4~20mmを切りたいならこれを使え! 6.5秒→約4秒に切断 速度がUP! ブラシレスモーター搭載!高耐久・長寿命・メンテナンスフリー!
付属品工具セット(六角レンチ)・油圧オイル・サイドハンドル・充電器(7UC18YDL)・バッテリー(7BSL36A18)・樹脂ケース質量(kg)9.3(バッテリー含む)切断能力1チャージ切断本数目安:D19(SD390)160本【36V 2.5Ah】、D16(SD345)210本【36V 2.5Ah】本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)387×103×274(ハンドル除く)バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36(マルチボルト)充電時間(分)25(UC18YDL使用時)関連資料(6.8MB)切断可能径(Φmm)4~20(SD390 D19以下)切断速度(秒)約4(SD390 D19切断時)
コードレスチップソーカッター DIAMONDコードレスチップソーカッターDIAMOND
389,800税込428,780
1台
翌々日出荷
業界初!ハイパワーでブラシレスモーター搭載でD51の鉄筋がコードレスで切断可能! (SD490、ねじ鉄筋対応)
切断能力D32~51寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)578×326×220質量(kg)10(バッテリー含む)バッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)36バッテリー容量(Ah)4付属品工具セット(六角レンチ6mm/スパナ17×19)、保護メガネ、リチウムイオン電池(7BSL36B18)、充電器(7UC18YDL2)、ダストケース、樹脂ケース(7D6000)
コードレスチップソーカッター DIAMONDコードレスチップソーカッターDIAMOND
279,800税込307,780
1台
翌々日出荷
ブラシレスモーター搭載!!業界初 SD490 D35切断可能 クランプ装置付きのため安全安定した切断ができます。またクランプ装置を改良し、従来品よりスムーズな調整が可能になりました。
付属品工具セット(六角レンチ5mm・6mm)・保護メガネ・リチウムイオン電池(7BSL36A18)・充電器(7UC18YDL2)・ダストケース・樹脂ケース(7D6000)質量(kg)約7.5(バッテリー含む)無負荷回転数(min-1[r.p.m])1700本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)527×234×218(ハンドル除く)バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36関連資料(10.8MB)切断可能径(Φmm)D19~D35切断速度(秒)(D35)18、(D32)14、(D25)8、(D19)5
コードレス鉄筋カッター DIAMONDコードレス鉄筋カッターDIAMOND
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
DIAMOND史上最高峰作。 4~13mmを切りたいならこれを使え! 史上最速 このスピードを感じろ! 高性能 ブラシレスモーター搭載! 高耐久・長寿命・メンテナンスフリー! ヘッド部とモーター部の間で360度回転
バッテリー電圧(V)36バッテリー容量(Ah)2.5充電時間(分)25仕様切断本数(本)D13/455・D10/685付属品工具セット、油圧オイル、サイドハンドル、充電器(7UC18YDL)、バッテリー(7BSL36A18)、樹脂ケース適合DCC1618HL、DCC2018HL、DFC20HL、EPC1518HL質量(kg)5.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×87×266バッテリーリチウムイオン使用電池マルチボルトアズワン品番64-8482-86切断速度約1.7秒入力電源(V)単相交流 100 50/60Hz切断可能径(Φmm)SD345D13以下(4~13)
コードレス複動パンチャー DIAMONDコードレス複動パンチャーDIAMOND
259,800税込285,780
1台
翌々日出荷
1チャージで約120回の穴あけが可能(SS400Φ20t9mm)。 複動式のため抜き上げ時の引っ掛かりのストレスがありません。 360度回転式 スタンドセット標準装備で安定した作業ができます。 11.9kgの軽量仕様で持ち運びが楽々できます。
付属品工具セット・スタンドセット、サイドハンドル、充電器(7UC18YDL2)、バッテリ(7BSL36A18)、樹脂ケース、ポンチ・ダイス 丸穴Φ14(TBダイス)穴径(Φmm)(最大)20穴あけ能力120回/1チャージ外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)404×135×278機構複動式・36Vコードレスタイプ長穴(mm)(最大)14×21
コードレス複動パンチャー DIAMONDコードレス複動パンチャーDIAMOND
229,800税込252,780
1台
翌々日出荷
1チャージで約120回の穴あけが可能(SS400Φ20 t9mm)。 複動式のため抜き上げ時の引っ掛かりのストレスがありません。 360度回転式。 スタンドセット標準装備で安定した作業ができます。 11.9kgの軽量仕様で持ち運びがらくらくできます。
付属品工具セット・スタンドセット、サイドハンドル、充電器(7UC18YDL2)、バッテリ(7BSL36A18)、樹脂ケース、ポンチ・ダイス 丸穴Φ14(TBダイス)穴径(Φmm)(最大)20穴あけ能力120回/1チャージ外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)404×135×278機構複動式・36Vコードレスタイプ長穴(mm)(最大)14×21
コードレス鉄筋カッター DIAMONDコードレス鉄筋カッターDIAMOND
199,800税込219,780
1台
8日以内出荷
鉄筋カッターのパイオニアが作るD16コードレス鉄筋カッター。SD390の硬い鉄筋の切断が可能。軽量・切断スピードUP。バッテリー2個付き。作業が止まる心配がありません。アジャスダブルストッパー工具不要。ブラシレスモーター搭載。マルチボルトバッテリー採用。CEマーキング適合。飛散防止ガード、リリースバルブ付
仕様切断本数(本)D13/380・D16/250(SD390鉄筋 D16切断時)付属品工具セット(六角レンチ)、油圧オイル、サイドハンドル、充電器(7UC18YDL)、バッテリー(7BSL36A18)×2、樹脂ケース適合No.13(1CL003)刃部1辺あたりの寿命目安約1,000回(4辺使用可能)。 SD390鉄筋切断時は、寿命目安約500回(4辺使用可能)質量(kg)約5.6(バッテリー含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×88×262(ハンドル除く)バッテリーリチウムイオン使用電池マルチボルトバッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36充電時間(分)25切断速度約2秒(SD390鉄筋 D16切断時)切断可能径(Φmm)4~16(SD390鉄筋 D16以下)