2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クランプ式で机周りを広々使えます。3関節で手元を明るく照らし、オフィスや在宅ワークにもぴったりです。3関節構造で自由に角度を調節でき、更に支柱が回せます。手元に影ができにくいライトです。 目の疲れの原因と言われるブルーライトを45%カットで、目にやさしい光で使用できます。 パネル部分は、時計・カレンダー・温度計・湿度計が表示されます。 USBポートをつないで、スマホ・タブレットなど電子機器を充電できます。 操作はタッチスイッチで点灯・消灯。背面のボタンで時計、日付の設定を行います。 光の色は昼光色で、自然光に近い光(Ra97)。明るさは5段階調節できます。 JIS規格AA形相当の照度基準を満たした明るさです。
用途デスクスタンドライト 電球の種類LED 消費電力(W)LED12.4 質量(kg)1.1 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格光束(Lm)870 エネルギー消費効率(Lm/W)70.1 色温度昼光色(5700K) 調光方式5段階 平均演色評価数(Ra)97 明るさLED卓上スタンド照度JIS/AA形 光源寿命40000時間 材質ABS,PC,鉄 取付ACアダプター アームシングルアーム 調光の可否
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷

クランプ式で机周りを広々使えます。3関節で手元を明るく照らし、オフィスや在宅ワークにもぴったりです。3関節構造で自由に角度を調節でき、更に支柱が回せます。ブルーライト約45%カット、自然光に近い光で目の負担を和らげます。温湿度計・時計搭載。明るさ5段階調節。USBポート付。手元に影ができにくいライトです。 目の疲れの原因と言われるブルーライトを45%カットで、目にやさしい光で使用できます。 パネル部分は、時計・カレンダー・温度計・湿度計が表示されます。 USBポートをつないで、スマホ・タブレットなど電子機器を充電できます。 操作はタッチスイッチで点灯・消灯。背面のボタンで時計、日付の設定を行います。 光の色は昼光色で、自然光に近い光(Ra97)。明るさは5段階調節できます。 JIS規格AA形相当の照度基準を満たした明るさです。
用途デスクスタンドライト 材質ABS,PC,鉄 質量(kg)1.1 取付ACアダプター 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)LED12.4 平均演色評価数(Ra)97 色温度昼光色(5700K) エネルギー消費効率(Lm/W)70.1 光源寿命40000時間 アームシングルアーム 明るさLED卓上スタンド照度JIS/AA形 調光方式5段階 定格光束(Lm)870 電球の種類LED 調光の可否
1台
12,980 税込14,278
欠品中