どんな場所にも溶け込むアクリルモニター台 シンプルながらも高級感。透明度の高いアクリル製のモニター台は、どんなインテリアにも馴染みやすく、オフィスでもお家でも違和感なく使用できます。モニター台の下にキーボードやマウスを収納することで、限られたデスクスペースを有効活用できます。耐荷重20kgでモニターをしっかりと支えます。ワイドモニターやテレビを置いてAVスタンドにも使用できます。モニターの高さを9cmアップできます。モニターの位置をあげることで、目線があがり、人間工学と全体的な快適さを向上させることができます。シンプルなデザインと透明なアクリル素材は、どこに置いても圧迫感なく溶け込みます。モニター台としてだけではなく、インテリアの収納台など、幅広い用途に使用できます。幅広サイズなので、フルキーボードも収納できます。※収納できるのは、内寸サイズ以内におさまるものに限ります。滑り止め用のゴムシールを4枚付属しています。必要に応じてお好きな位置に貼り付けてください。本製品は、アクリル台の曲げ部分に若干の歪みが発生しておりますが、これはアクリル板を曲げる際に必ず発生してしまうものであり、商品不良ではございません。また、本製品を使用するにあたり影響はございません。
タイプスタンドタイプ
耐荷重(kg)20
対応インチサイズ最大27
1個
¥4,798
税込¥5,278
9日以内出荷
録音や配信に最適なマイクブームアーム マイクを机上に置いて使用すると、キーボードやマウスの操作など、デスク上の振動が伝わりやすく、ノイズとしてマイクに乗ってしまいます。マイクブームアームで浮かせることで、振動が伝わりにくくなり、雑音混入を減らすことができます。使わない時はコンパクトに折りたためるため、デスク周りがスッキリします。ロープロファイル対応 ロープロファイル対応なので、モニターの下からマイクを出すことができ、モニター前を邪魔しません。モニター下のデットスペースも有効活用できます。また、150mmの付属のポールを取り付ければ、上からマイクを吊るして設置することも可能です。あらゆる可動に対応 360°水平回転する3か所の関節で、好きなポジションでマイクが使えます。アームを伸ばすと最長約709mm。高さ調節約144~706mm。あらゆる可動に対応 360°水平回転する3か所の関節で、好きなポジションでマイクが使えます。アームを伸ばすと最長約709mm。高さ調節約144~706mm。ボールヘッド マイクの位置を正確に安定させます。さまざまなマイクに対応 3/8、および5/8インチのマイクマウントに対応。最大耐荷重は2kgです。クランプ・グロメットの2つの固定方式に対応 しっかりと挟み込むクランプ方式と、穴を利用してしっかりと挟むグロメット方式の、2つの固定方式に対応しています。様々なタイプのデスクに取り付けが可能です。ケーブルの取り回しに便利なケーブルマネジメント ケーブルマネジメントにケーブルを通すことで、アームとケーブルが合わせて動き、取り回しに便利です。ケーブルはアーム内に隠すことができます。
1個
¥7,998
税込¥8,798
9日以内出荷
関連キーワード