「mx mechanical」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
テンキーレスをさらに省スペースに!コンパクトメカニカルキーボードの決定版。キーピッチ19mmを保ちつつ、一般的なテンキーレスタイプのキーボードに比べ、 占有面積を約30%削減した、究極のコンパクトキーボード。Fnキーの組み合わせなどで、一般的なキーボードと同等の操作性を実現。2色成形キーキャップ採用。磨耗に強く、文字が消えない!文字がキーキャップ樹脂の一部になっている為、 長期間の使用による磨耗に対して、文字が薄れたり、消えてしまう心配がありません。ステップスカルプチャー採用。人間工学に基づき、キーに階段状の段差を持たせることで、全部のキーに指が届きやすく、タイピング時に指にかかる負担を軽減する構造を採用しています。
キー配列日本語JIS配列・70キー(カナ印字なし)
色LEDインジケータ:緑
キーピッチ(mm)19
キーストローク(mm)4
インターフェースPS/2, USB(PS/2は専用変換コネクタ使用)
付属品USB → PS/2 変換アダプタ、USBケーブル(専用ケーブルバンド付属)、 Ctrl・CapsLockキー 交換用キーキャップ、Alt・Windowsキー 交換用キーキャップ、ユーザーマニュアル(ダウンロード)兼 保証書、キーキャップ引き抜き工具
材質キーキャップ:ABS樹脂
質量(g)720(ケーブル除く)
対応OSWindows 10/8.1/8/7
接続方式有線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×110×28~35(スタンド含まず)
保証期間1年
材質(基板)2層基板:FR-4(ガラスエポキシ)
関連キーワード