スピードコントロール(PWM制御)は、内部ボリュームVR1(正転)、VR3(逆転)による速度制御と、PWM入力,外部ボリュームを取り付けての速度制御が可能です。TPDR-68AはTPDR-58Aの後継機種で、低速回転モードにおいても、モータを滑らかな回転で起動させることができます。
PWM制御時に発する電気ノイズを大幅に低減させたタイプのモータドライバです。
モータの過電流を検知させるための検知電流設定用ボリューム付き(0~1.5A VR2調整による)
用途ブラシ付きDCモータ専用ドライバ(12~24V対応)
付属品TPDR-68A本体、CN1ケーブル1本、CN2ケーブル1本、取扱説明書
質量(g)24
周波数(kHz)1(PMW)
定格出力電流(A)2.5以下
出力電流(A)(最大)15以下
電源電圧(V)12~24(D.C)±10%
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ
寸法(mm)ギア:□60
取付エンコーダ:可
種類ギヤードモーター
寸法(Φmm)モーター部:38.5
許容スラスト荷重(N)29.4
許容ラジアル荷重(N)39.2
ドライバタイプTPDR-26
種類ギヤードモーター
寸法(Φmm)モーター部・ギア部16
回転方向CW
許容スラスト荷重(N)4.9
許容ラジアル荷重(N)4.9
ドライバタイプTPDR-58A
径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】29.2
寸法L(mm)19
電源直流
RoHS指令(10物質対応)対応
許容スラスト荷重(N)9.8
許容ラジアル荷重(N)19.6
ドライバタイプTPDR-68A
用途プライズゲーム機、ATM(現金自動預払機)、金融機械(紙幣硬貨の搬送・収納・払出・計数など)、電子錠(ドアロック)、カード搬送、電動カーテン、ブラインド駆動、ロボット、印刷機
種類ギヤードモーター
寸法(Φmm)モーター部・ギア部16
回転方向CW
許容スラスト荷重(N)4.9
許容ラジアル荷重(N)4.9
ドライバタイプTPDR-58A
用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ
寸法(mm)ギア:□60
取付エンコーダ:可
種類ギヤードモーター
寸法L(mm)27
寸法(Φmm)モーター部:38.5
許容スラスト荷重(N)19.6
許容ラジアル荷重(N)29.4
ドライバタイプTPDR-26
種類ギヤードモーター
寸法L(mm)11
寸法(Φmm)モーター部:35.4、ギア部:42.5
許容スラスト荷重(N)2.94
許容ラジアル荷重(N)4.9
ドライバタイプTPDR-58A
用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ
種類ギヤードモーター
寸法(Φmm)モーター部:29.2、ギア部:37
許容スラスト荷重(N)6.86
許容ラジアル荷重(N)9.8
ドライバタイプTPDR-58A
径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】33.5
電圧(V)12
電源直流
RoHS指令(10物質対応)対応
許容スラスト荷重(N)6.86
許容ラジアル荷重(N)9.8
ドライバタイプTPDR-68A
取付エンコーダ:可
種類ギヤードモーター
寸法(Φmm)モーター部:27.7、ギア部:37
許容スラスト荷重(N)6.86
許容ラジアル荷重(N)9.8
ドライバタイプTPDR-58A
減速比-
径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】26
寸法L(mm)-
電圧(V)15
回転数(min-1[r.p.m])4700
電源直流
回転方向【回転方向+端子+印加】CW
RoHS指令(10物質対応)対応
許容スラスト荷重(N)-
許容ラジアル荷重(N)-
定格トルク(mN・m)-
ドライバタイプTPDR-68A
1個
¥2,098
税込¥2,308
6日以内出荷
径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】35.4
電圧(V)24
電源直流
RoHS指令(10物質対応)対応
許容スラスト荷重(N)6.86
許容ラジアル荷重(N)9.8
ドライバタイプTPDR-68A
径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】35.4
電圧(V)12
電源直流
RoHS指令(10物質対応)対応
許容スラスト荷重(N)6.86
許容ラジアル荷重(N)9.8
ドライバタイプTPDR-68A
径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】30
電圧(V)24
電源直流
RoHS指令(10物質対応)対応
許容スラスト荷重(N)6.86
許容ラジアル荷重(N)9.8
ドライバタイプTPDR-68A
径(Φmm)【ギア部】60【モーター部】33.5
電圧(V)24
電源直流
RoHS指令(10物質対応)対応
許容スラスト荷重(N)29.4
ドライバタイプTPDR-68A
用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ
取付エンコーダ:可
タイプギア:ウォーム
種類ギヤードモーター
寸法(Φmm)モーター部:27.7
許容スラスト荷重(N)6.86
許容ラジアル荷重(N)9.8
ドライバタイプTPDR-58A
寸法(mm)ギア:100×40
取付エンコーダ:可
質量(g)125
種類ギヤードモーター
寸法L(mm)19
段数(ギア)5
寸法(Φmm)モーター部:27.7
回転方向CCW
許容スラスト荷重(N)9.8
許容ラジアル荷重(N)19.6
ドライバタイプTPDR-58A
径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】33.5
寸法L(mm)【ギア】-
電圧(V)12
電源直流
RoHS指令(10物質対応)対応
許容スラスト荷重(N)6.86
許容ラジアル荷重(N)9.8
ドライバタイプTPDR-68A
径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】35.4
電圧(V)24
電源直流
RoHS指令(10物質対応)対応
許容スラスト荷重(N)6.86
許容ラジアル荷重(N)9.8
ドライバタイプTPDR-68A
寸法(mm)ギア:□60
種類ギヤードモーター
寸法L(mm)27
寸法(Φmm)モーター部:33.5
許容スラスト荷重(N)19.6
許容ラジアル荷重(N)29.4
ドライバタイプTPDR-58A
種類ギヤードモーター
寸法(Φmm)モーター部:33.5、ギア部:37
許容スラスト荷重(N)6.86
許容ラジアル荷重(N)9.8
ドライバタイプTPDR-58A
種類ギヤードモーター
寸法(Φmm)モーター部:35.4、ギア部:37
許容スラスト荷重(N)6.86
許容ラジアル荷重(N)9.8
ドライバタイプTPDR-58A
種類ギヤードモーター
寸法(Φmm)モーター部:35.4、ギア部:37
許容スラスト荷重(N)6.86
許容ラジアル荷重(N)9.8
用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ
寸法(mm)ギア:□60
種類ギヤードモーター
寸法(Φmm)モーター部:33.5
許容スラスト荷重(N)29.4
許容ラジアル荷重(N)39.2
ドライバタイプTPDR-58A
取付エンコーダ:可
タイプギア:ウォーム
種類ギヤードモーター
寸法(Φmm)モーター部:27.7
許容スラスト荷重(N)6.86
許容ラジアル荷重(N)9.8
ドライバタイプTPDR-58A
仕様ドライバ内蔵
種類ギヤードモーター
電圧(V)24
電源直流
寸法(Φmm)(モーター部)36、(ギア)37
許容スラスト荷重(N)6.86
許容ラジアル荷重(N)9.8
電圧(V)24
電源直流
寸法(Φmm)モーター部:37.5
適合ドライバーTPDR-68A
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
許容スラスト荷重(N)6.86
許容ラジアル荷重(N)9.8
寸法L(mm)ギア:27
電圧(V)24
電源直流
寸法(Φmm)モーター部:37.5、ギア部:60
適合ドライバーTPDR-68A
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
許容スラスト荷重(N)19.6
許容ラジアル荷重(N)29.4
電圧(V)24
電源直流
寸法(Φmm)ギア部:37、モーター部:37.5
適合ドライバーTPDR-68A
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
許容スラスト荷重(N)6.86
許容ラジアル荷重(N)9.8
径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】35.4
寸法L(mm)19
電源直流
RoHS指令(10物質対応)対応
許容スラスト荷重(N)9.8
許容ラジアル荷重(N)9.8
ドライバタイプTPDR-68A
径(Φmm)【ギア部】60【モーター部】33.5
電圧(V)24
電源直流
RoHS指令(10物質対応)対応
許容スラスト荷重(N)29.4
許容ラジアル荷重(N)39.2
ドライバタイプTPDR-68A
径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】33.5
電圧(V)24
電源直流
RoHS指令(10物質対応)対応
許容スラスト荷重(N)6.86
許容ラジアル荷重(N)9.8
ドライバタイプTPDR-68A
径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】35.4
寸法L(mm)-
電圧(V)12
電源直流
RoHS指令(10物質対応)対応
許容スラスト荷重(N)6.86
許容ラジアル荷重(N)9.8
ドライバタイプTPDR-68A
径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】33.5
電圧(V)12
電源直流
RoHS指令(10物質対応)対応
許容スラスト荷重(N)6.86
許容ラジアル荷重(N)9.8
ドライバタイプTPDR-68A
径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】33.5
電圧(V)12
電源直流
RoHS指令(10物質対応)対応
許容スラスト荷重(N)6.86
許容ラジアル荷重(N)9.8
ドライバタイプTPDR-68A
径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】27.7
電圧(V)24
電源直流
RoHS指令(10物質対応)対応
許容スラスト荷重(N)6.86
許容ラジアル荷重(N)9.8
ドライバタイプTPDR-68A
径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】35.4
電源直流
RoHS指令(10物質対応)対応
許容スラスト荷重(N)6.86
許容ラジアル荷重(N)9.8
ドライバタイプTPDR-68A
径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】35.4
寸法L(mm)19
電圧(V)24
電源直流
RoHS指令(10物質対応)対応
許容スラスト荷重(N)9.8
許容ラジアル荷重(N)19.6
ドライバタイプTPDR-68A
径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】33.5
電圧(V)24
電源直流
RoHS指令(10物質対応)対応
許容スラスト荷重(N)6.86
許容ラジアル荷重(N)9.8
ドライバタイプTPDR-68A
径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】29.2
寸法L(mm)【ギア】-
電源直流
RoHS指令(10物質対応)対応
許容スラスト荷重(N)6.86
許容ラジアル荷重(N)9.8
ドライバタイプTPDR-68A
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ