社会問題にもなりつつある蚊を、殺虫剤や蚊取線香などを使わずに捕えるグッズです
コンパクトな大きさで、キャンプなどの屋外活動での使用がオススメ
電撃殺虫機能に加え、照明灯機能も装備
屋外での使用がしやすいよう、底部分には吊り下げができるフックを装備
※殺虫の成果は、周りに蚊を引き寄せやすいモノが他にあるか等の設置環境などによります
仕様●サイズ:Φ10×H15cm●材質:ABS・PC●電源:USB、入力/USB DC5V 1000mAh、出力/5W(照明用2W+殺傷用3W)●電圧:1000V●バッテリー:3.7V/1800mAh(18650リチウム電池)●防滴:IP44●色:ブラック●備品:付属充電ケーブル、掃除ブラシ×各1●使用時間の目安:殺虫のみ/8h、ライトのみ/9h、殺虫+ライト/5h(バッテリー状態による)
アズワン品番68-4067-26
1個
¥3,398
税込¥3,738
10日以内出荷
殺虫剤不要のため、お子様にも安心安全!
いやな臭いもなく、ペットがいても安心して使えます。
簡単に取り外し可能でお手入れ簡単。
※本製品は蚊などの殺虫器ではなく捕獲器です。
※薬剤等や電撃を使用しないことによる安全性や臭いの少なさを最優先にした製品のため、蚊などの捕獲成功率は設置環境などに依存します
仕様●直径:16×17cm●材質:ABS樹脂、ゴム●消費電力:約2.5W
アズワン品番68-4066-84
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
関連キーワード