6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3方を囲っていますので小さな部品の転がり落下を防止します。
寸法(mm)(3方枠の立上り)50 グリーン購入法適合
1台
40,499 税込44,549
翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

山金工業製ワークテーブル傾斜天板タイプ専用のコボレ止めです。衣料品の検品時に衣類の落下や細かなパーツの落下、紛失を防ぎます。天板面からの立ち上がり寸法は19.7mmです。
用途作業中の部品落下防止に、細かなパーツの紛失防止に。 質量(kg)3.5 高さ(mm)75 材質(本体)スチール(粉体塗装) 奥行(mm)27 間口(mm)1648 色(本体)シルキーホワイト RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,098 税込3,408
翌日出荷

SK-645N 【軽量作業台】ワークテーブル昇降傾斜タイプ(H800~H1100mm) 山金工業 動画あり
簡単に天板の高さと角度を変えられ、移動もできる簡易作業用テーブルです。高さ調整はラチェット式で、天板を持ち上げるだけで20mmピッチで調整可能です。天板角度はノブ操作により調整でき、6段階(15度単位)、0~90度の間で調整可能です。天板には脱着可能なコボレ止め付で、傾斜時のモノの落下を防止します。
用途書見台や図面台におすすめです。 質量(kg)20 高さ(mm)800~1100 奥行(mm)450 間口(mm)600 キャスター75Φエラストマーキャスター(自在ストッパー付き4個) 材質(天板)ポリエステル化粧合板(白) 均等耐荷重(kg)20 材質(脚部)スチール 関連資料寸法図(0.22MB) 取扱説明書(4.52MB) 色(脚部)シルキーホワイト
1台
49,980 税込54,978
翌日出荷

組立ラインまたは組立工程を持つ工場で機器や部品を置けば、ワークテーブル上を有効に活用できます。 コボレ止めは10mmの立ち上がりがあり、棚板を傾斜して取り付けた場合には細かなパーツの落下を防ぎます。前向き後ろ向きのどちらもOKです。 棚板角度は3段階からお選び頂けます。 使用可能なワークテーブルの寸法はW1800です。 天板厚40mmまで取付可能です。 天板つかみしろ32mm以上必要です。 画像は代表画像です。
1個
特価
41,640 税込45,804
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

山金工業ステンレスワゴン
エコ商品
耐久性・機動力に優れ、多用途にご活用いただけます。
材質(本体)ステンレス(SUS304) 材質(車輪)ゴム 段数2 キャスター自在×4 ストッパーあり(×2) グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)40(自重含む)
1台
29,980 税込32,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

山金工業製マルチシステムのオプション品です。 傾斜付きなので棚板の上の物が見やすくなります。
仕様コボレ止め付き(棚板手前側には立ち上がり30mm) 角度調整範囲3段階 均等耐荷重(kg)10 グリーン購入法適合
1台
17,980 税込19,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)