「テープはがし 床」の検索結果

10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量作業台/耐荷重150kg_導電性ゴムマット+アース付き_固定式_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 動画あり
静電気を嫌う組立作業等に!天板と同サイズの導電性ゴムマットと、コード長2mのアースが付属した固定式の軽量作業台です。軽作業に最適な均等耐荷重150kg。座り作業用の高さ740mmと、立ち作業用の高さ950mmがあります。天板とマットは再剥離可能な両面テープで貼り付けます。マットが傷んだ場合でも、別売オプションでマットのみのご購入・貼り替えが可能です。ベース作業台は大人気のワークテーブル150シリーズ。天板/脚部カラーはシルキーホワイト色、導電性ゴムマットは表面が緑色です。天板は、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。表面硬度が高く摩耗にも強いです。改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板およびマットを使用!脚部はスチール製です。足元のツナギ(カンヌキ)は、前後方向の自由な位置にセット可能のため、作業台の下に備品を収納することもでき便利です。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。【ワークテーブルへの導電性ゴムマット・アースの取り付け方】。・アースの両面テープをはがし、天板にアースを貼り付け、先端を導電性の床などに取り付けます。・導電性ゴムマット裏の両面テープをはがし、アースの上から天板に導電性ゴムマットを貼り付けます。
用途電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。軽作業全般、各種作業用テーブルとして。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、他。使用例:工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、オフィス、事務所、薬局、病院、他。 (マット表面)緑 材質(本体)スチール(粉体塗装) 材質(天板)低圧メラミン化粧板 色(天板)シルキーホワイト 均等耐荷重(kg)150 色(本体)シルキーホワイト アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.83MB) (1.38MB) 総耐荷重(kg)150 色(脚部)シルキーホワイト
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽量作業台/耐荷重150kg_導電性ゴムマット+アース付き_固定式_全面棚板付き_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 動画あり
静電気を嫌う組立作業等に!天板と同サイズの導電性ゴムマットと、コード長2mのアースが付属した固定式の軽量作業台です。軽作業に最適な均等耐荷重150kg。高さは2種類で、高さ740mmと、高さ950mmがあります。天板とマットは再剥離可能な両面テープで貼り付けます。マットが傷んだ場合でも、別売オプションでマットのみのご購入・貼り替えが可能です。ベース作業台は大人気のワークテーブル150シリーズ。天板/脚部カラーはシルキーホワイト色、導電性ゴムマットは表面が緑色です。天板は、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。表面硬度が高く摩耗にも強いです。改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板およびマットを使用!脚部はスチール製です。足元に全面棚板付(半面棚板2枚使用で全面棚板)で収納スペースが広く便利です。半面棚板耐荷重:1枚あたり均等50kg迄。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。【ワークテーブルへの導電性ゴムマット・アースの取り付け方】。・アースの両面テープをはがし、天板にアースを貼り付け、先端を導電性の床などに取り付けます。・導電性ゴムマット裏の両面テープをはがし、アースの上から天板に導電性ゴムマットを貼り付けます。
用途電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。軽作業全般、各種作業用テーブルとして。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、他。使用例:工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、オフィス、事務所、薬局、病院、他。 (マット表面)緑 材質(本体)スチール(粉体塗装) 棚板耐荷重(kg)50/枚(均等耐荷重) 材質(天板)低圧メラミン化粧板 色(天板)シルキーホワイト 均等耐荷重(kg)150 色(本体)シルキーホワイト アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27 棚板足元用半面棚板2枚付き(2枚使用で全面棚板) RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.83MB) (1.38MB) 総耐荷重(kg)150 色(脚部)シルキーホワイト
1台
49,980 税込54,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽量作業台/導電性ゴムマット+アース付き_ワークテーブル昇降タイプH715~H1015 山金工業 動画あり
ハンドルを回して、作業しながらでも無段階での高さ調節が可能!頻繁に作業する方が入れ替わる現場・作業姿勢が変化する現場に最適!。静電気を嫌う組立作業等におすすめの、天板と同サイズの導電性ゴムマットと、コード長2mのアースが付属したハンドル昇降タイプの軽量作業台です。3方向(正面・両側面)操作仕様の為、壁際に設置したり横に並べて設置する場合でもハンドル操作が可能です。ハンドルは取り外し可能で、邪魔になりません。ハンドル受けは右脚部に設置しています。均等耐荷重:固定時300kg、昇降時100kgです。天板とマットは再剥離可能な両面テープで貼り付けます。マットが傷んだ場合でも、別売オプションでマットのみのご購入・貼り替えが可能です。ベース作業台の天板/脚部カラーはシルキーホワイト色。導電性ゴムマットは表面が緑色です。天板表面材は、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。表面硬度が高く摩耗にも強いです。天板下部には、OAタップを収納できるコンセントトレーを標準装備!。脚先にはスチール製アジャスター付き!床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。【ワークテーブルへの導電性ゴムマット・アースの取り付け方】。・アースの両面テープをはがし、天板にアースを貼り付け、先端を導電性の床などに取り付けます。・導電性ゴムマット裏の両面テープをはがし、アースの上から天板に導電性ゴムマットを貼り付けます。
用途電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。軽作業全般、各種作業用テーブルとして。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、他。使用例:工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、オフィス、事務所、薬局、病院、他。 付属品昇降用ハンドル1本 (マット表面)緑 高さ(mm)715~1015 材質(本体)スチール(粉体塗装) 耐荷重(kg)300(固定時)、100(昇降時) 材質(天板)低圧メラミン化粧板 色(天板)シルキーホワイト 均等耐荷重(kg)300(固定時) 色(本体)シルキーホワイト アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L50 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(1.39MB) (1.38MB) 総耐荷重(kg)300(固定時) 色(脚部)シルキーホワイト
1台
249,800 税込274,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量作業台/耐荷重150kg_導電性ゴムマット+アース付き_固定式_半面棚板付き_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 動画あり
静電気を嫌う組立作業等に!天板と同サイズの導電性ゴムマットと、コード長2mのアースが付属した固定式の軽量作業台です。軽作業に最適な均等耐荷重150kg。座り作業用の高さ740mmと、立ち作業用の高さ950mmがあります。天板とマットは再剥離可能な両面テープで貼り付けます。マットが傷んだ場合でも、別売オプションでマットのみのご購入・貼り替えが可能です。ベース作業台は大人気のワークテーブル150シリーズ。天板/脚部カラーはシルキーホワイト色、導電性ゴムマットは表面が緑色です。天板は、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。表面硬度が高く摩耗にも強いです。改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板およびマットを使用!脚部はスチール製です。足元に半面棚板1枚付です。半面の為、作業時に足元の邪魔になりません。半面棚板耐荷重:均等50kg迄。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。【ワークテーブルへの導電性ゴムマット・アースの取り付け方】。・アースの両面テープをはがし、天板にアースを貼り付け、先端を導電性の床などに取り付けます。・導電性ゴムマット裏の両面テープをはがし、アースの上から天板に導電性ゴムマットを貼り付けます。
用途電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。軽作業全般、各種作業用テーブルとして。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、他。使用例:工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、オフィス、事務所、薬局、病院、他。 (マット表面)緑 材質(本体)スチール(粉体塗装) 棚板耐荷重(kg)50/枚(均等耐荷重) 材質(天板)低圧メラミン化粧板 色(天板)シルキーホワイト 均等耐荷重(kg)150 色(本体)シルキーホワイト アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27 棚板足元用半面棚板1枚付き RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.83MB) (1.38MB) 総耐荷重(kg)150 色(脚部)シルキーホワイト
1台
44,980 税込49,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽量作業台/耐荷重150kg_導電性ゴムマット+アース付き_高さ調整式_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 動画あり
使いやすい高さで疲労軽減、作業効率アップに!25mmピッチで高さ調節が可能!。静電気を嫌う組立作業等におすすめの、天板と同サイズの導電性ゴムマットと、コード長2mのアースが付属した高さ調整タイプの軽量作業台です。座り作業~立ち作業向け高さ600mm~高さ900mm調整タイプと、立ち作業向け高さ900mm~高さ1200mm調整タイプがあります。軽作業に最適な均等耐荷重150kg。天板とマットは再剥離可能な両面テープで貼り付けます。マットが傷んだ場合でも、別売オプションでマットのみのご購入・貼り替えが可能です。ベース作業台は大人気のワークテーブル150シリーズ。天板/脚部カラーはシルキーホワイト色、導電性ゴムマットは表面が緑色です。天板表面材は、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。表面硬度が高く摩耗にも強いです。改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板およびマットを使用!脚部はスチール製です。足元のツナギ(カンヌキ)は、前後方向の自由な位置にセット可能のため、作業台の下に備品を収納することもでき便利です。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。【ワークテーブルへの導電性ゴムマット・アースの取り付け方】。・アースの両面テープをはがし、天板にアースを貼り付け、先端を導電性の床などに取り付けます。・導電性ゴムマット裏の両面テープをはがし、アースの上から天板に導電性ゴムマットを貼り付けます。
用途電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。軽作業全般、各種作業用テーブルとして。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、他。使用例:工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、オフィス、事務所、薬局、病院、他。 (マット表面)緑 材質(本体)スチール(粉体塗装) 材質(天板)低圧メラミン化粧板 色(天板)シルキーホワイト 均等耐荷重(kg)150 色(本体)シルキーホワイト アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.83MB) (0.15MB) (1.38MB) 総耐荷重(kg)150 色(脚部)シルキーホワイト
1台
50,980 税込56,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽量作業台/耐荷重150kg_導電性ゴムマット+アース付き_中間棚付き固定式_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 動画あり
25mmピッチで取り付け高さを変更できる中間棚付き。使いやすい位置に棚板を設置でき、収納に便利!。静電気を嫌う組立作業等におすすめの、天板と同サイズの導電性ゴムマットと、コード長2mのアースが付属した固定式の軽量作業台です。軽作業に最適な均等耐荷重150kg。高さは2種類で、高さ740mmと、高さ950mmがあります。天板とマットは再剥離可能な両面テープで貼り付けます。マットが傷んだ場合でも、別売オプションでマットのみのご購入・貼り替えが可能です。ベース作業台は大人気のワークテーブル150シリーズ。天板/脚部カラーはシルキーホワイト色、導電性ゴムマットは表面が緑色です。天板表面材は、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。表面硬度が高く摩耗にも強いです。改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板およびマットを使用!脚部はスチール製です。足元のツナギ(カンヌキ)は、前後方向の自由な位置にセット可能のため、作業台の下に備品を収納することもでき便利です。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。【ワークテーブルへの導電性ゴムマット・アースの取り付け方】。・アースの両面テープをはがし、天板にアースを貼り付け、先端を導電性の床などに取り付けます。・導電性ゴムマット裏の両面テープをはがし、アースの上から天板に導電性ゴムマットを貼り付けます。
用途電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。軽作業全般、各種作業用テーブルとして。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、他。使用例:工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、オフィス、事務所、薬局、病院、他。 (マット表面)緑 材質(本体)スチール(粉体塗装) 棚板耐荷重(kg)50/枚(均等耐荷重) 材質(天板)低圧メラミン化粧板 色(天板)シルキーホワイト 均等耐荷重(kg)150 色(本体)シルキーホワイト アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27 棚板中間棚板1枚付き RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(1.21MB) (1.38MB) 総耐荷重(kg)150 色(脚部)シルキーホワイト
1台
53,980 税込59,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽量作業台/耐荷重150kg_導電性ゴムマット+アース付き_中間棚付き固定式_半面棚板付き_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 動画あり
25mmピッチで取り付け高さを変更できる中間棚付き。足元にも位置固定の半面棚板付きで、収納に便利!。静電気を嫌う組立作業等におすすめの、天板と同サイズの導電性ゴムマットと、コード長2mのアースが付属した固定式の軽量作業台です。軽作業に最適な均等耐荷重150kg。高さは2種類で、高さ740mmと、高さ950mmがあります。天板とマットは再剥離可能な両面テープで貼り付けます。マットが傷んだ場合でも、別売オプションでマットのみのご購入・貼り替えが可能です。ベース作業台は大人気のワークテーブル150シリーズ。天板/脚部カラーはシルキーホワイト色、導電性ゴムマットは表面が緑色です。天板表面材は、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。表面硬度が高く摩耗にも強いです。改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板およびマットを使用!脚部はスチール製です。中間棚板1枚付:中間棚は25mmピッチで取付位置の変更が可能です。耐荷重は均等50kg迄。足元に半面棚板1枚付:※半面棚板は取付位置変更不可です。耐荷重は均等50kg迄。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。【ワークテーブルへの導電性ゴムマット・アースの取り付け方】。・アースの両面テープをはがし、天板にアースを貼り付け、先端を導電性の床などに取り付けます。・導電性ゴムマット裏の両面テープをはがし、アースの上から天板に導電性ゴムマットを貼り付けます。
用途電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。軽作業全般、各種作業用テーブルとして。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、他。使用例:工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、オフィス、事務所、薬局、病院、他。 (マット表面)緑 材質(本体)スチール(粉体塗装) 棚板耐荷重(kg)中間棚板:50/枚、足元用半面棚板:50/枚(均等耐荷重) 材質(天板)低圧メラミン化粧板 色(天板)シルキーホワイト 均等耐荷重(kg)150 色(本体)シルキーホワイト アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27 棚板中間棚板1枚付き、足元用半面棚板1枚付き RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(1.21MB) (1.38MB) 総耐荷重(kg)150 色(脚部)シルキーホワイト
1台
58,980 税込64,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽量作業台/耐荷重150kg_導電性ゴムマット+アース付き_高さ調整式_全面棚板付き_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 動画あり
使いやすい高さで疲労軽減、作業効率アップに!25mmピッチで高さ調節が可能!。静電気を嫌う組立作業等におすすめの、天板と同サイズの導電性ゴムマットと、コード長2mのアースが付属した高さ調整タイプの軽量作業台です。高さは2タイプ、高さ600mm~高さ900mm調整タイプと、高さ900mm~高さ1200mm調整タイプがあります。軽作業に最適な均等耐荷重150kg。足元には全面棚板付きで収納スペースが多く便利です。天板とマットは再剥離可能な両面テープで貼り付けます。マットが傷んだ場合でも、別売オプションでマットのみのご購入・貼り替えが可能です。ベース作業台は大人気のワークテーブル150シリーズ。天板/脚部カラーはシルキーホワイト色、導電性ゴムマットは表面が緑色です。天板表面材は、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。表面硬度が高く摩耗にも強いです。改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板およびマットを使用!脚部はスチール製です。足元に全面棚板付(半面棚板2枚使用で全面棚板)です。半面棚板耐荷重:1枚あたり均等50kg迄。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。【ワークテーブルへの導電性ゴムマット・アースの取り付け方】。・アースの両面テープをはがし、天板にアースを貼り付け、先端を導電性の床などに取り付けます。・導電性ゴムマット裏の両面テープをはがし、アースの上から天板に導電性ゴムマットを貼り付けます。
用途電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。軽作業全般、各種作業用テーブルとして。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、他。使用例:工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、オフィス、事務所、薬局、病院、他。 (マット表面)緑 材質(本体)スチール(粉体塗装) 棚板耐荷重(kg)50/枚(均等耐荷重) 材質(天板)低圧メラミン化粧板 色(天板)シルキーホワイト 均等耐荷重(kg)150 色(本体)シルキーホワイト アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27 棚板足元用半面棚板2枚付き(2枚使用で全面棚板) RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.83MB) (0.15MB) (1.38MB) 総耐荷重(kg)150 色(脚部)シルキーホワイト
1台
59,980 税込65,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽量作業台/耐荷重150kg_導電性ゴムマット+アース付き_高さ調整式_半面棚板付き_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 動画あり
使いやすい高さで疲労軽減、作業効率アップに!25mmピッチで高さ調節が可能!。静電気を嫌う組立作業等におすすめの、天板と同サイズの導電性ゴムマットと、コード長2mのアースが付属した高さ調整タイプの軽量作業台です。座り作業~立ち作業向け高さ600mm~高さ900mm調整タイプと、立ち作業向け高さ900mm~高さ1200mm調整タイプがあります。軽作業に最適な均等耐荷重150kg。足元には半面棚板付きで収納に便利です。天板とマットは再剥離可能な両面テープで貼り付けます。マットが傷んだ場合でも、別売オプションでマットのみのご購入・貼り替えが可能です。ベース作業台は大人気のワークテーブル150シリーズ。天板/脚部カラーはシルキーホワイト色、導電性ゴムマットは表面が緑色です。天板表面材は、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。表面硬度が高く摩耗にも強いです。改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板およびマットを使用!脚部はスチール製です。足元に半面棚板1枚付:半面の為、作業時に足元の邪魔になりません。耐荷重:均等50kg迄。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。【ワークテーブルへの導電性ゴムマット・アースの取り付け方】。・アースの両面テープをはがし、天板にアースを貼り付け、先端を導電性の床などに取り付けます。・導電性ゴムマット裏の両面テープをはがし、アースの上から天板に導電性ゴムマットを貼り付けます。
用途電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。軽作業全般、各種作業用テーブルとして。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、他。使用例:工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、オフィス、事務所、薬局、病院、他。 (マット表面)緑 材質(本体)スチール(粉体塗装) 棚板耐荷重(kg)50/枚(均等耐荷重) 材質(天板)低圧メラミン化粧板 色(天板)シルキーホワイト 均等耐荷重(kg)150 色(本体)シルキーホワイト アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27 棚板足元用半面棚板1枚付き RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.83MB) (0.15MB) (1.38MB) 総耐荷重(kg)150 色(脚部)シルキーホワイト
1台
55,980 税込61,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽量作業台/耐荷重150kg_導電性ゴムマット+アース付き_中間棚付き固定式_全面棚板付き_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 動画あり
25mmピッチで取り付け高さを変更できる中間棚付き。足元にも位置固定の全面棚板付きで、収納に便利!。静電気を嫌う組立作業等におすすめの、天板と同サイズの導電性ゴムマットと、コード長2mのアースが付属した固定式の軽量作業台です。軽作業に最適な均等耐荷重150kg。高さは2種類で、高さ740mmと、高さ950mmがあります。天板とマットは再剥離可能な両面テープで貼り付けます。マットが傷んだ場合でも、別売オプションでマットのみのご購入・貼り替えが可能です。ベース作業台は大人気のワークテーブル150シリーズ。天板/脚部カラーはシルキーホワイト色、導電性ゴムマットは表面が緑色です。天板表面材は、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。表面硬度が高く摩耗にも強いです。改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板およびマットを使用!脚部はスチール製です。中間棚板1枚付:中間棚は25mmピッチで取付位置の変更が可能です。耐荷重は均等50kg迄。足元に全面棚板付(半面棚板2枚使用で全面棚板、※取付位置変更は不可)です。均等耐荷重:1枚あたり均等50kg迄。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。【ワークテーブルへの導電性ゴムマット・アースの取り付け方】。・アースの両面テープをはがし、天板にアースを貼り付け、先端を導電性の床などに取り付けます。・導電性ゴムマット裏の両面テープをはがし、アースの上から天板に導電性ゴムマットを貼り付けます。
用途電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。軽作業全般、各種作業用テーブルとして。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、他。使用例:工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、オフィス、事務所、薬局、病院、他。 (マット表面)緑 材質(本体)スチール(粉体塗装) 棚板耐荷重(kg)中間棚板:50/枚、足元用半面棚板:50/枚(均等耐荷重) 材質(天板)低圧メラミン化粧板 色(天板)シルキーホワイト 均等耐荷重(kg)150 色(本体)シルキーホワイト アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27 棚板中間棚板1枚付き、足元用半面棚板2枚付き(2枚使用で全面) RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(1.21MB) (1.38MB) 総耐荷重(kg)150 色(脚部)シルキーホワイト
1台
62,980 税込69,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

関連カテゴリ