天板を跳ね上げるだけで作業面が通路になります。跳ね上げ天板はリフトアシストダンパーにより安全・楽に開閉できます。脚元に半面棚板付き、収納に便利です。
用途コンベヤラインに沿って設置する事で作業者の通路確保が可能となります。設置するコンベヤに合わせ、25mmピッチで高さ調整が可能です。
色シルキーホワイト
高さ(mm)600~900
奥行(mm)600
材質(天板)親テーブル:低圧メラミン化粧板、跳ね上げ:メラミン化粧板
均等耐荷重(kg)親テーブル:150、跳ね上げ天板:30
材質(脚部)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(4.68MB)
天板を跳ね上げるだけで作業面が通路になります。跳ね上げ天板はリフトアシストダンパーにより安全・楽に開閉できます。脚元に全面棚板付き、収納に便利です。
用途コンベヤラインに沿って設置する事で作業者の通路確保が可能となります。設置するコンベヤに合わせ、25mmピッチで高さ調整が可能です。
色シルキーホワイト
高さ(mm)600~900
奥行(mm)600
材質(天板)親テーブル:低圧メラミン化粧板、跳ね上げ:メラミン化粧板
均等耐荷重(kg)親テーブル:150、跳ね上げ天板:30
材質(脚部)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(4.68MB)
背面取付式の為、作業台の天板面を広く使えるすっきりしたデザインの作業台用架台/上棚です。取付条件が合えば、お使いの作業台にも取付可能です。改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応棚板を使用!支柱はスチール製です。棚板は、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。光の反射を抑え、表面硬度が高く摩耗にも強いです。棚板は奥行300mm、耐荷重は均等10kg迄です。架台の棚板下部の有効高さは339mm、A4ファイルが立てられる高さです。カラーはシルキーホワイト色。清潔感あるシンプルデザインで、取付シーンを選びません。山金工業製ワークテーブル150シリーズと同じ色味の為、合わせてのご使用がおすすめです。作業台の天板に付属アジャスターを挟み込んで取り付ける為、天板に穴あけ加工等は不要です。作業台への取付条件:天板厚が16~40mm且つ、天板つかみしろが38mm以上。
用途作業台・ワークテーブル用の上棚、架台、スタンドとして。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。
均等耐荷重(kg)10
適合天板厚(mm):16~40迄、天板つかみしろ(mm):38以上
高さ(mm)360
材質(本体)スチール(粉体塗装)
奥行(mm)300
材質(天板)低圧メラミン化粧板
色(天板)シルキーホワイト
色(本体)シルキーホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
総耐荷重(kg)10
関連キーワード