2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕切り板を差し込む溝は引出し本体についていますので簡単に装着できまあす。
用途引出し内を仕切り板で分割して使用できますので細かい収納物も整理できます。 材質PP樹脂 グリーン購入法適合
1枚
298 税込328
翌日出荷

RS-300 ロール材スタンド_卓上タイプ 山金工業 動画あり
扱いにくい小型ロール材のお悩みを一挙に解決!。お使いの作業台にも取り付け可能な、卓上型の梱包スタンド/ロールスタンドです。作業台の天板脇にロール材を収納+カット作業を補助します。ロール材は芯棒に差し込むだけの簡単セット!。お手持ちのカッター使用で、カッターガイドに沿ってロール材を「安全に」・「きれいに」カットできます。【適合ロール材サイズ】。芯内径Φ40mm以上、重量10kg以下、外径Φ400mm以下、長さ300mm以下のロール材をセット可能です。※粘着性のあるロール材はカッターガイドに貼りつく為使用できません。※カッター内蔵式ではありません。カッターはお手持ちのものをご使用下さい。【本商品を取り付け可能なワークテーブル】。天板厚16~40mm、天板つかみしろ35mm以上の作業台。※山金工業製ワークテーブル300シリーズのスチール天板には取付ができません。※ワークテーブルは付属しておりません。別売りになります。
用途オフィス、工場、物流倉庫、物流センター、店舗、事務所等での梱包作業の効率化に。 高さ(mm)405 間口(mm)400 奥行(mm)97 取付可能対象天板厚16~40mm、天板掴みしろ35mm以上の作業台 材質(主な材質)スチール 質量(kg)4.2 シルキーホワイト 外径(Φmm)ロール材Φ400以下 適合サイズ(mm)W300用 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×97×405 巻き芯内径(mm)Φ40以上必要 搭載可能質量(kg)10(ロール材重量) 使用可能長さ(mm)ロール材L300以下
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷