1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
現場やオフィスの作業環境のOA化!作業性の向上と作業スペースの確保に一役買います。モニターを取り付けできます。任意の位置にセットすることでモニターやケーブルが作業の邪魔をしません。クランプ固定式支柱はワークテーブルの背面・側面のどちらでも取付可能。アームは水平多関節タイプ。モニターの向きを容易に任意の方向へ向けられます。アームの下にはケーブルクリップ付。ケーブルをまとめることができるので作業の邪魔になりません。ディスプレイ取付部は360°回転するのでモニターは縦使いも可能です。山金工業ワークテーブルの「スチール天板」には取付けできません。
仕様支柱高さ(mm):600 パイプ径:Φ42.7 耐荷重(kg):15(1セットあたり) 取付可能モニターサイズ:75×75mm及び100×100mmの取付穴を有する最大32インチまでのモニター(VESA規格に準拠しています) 質量(kg):4.7 取付可能な天板厚(mm):16~49まで対応 取付可能な天板つかみ代(mm):32以上 アズワン品番65-2767-60
1箱
29,980 税込32,978
5日以内出荷