1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SK-645N 【軽量作業台】ワークテーブル昇降傾斜タイプ(H800~H1100mm) 山金工業 動画あり
簡単に天板の高さと角度を変えられ、移動もできる簡易作業用テーブルです。高さ調整はラチェット式で、天板を持ち上げるだけで20mmピッチで調整可能です。天板角度はノブ操作により調整でき、6段階(15度単位)、0~90度の間で調整可能です。天板には脱着可能なコボレ止め付で、傾斜時のモノの落下を防止します。
用途書見台や図面台におすすめです。 質量(kg)20 高さ(mm)800~1100 奥行(mm)450 間口(mm)600 キャスター75Φエラストマーキャスター(自在ストッパー付き4個) 材質(天板)ポリエステル化粧合板(白) 均等耐荷重(kg)20 材質(脚部)スチール 関連資料寸法図(0.22MB) 取扱説明書(4.52MB) 色(脚部)シルキーホワイト
1台
49,980 税込54,978
翌日出荷