10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アレンジャー 誘導扉付き 山金工業 動画あり
山金工業アレンジャー 誘導扉付き
エコ商品
扉は本体内に収まりますので日常業務や通行の邪魔になりません。 扉は施錠可能。不用意な情報漏えいを未然に防ぎます。(鍵2本付き)
付属品鍵×2本 材質本体:スチール/引出:PS樹脂 種類書類保管庫(引出し型・鍵付) 色(本体)オフィスホワイト グリーン購入法適合 引出し耐荷重(kg)3/段
1台
84,014 税込92,415
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワークテーブルの幅に合わせた引出しで、長尺物の保管に適しています。 どの位置に立っていても引出しを開ける事ができ、全体を見渡すことができます。 スライドレールの採用により、スムーズな開閉が可能です。 鍵なし 仕切板取付不可
仕様●適合天板サイズ:900×750用●突起物を除く引出し内寸法(mm):W590.5×D390×H40●引出し耐荷重(kg):10●<<標準付属品>>吊金具付き アズワン品番67-5971-47
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

ワークテーブルの幅に合わせた引出しで、長尺物の保管に適しています。 どの位置に立っていても引出しを開ける事ができ、全体を見渡すことができます。 スライドレールの採用により、スムーズな開閉が可能です。 鍵なし 仕切板取付不可
仕様●適合天板サイズ:900×600用●突起物を除く引出し内寸法(mm):W590.5×D390×H40●引出し耐荷重(kg):10●<<標準付属品>>吊金具付き アズワン品番67-5971-46
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

ワークテーブルの幅に合わせた引出しで、長尺物の保管に適しています。 どの位置に立っていても引出しを開ける事ができ、全体を見渡すことができます。 スライドレールの採用により、スムーズな開閉が可能です。 鍵なし 仕切板取付不可
仕様●適合天板サイズ:1200×750用●突起物を除く引出し内寸法(mm):W890.5×D390×H40●引出し耐荷重(kg):10●<<標準付属品>>吊金具付き アズワン品番67-5971-40
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

ワークテーブルの幅に合わせた引出しで、長尺物の保管に適しています。 どの位置に立っていても引出しを開ける事ができ、全体を見渡すことができます。 スライドレールの採用により、スムーズな開閉が可能です。 鍵なし 仕切板取付不可
仕様●適合天板サイズ:1200×600用●突起物を除く引出し内寸法(mm):W890.5×D390×H40●引出し耐荷重(kg):10●<<標準付属品>>吊金具付き アズワン品番67-5971-39
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

ワークテーブルの幅に合わせた引出しで、長尺物の保管に適しています。 どの位置に立っていても引出しを開ける事ができ、全体を見渡すことができます。 スライドレールの採用により、スムーズな開閉が可能です。 鍵なし 仕切板取付不可
仕様●適合天板サイズ:1800×900用●突起物を除く引出し内寸法(mm):W1490.5×D390×H40●引出し耐荷重(kg):10●<<標準付属品>>吊金具付き アズワン品番67-5971-45
1個
42,980 税込47,278
7日以内出荷

ワークテーブルの幅に合わせた引出しで、長尺物の保管に適しています。 どの位置に立っていても引出しを開ける事ができ、全体を見渡すことができます。 スライドレールの採用により、スムーズな開閉が可能です。 鍵なし 仕切板取付不可
仕様●適合天板サイズ:1800×600用●突起物を除く引出し内寸法(mm):W1490.5×D390×H40●引出し耐荷重(kg):10●<<標準付属品>>吊金具付き アズワン品番67-5971-43
1個
42,980 税込47,278
7日以内出荷

ワークテーブルの幅に合わせた引出しで、長尺物の保管に適しています。 どの位置に立っていても引出しを開ける事ができ、全体を見渡すことができます。 スライドレールの採用により、スムーズな開閉が可能です。 鍵なし 仕切板取付不可
仕様●適合天板サイズ:1500×750用●突起物を除く引出し内寸法(mm):W1190.5×D390×H40●引出し耐荷重(kg):10●<<標準付属品>>吊金具付き アズワン品番67-5971-42
1個
36,980 税込40,678
7日以内出荷

ワークテーブルの幅に合わせた引出しで、長尺物の保管に適しています。 どの位置に立っていても引出しを開ける事ができ、全体を見渡すことができます。 スライドレールの採用により、スムーズな開閉が可能です。 鍵なし 仕切板取付不可
仕様●適合天板サイズ:1800×750用●突起物を除く引出し内寸法(mm):W1490.5×D390×H40●引出し耐荷重(kg):10●<<標準付属品>>吊金具付き アズワン品番67-5971-44
1個
42,980 税込47,278
7日以内出荷

ワークテーブルの幅に合わせた引出しで、長尺物の保管に適しています。 どの位置に立っていても引出しを開ける事ができ、全体を見渡すことができます。 スライドレールの採用により、スムーズな開閉が可能です。 鍵なし 仕切板取付不可
仕様●適合天板サイズ:1500×600用●突起物を除く引出し内寸法(mm):W1190.5×D390×H40●引出し耐荷重(kg):10●<<標準付属品>>吊金具付き アズワン品番67-5971-41
1個
36,980 税込40,678
7日以内出荷