軽くて丈夫な金属製スモーキングスタンド(灰皿)です。工事現場などに便利です。水抜き穴はありません。穴の空いた蓋付き灰皿缶。
材質フレーム/スチール焼付塗装、ボトル/スチールカラー鋼板
幅(mm)350
寸法(mm)(灰皿ボトル)240×240×128
質量(kg)1.8
高さ(mm)630
奥行(mm)350
容量(L)(灰皿ボトル)6
取扱説明書(0.69MB)
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
かがまず楽に使えるペダル式トイレ用ゴミ箱。場所を取らないスリムなデザイン。。静かに閉まるバンパー付。お手入れが楽な内容器付。角が丸い安全設計。ストッキングなどが引っ掛かりにくい形状です。ステンレス製で高い耐久性を実現。。トイレ用にご使用ください。最近では男子トイレの個室にサニタリーボックス(汚物入れ)を設置する動きが一部自治体や商業施設など全国的に広がっています。
用途個室トイレのゴミ回収用に
使用場所トイレ
消煙タイプです。対流式酸欠機構の容器により、火が付いたままの吸いがらを完全消火します。
質量(kg)6.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×205×592
関連キーワード