噴射角度が切り替えられ、残量確認がしやすい目盛付。
スプレーON/OFFや噴射角度の切り替えが可能。
用途水・希釈洗剤・消毒液などの噴霧(清掃/消毒/除菌/園芸など)
容量(mL)500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約97×55×220
質量(g)70
材質スプレー本体:PP、容器:PE
危険物の類別非危険物
細かな霧状で連続噴霧も可能なスプレイヤー。
用途水、希釈洗剤、消臭液等の噴霧に
材質スプレイヤー本体:PP・PE・ステンレス、容器:PET
容量(mL)350
質量(g)106
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×78×255
危険物の類別非危険物
1本
¥1,288
税込¥1,417
当日出荷
ガラス表面に水や洗剤の希釈液をぬるために使用。
種別本体
材質グリップ:ナイロン キャップ:P.E ポール:アルミパイプ 起毛布:アクリル
酸性タイプで汚れや黄ばみを確実に除去します。
標準使用量が5倍希釈のトイレ用洗剤です。
用途トイレのタイル、便器などの汚れ落とし用洗剤。
使用場所トイレ
商品タイプ本体
液性酸性
種別液体
・ガラス表面に水や洗剤の希釈液をぬるために使用。
材質起毛布:アクリル
種別スペア
関連キーワード