駒をライン台に乗せ、外箱にセットして使用できます。ライン台は移動時のガタつきを防止し、まとめて取り出す事ができます。
材質ABS樹脂
寸法(mm)45×253×55
駒をライン台に乗せ、外箱にセットして使用できます。外箱は積み重ねができます。外箱には、最大で蓋付き駒(大)20個、もしくは(小)32個の収納が可能です。
材質PC(ポリカーボネート)
寸法(mm)287×355×65
質量(g)580
種類取手付き外箱
駒をライン台に乗せ、外箱にセットして使用できます。駒はフタ付きで、薬の混入防止や服薬の確認等に便利です。
材質駒(フタ)/PC(ポリカーボネート)、駒(本体)/ABS樹脂
関連キーワード