こんなお得な商品も!

玄関 マット PVC製
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
細かな土や砂落とし用。土砂はマットが受け、床を汚しません。
用途泥落としマット
材質エチレン酢酸ビニール樹脂(EVA)
厚さ(mm)13
防炎性能試験番号EO.960504
芝にボリュームを持たせ、腰折れしにくく適度な、クッション性がありさらに除塵性能が高まりました。
厚さ(mm)約20.5
色グリーン
種別玄関マット
材質E.V.A
10mm単位でお好きなサイズが作成できる別注屋外用フリーサイズマット。
色はグリーン、グレー、ブラウンの3色から選択できます。
縁を小さく分割した、巻きやすい設計で、掃除や持ち運びに便利。汚れにくくクッション性に優れたマット。
裏面は熱変形しにくい優れた耐久構造です。
マットには水や泥が抜ける穴があります。
用途玄関の細かい泥落としに。
材質EVA
長さ(mm)600≦長さ(L)≦3000
幅(mm)450≦幅(W)≦1500
厚さ(mm)20.5
色グリーン、グレー、ブラウンの3色から選択
質量(kg/m2)4.3
防炎性能試験番号EO.910623
サービス分類オーダー・加工
太くて長いブラシが靴底の泥を強力にキャッチ
耐久性が高く工場や作業現場で活躍します。
厚さ(mm)約32
色ブルー・グリーンの混色
種別玄関マット
材質(ブラシ部)再生PET100%
材質(フレーム)スチール
かさ高ナイロン糸を使用。あらゆる建物の出入口におすすめ。吸塵性、クッション性、耐摩耗性、耐水性に優れた素材を使用しています。パイルにはナイロンを使用しているので、汚れに強く、耐久性もバツグン。また、ベースには厚いシートを採用しているので、縁のめくれや波打ちもありません。水洗いができ、乾燥も早いので、お手入れも簡単です。サイズ:900×1200mmの屋内用玄関マットです。防炎性能登録番号EO.790117
用途レストランや喫茶店、玄関、ホテルロビー、遊技場などあらゆる場所に
材質パイル:ナイロン、バッキング:ポリ塩化ビニル
質量(kg)3.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×1200×9
関連キーワード