軽くて丈夫な金属製スモーキングスタンド(灰皿)です。工事現場などに便利です。水抜き穴はありません。穴の空いた蓋付き灰皿缶。
材質フレーム/スチール焼付塗装、ボトル/スチールカラー鋼板
幅(mm)350
寸法(mm)(灰皿ボトル)240×240×128
質量(kg)1.8
高さ(mm)630
奥行(mm)350
容量(L)(灰皿ボトル)6
取扱説明書(0.69MB)
1台
¥3,298
税込¥3,628
欠品中
落ち着いたデザインで設置場所を選びません。(屋内専用)
投入口が傾斜しており、ゴミを載せにくい形状にしています。
材質本体:スチール、フレーム:アルミダイカスト、灰皿ボトル:アルミニウム
大容量のボトルを採用、回収頻度を大幅に削減できます。収容目安約1000本(紙巻きたばこ+加熱式たばこで試算)~約2000本(紙巻きたばこで試算)。大勢の人が集まる施設の喫煙コーナーで大活躍します。消煙機構を採用している為、タバコの煙がほとんど出ない構造です。消煙ジョウゴはフッ素樹脂塗装により、防汚性が高く、メンテナンスも簡単です。
材質ボディ・プレート:スチールアクリル焼付塗装、ジョウゴ:スチールフッソ樹脂塗装、灰皿ボトル:ステンレス
色ボディ:アイボリー、プレート:グレー
容量(L)25
関連キーワード