高耐久のスチール熔融亜鉛メッキを採用した、スパイク状の表面が足元をしっかりグリップ。
油や水によるスリップを軽減し、作業の安全性も高めます。
16分割のブロックで構成されているので、必要なサイズにカットし、設置場所に合わせた施工が可能です。
用途油や水などで滑りやすくなっている現場用ノンスリップマット。
材質(金属)スチール熔融亜鉛メッキ
トラスコ品番441-4250
種別本駒
厚さ(mm)16.5
寸法(mm)300×300
材質(ベース)再生PVC
質量(g/枚)約1200
1枚
¥3,198
税込¥3,518
欠品中
芝とブレードが粗泥や土砂をかき落とします。
用途泥落とし用マット
材質EVA
厚さ(mm)12
2段階ブラッシング機能です。目詰まりが少なく抜群のメンテナンス性です。耐摩耗性、耐低温性に優れたEVA樹脂を採用しています。高さが均一な安全設計です。現場施工も簡単ジョイント式です。ガイドマット対応です。
用途学校や公共施設の泥や砂落としに
材質エチレン酢酸ビニール樹脂(再生EVA10%)
長さ(mm)150
幅(mm)150
厚さ(mm)20
質量(g)110
防炎性能試験番号EO.900132
10mm単位でお好きなサイズの泥落としマットが作成できる別注フリーサイズマット。
色はグリーン、グレーの2色から選択できます。
コシの強い芝が泥や砂をしっかり取り除きます。
土砂が多い作業現場や出入り口用に。
カートや車椅子もラクラク通行できます。
泥や水が抜ける穴付き。
防炎性能登録番号EO.870225
用途作業現場や出入り口用に
材質EVA
長さ(mm)600≦長さ(L)≦3000
幅(mm)450≦幅(W)≦1500
厚さ(mm)18
色グリーン、グレーの2色から選択
質量(kg/m2)3.8
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード