保温性が高く、耐久性を高めたソフトマット。立ち作業の疲労を軽減します。高いクッション性と防音性、保温効果のある発泡塩ビ、耐久性の高い塩ビシートの二層構造。防炎適合品。
材質上層:PVCシート、下層:発泡PVC
幅(mm)910
厚さ(mm)8
質量(kg)23
長さ(m)10
アズワン品番64-5103-29
1巻
¥97,980
税込¥107,778
翌々日出荷
転倒保護マットやカウンター用マットとしても効果を発揮します。
防炎適合品です。防炎性能登録番号(EO.010041)。
用途長時間の立作業。
病院や介護施設のベッドサイド用マット。
材質表面・裏面:発泡塩化ビニール(PVC)
厚さ(mm)9
三層構造の超厚クッションが、立ち仕事の疲労を軽減します。
機械油や食用油を使用する現場でも使用可能です。
用途工場などの立ち作業の足元に。
材質塩ビ発泡(発泡PVC)
色ブラック/イエロー
厚さ(mm)22
柔らかさと弾力性に優れています。表面の細かな目が足元の滑りを防止します。四隅は傾斜付きで、つまずきにくく安心です。
材質発泡PVC(塩化ビニル樹脂)
色グレー
優れたクッション性で疲労を軽減し、黄色のラインで注意を喚起します。表面に細かな目をつけて、足元のスベリを防止。
用途工場のライン作業や危険物取り扱い場所の安全確保用に
材質塩ビ発泡(発泡PVC)
関連キーワード