極細繊維による高い吸水性。使用頻度の高い出入口・玄関用に。雨の日でも靴裏の水気と汚れをしっかり除去します。パイルにはペットボトルを再利用した色落ちしにくい原着繊維を使用。乾きもスピーディー。お手入れ後も素早く使えます。サイズ:600×900mmの屋内用吸水マットです。
用途レストランや喫茶店、玄関、ホテルロビー、遊技場などに
質量(kg)2.1
ソフトな水切りマットのスタンダードタイプ。各種施設の水回りを安全・快適にします。クッション性に優れた素材を採用。転倒時の衝撃を吸収します。全面に設けた丸穴と長穴ですばやい水切りが可能。移動・保管・メンテナンスが簡単。
材質ポリ塩化ビニル(PVC)
長さ(mm)300
幅(mm)300
厚さ(mm)14
質量(g)475
防炎性能試験番号EO.920181
耐荷重(kg/cm2)8.3
関連キーワード