フラットモップを左右に動かすだけで回転ブラシが大まかなゴミを除去。洗濯効率が上がります。本体サイドテーブルが簡単に着脱できます。使用後にサイドテーブルを外すことで、保管スペースを縮小できます。本体天板の開閉が簡単になりました。それにより回転ブラシや本体内部のメンテナンス効率が向上します。
仕様モータ加熱保護付(モータにサーマルプロテクタ内蔵)
適合モップ糸長さ25mm以下のフラットモップ
幅(mm)800
質量(kg)8.3
高さ(mm)210
奥行(mm)363
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)約1.7
消費電力(W)(50/60Hz)約21/27
繰り返し・詰め替え対応
1台
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
おしゃれなデザインで泥までキャッチ!!。再生ゴムチップを使用したリサイクルマットです。表面のナイロン繊維は除塵性、耐久性に優れています。重量感のあるマットベースで、滑りにくい設計です。水洗いOKでお手入れラクラク。。<お手入れ方法>。庭箒で掃くか、掃除機をご使用ください。こびりついた汚れには、中性洗剤を使用し、柔らかいブラシで汚れを落としてください。
用途屋外・屋内兼用
材質パイル部:ナイロン、ベース:再生ゴム
厚さ(mm)7
10mm単位でお好きなサイズの泥落とし用マットが作成できる別注フリーサイズマット。高周波縁付きです。
色はグリーン、グレー、ブラウン、ベージュ、レッドの5色から選択できます。
除塵、弾力、耐久性が高いループパイルを採用。様々なエントランスに活用できます。
素材に抗菌防カビ剤を配合。マットを衛生的に保ち、メンテナンスも掃除機と水洗いでOKです。
落とした砂やホコリはマット表面に残しません。
ソフトなクッション性と美しさが保てるループパイルを使用。
防炎性能登録番号EO.950559
用途学校・商業施設・オフィス等の出入り口に
材質PVC
長さ(mm)900≦長さ(L)≦5000
幅(mm)600≦幅(W)≦1800
厚さ(mm)14
色グリーン、グレー、ブラウン、ベージュ、レッドの5色から選択
質量(kg/m2)5
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード