毛足の長いブラシが、スパイクの裏についた泥をしっかり落とします。
材質フレーム)スチール、ブラシ)再生PET100%
その他※ユニスパイク泥落し台と合わせてお使いください。
厚さ(mm)40
色グリーン
タイプマットのみ
材質(ブラシ部)再生PET100%
太くて長いブラシが靴底の泥を強力にキャッチ
耐久性が高く工場や作業現場で活躍します。
厚さ(mm)約32
色ブルー・グリーンの混色
種別玄関マット
材質(ブラシ部)再生PET100%
材質(フレーム)スチール
マットに注いだ消毒液が足元を洗浄し、バイキンを除去。マットとマットベースの2層式。消毒マット専用の消毒液「コンドル消毒液」と合わせてご使用ください。。入口に消毒ゾーンを設置することで、足元からの菌やウイルスの持ち込み、そして施設内の汚染対策が行えます。
用途厨房や食品工場などの衛生管理に活躍
材質マット/ポリプロピレン(PP)、ベース/NBR
セット内容マット+ベース
長さ(mm)900
幅(mm)600
厚さ(mm)20
質量(kg)4.5
防炎性能試験番号EO.950548
関連キーワード