1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネットが付く浴室壁面に簡単取り付けのディスペンサーホルダー。 浮かせて使用できるので、ポンプを押す時にボトルの底が滑らず、衛生的に使えます。 ポンプタイプの手指の消毒液に使用しても便利です。 ホルダーは、洗面所の壁面に磁石でくっつけるだけ。 ラックの置き場がない、浴室に物はなるべく置きたくないという方におススメです。 【対応サイズ】ディスペンサーのねじ込み部分:約2.4cm~約3.2cm以内、容器のサイズ:直径約9cm以内、ホルダー穴:直径約3.2cm のものボトル容量が500ml以内のものを目安にしてください。 【取り付け可能な壁面】マグネットが付く平らな面・スチール壁面。補助リング(穴直径=約3.9cm/リング外径=約5.4cm)
材質本体/ポリスチレン、マグネット 芯材/スチール(ユニクロメッキ) 滑り止め/シリコーン ホワイト 質量(g)(約)230 穴径(Φmm)32(ホルダー) 耐荷重(kg)1(容量約500ml以内のもの) 耐熱温度(℃)90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7×9×17
1個
989 税込1,088
3日以内出荷