2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
400gのカートリッジ、または手詰め500gのどちらでも使用できます。
付属品ノズル(CNP-2)、ホース(SPK-3C) 適合適合グリス:ちょう度No.0~No.2(手詰め使用の場合はNo.1を推奨) 全長(mm)368 質量(kg)1.3 容量(mL)420 動作方式手動 接続ねじRc1/8 油槽径(Φmm)59.6 ノズル長(mm)185 最大吐出圧力(MPa)50 1回の吐出量(mL)1 最大圧力(MPa)50 充填方法カートリッジグリス(400g)、手詰め(500g)兼用 適合グリースちょう度No.0~No.2(手詰め使用の場合はNo.1を推奨) アズワン品番64-9537-93 危険物の類別非危険物
1丁
4,998 税込5,498
当日出荷

420mLカートリッジ・手詰500mL兼用のグリスガンです。 手を汚す事なく、スピーディーにグリスが交換できます。 握りやすいゴムグリップを採用しています。 特に高圧力が必要な凝固してしまった箇所に適しています。
最大圧力(MPa)80 仕様ハイドロリックニップル用 適合(グリス)ちょう度No.2 トラスコ品番273-7094 接続口径Rc1/8 全長(mm)401 質量(kg)1.69 容量(mL)カートリッジ:420/手詰:500 容量(g)手詰500/カートリッジ400 動作方式手動レバータイプ 油槽径(Φmm)60.5 ノズル長(mm)171 最大吐出圧力(MPa)80 1回の吐出量(mL)0.93 充填方法手詰/カートリッジ兼用 適合グリースカートリッジ使用NLGI (No.0~No.2)/手詰使用時NLGI No.1 アズワン品番64-9537-92 危険物の類別非危険物
1台
7,998 税込8,798
当日出荷