エア駆動ポンプのため防爆対策が不要です。新設計のダイアフラムにより、同口径モデル(メーカー比)より約20%流量が増加しました。新設計の切替機構を採用し、ポンプストールのリスクを極限まで抑えました。プラグの取付位置変更によって、液剤の接続方法を選択することができます。
用途揮発性の高い溶剤などの移送に。スラリー(スラッジなど)を含む液体の移送に。先端先止めの液体移送用途に。
全長(mm)186
質量(kg)8
全幅(mm)194
全高(mm)265
材質(本体(接液部))ステンレススチール(SCS14)
騒音値(dB)77.5
空気使用圧力(MPa)ポンプ単体:0.2~0.7
関連キーワード