【グリース用】ポータブルルブリケーター。
仕様●全高(mm):917(リフト上昇時、317)●容量(kg):ペール缶を収納(16~18)●質量(kg):34●ポンプレシオ:50×1●最大吐出圧力(MPa):35●最大吐出量(g/min):1300●最大空気消費量(L/min)(ANR):320●最大吐出圧力、最大吐出量、最大空気消費量は供給エア圧力:0.7mPa、NLGI No.0グリース使用、油温20℃の時の参考値です。
アズワン品番65-9609-14
危険物の類別非危険物
1個
¥409,800
税込¥450,780
5日以内出荷
関連キーワード