「エアー マフラー」の検索結果
特価
本日11月23日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動されるダイアフラム式の往復動ポンプです。このポンプは従来のポンプにない多くの優れた特長を持っています。潤滑油、切削油などの移送、ヘドロ、ビルジなどの汲み出しなど、あらゆる液材の取扱いに最適のポンプです。エア駆動方式ですから安全です。コンプレッサーの圧縮エア0.2~0.7MPaで作動しますので、溶剤などの引火性の材料、雰囲気の中でも安全に使用出来、オーバーロードによる発熱・火災などの危険もありません。
ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動されるダイアフラム式の往復動ポンプです。
このポンプは従来のポンプにない多くの優れた特長を持っています。潤滑油、切削油などの移送、ヘドロ、ビルジなどの汲み出しなど、あらゆる液材の取扱いに最適のポンプです。
エア駆動方式ですから安全です。
(コンプレッサーの圧縮エア0.2~0.7MPaで作動しますので、溶剤などの引火性の材料、雰囲気の中でも安全に使用出来、オーバーロードによる発熱・火災などの危険もありません。)
完全自吸式。
引火性の液剤の搬送を安全に行います。
用途研磨要素を含む液材を搬送。ポンプからの液材の漏れをなくす。液材を高い圧力で圧送。タンクから自吸で汲み出し。吐出圧力の調整。使用現場のバルブ流量の調整、先止め。メンテナンスコストの低減。液体の性質を変えずに搬送。
車両マフラーから排出された排気ガスはノズル部より周囲の空気を同時に吸入しますので、排気ホース内の温度を下げる効果があり、効率的に室外に排出することが出来ます。
仕様●製品名称:ラバーノズル5"(125mm)●質量(kg):2.9
アズワン品番65-9609-22
危険物の類別非危険物
1個
¥81,980
税込¥90,178
5日以内出荷
本質防爆仕様で化学プラント等のライン用途のポンプです。
タイプスラリー限界(最大通過粒子径)3mm以下
バルブ型式ボールバルブ
接続方式ねじ接続
常用圧力(MPa)0.2~0.7
小型・大吐出量・・・本質防爆仕様で装置搭載、ライン用途のポンプです。
タイプスラリー限界(最大通過粒子径)2mm以下
バルブ型式ボールバルブ
接続方式ねじ接続
常用圧力(MPa)0.2~0.7
本質防爆仕様で化学プラント、製陶工場等の用途ポンプです。
スラリー限界(最大通過粒子径)7mm以下。
バルブ型式ボールバルブ
材質(本体(接液部))アルミ合金(ADC-12/AC4C-T6)
常用圧力(MPa)0.2~0.7
ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動されるダイアフラム式の往復動ポンプです。このポンプは従来のポンプにない多くの優れた特長を持っています。潤滑油、切削油などの移送、ヘドロ、ビルジなどの汲み出しなど、あらゆる液材の取扱いに最適のポンプです。エア駆動方式ですから安全です。(コンプレッサーの圧縮エア0.2~0.7MPaで作動しますので、溶剤などの引火性の材料、雰囲気の中でも安全に使用出来、オーバーロードによる発熱・火災などの危険もありません。)
質量(kg)3
バルブ型式ボールバルブ
材質(本体(接液部))ポリプロピレン(PPG)
常用圧力(MPa)0.2~0.7
使用可能液体潤滑油、切削油など
最大通過物径(Φmm)1以下
軽量・コンパクトな本質防爆仕様で装置搭載等の用途ポンプです。
接続方式ねじ接続
常用圧力(MPa)0.2~0.7
ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動されるダイアフラム式の往復動ポンプです。このポンプは従来のポンプにない多くの優れた特長を持っています。潤滑油、切削油などの移送、ヘドロ、ビルジなどの汲み出しなど、あらゆる液材の取扱いに最適のポンプです。■エア駆動方式ですから安全です。(コンプレッサーの圧縮エア0.2~0.7MPaで作動しますので、溶剤などの引火性の材料、雰囲気の中でも安全に使用出来、オーバーロードによる発熱・火災などの危険もありません。)。■完全自吸式で呼び
質量(kg)4.0
材質(本体(接液部))アルミ合金
使用可能液体潤滑油、切削油など
エア駆動ポンプのため防爆対策が不要です。新設計のダイアフラムにより、同口径モデル(メーカー比)より約20%流量が増加しました。新設計の切替機構を採用し、ポンプストールのリスクを極限まで抑えました。プラグの取付位置変更によって、液剤の接続方法を選択することができます。
用途揮発性の高い溶剤などの移送に。スラリー(スラッジなど)を含む液体の移送に。先端先止めの液体移送用途に。
全長(mm)186
質量(kg)8
全幅(mm)194
全高(mm)265
材質(本体(接液部))ステンレススチール(SCS14)
騒音値(dB)77.5
空気使用圧力(MPa)ポンプ単体:0.2~0.7
ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動されるダイアフラム式の往復動ポンプです。このポンプは従来のポンプにない多くの優れた特長を持っています。潤滑油、切削油などの移送、ヘドロ、ビルジなどの汲み出しなど、あらゆる液材の取扱いに最適のポンプです。■エア駆動方式ですから安全です。(コンプレッサーの圧縮エア0.2~0.7MPaで作動しますので、溶剤などの引火性の材料、雰囲気の中でも安全に使用出来、オーバーロードによる発熱・火災などの危険もありません。)。■完全自吸式で呼び
質量(kg)3.5
材質(本体(接液部))ポリプロピレン
関連キーワード