26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動されるダイアフラム式の往復動ポンプです。 このポンプは従来のポンプにない多くの優れた特長を持っています。潤滑油、切削油などの移送、ヘドロ、ビルジなどの汲み出しなど、あらゆる液材の取扱いに最適のポンプです。 エア駆動方式ですから安全です。 (コンプレッサーの圧縮エア0.2~0.7MPaで作動しますので、溶剤などの引火性の材料、雰囲気の中でも安全に使用出来、オーバーロードによる発熱・火災などの危険もありません。) 完全自吸式。
1個
68,980 税込75,878
当日出荷から96日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動されるダイアフラム式の往復動ポンプです。このポンプは従来のポンプにない多くの優れた特長を持っています。潤滑油、切削油などの移送、ヘドロ、ビルジなどの汲み出しなど、あらゆる液材の取扱いに最適のポンプです。エア駆動方式ですから安全です。コンプレッサーの圧縮エア0.2~0.7MPaで作動しますので、溶剤などの引火性の材料、雰囲気の中でも安全に使用出来、オーバーロードによる発熱・火災などの危険もありません。
1個
93,980 税込103,378
当日出荷から96日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヤマダコーポレーションダイアフラムポンプNDP-25
引火性の液剤の搬送を安全に行います。
用途研磨要素を含む液材を搬送。ポンプからの液材の漏れをなくす。液材を高い圧力で圧送。タンクから自吸で汲み出し。吐出圧力の調整。使用現場のバルブ流量の調整、先止め。メンテナンスコストの低減。液体の性質を変えずに搬送。
1台
179,800 税込197,780
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1台
88,980 税込97,878
翌々日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

1台
419,800 税込461,780
翌々日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1台
699,800 税込769,780
翌々日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



エア駆動のダイアフラムポンプです。
用途防爆性能を必要とする環境下での液体搬送に。 使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気:0.2-0.7 吐出量(L/min)3.0~30 吐出口径Rc1/2 ポンプ口径1/2インチ (15A)
1台
179,800 税込197,780
8日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エア駆動のダイアフラムポンプです。
用途防爆性能を必要とする環境下での液体搬送に。 付属品エア供給口用ボールバルブ、排気口用サイレンサー、設置用ゴム足 セット内容ポンプ本体、エア供給口用ボールバルブ、排気口用サイレンサー、設置用ゴム足 全長(mm)215 全幅(mm)218 使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気:0.2~0.7 最大流量(L/min)62 全高(mm)286 温度(℃)移送可能:0~60 騒音値(dB)81 吐出量(L/min)3.0~30 最高圧力7(bar) 最大吐出圧力(MPa)0.7 吐出量(mL/min)62000 吐出口径Rc1/2 粘度(mPa・s)使用液比重可能:500 ポンプ口径1/2インチ (15A) 口径(mm)呼び:1/2(15)、接続:Rc1/4 (8) 最大吐出量(L/h)3720 吐出量(mL/min)(50/60Hz)エア駆動
1台
96,980 税込106,678
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型・大吐出量・・・本質防爆仕様で装置搭載、ライン用途のポンプです。
タイプスラリー限界(最大通過粒子径)2mm以下 バルブ型式ボールバルブ 接続方式ねじ接続 常用圧力(MPa)0.2~0.7
1個
129,800 税込142,780
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台ほか
119,800 税込131,780
61日以内出荷から96日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1台ほか
83,980 税込92,378
61日以内出荷から96日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1台
339,800 税込373,780
61日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1台ほか
99,980 税込109,978
61日以内出荷から96日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台
199,800 税込219,780
61日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1台
259,800 税込285,780
61日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

ヤマダコーポレーションダイアフラムポンプ(エア切替)
本質防爆仕様で化学プラント、製陶工場等の用途ポンプです。 スラリー限界(最大通過粒子径)7mm以下。
バルブ型式ボールバルブ 材質(本体(接液部))アルミ合金(ADC-12/AC4C-T6) 常用圧力(MPa)0.2~0.7
1個
299,800 税込329,780
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本質防爆仕様で化学プラント等のライン用途のポンプです。
タイプスラリー限界(最大通過粒子径)3mm以下 バルブ型式ボールバルブ 接続方式ねじ接続 常用圧力(MPa)0.2~0.7
1個
179,800 税込197,780
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動されるダイアフラム式の往復動ポンプです。このポンプは従来のポンプにない多くの優れた特長を持っています。潤滑油、切削油などの移送、ヘドロ、ビルジなどの汲み出しなど、あらゆる液材の取扱いに最適のポンプです。エア駆動方式ですから安全です。(コンプレッサーの圧縮エア0.2~0.7MPaで作動しますので、溶剤などの引火性の材料、雰囲気の中でも安全に使用出来、オーバーロードによる発熱・火災などの危険もありません。)
質量(kg)3 バルブ型式ボールバルブ 材質(本体(接液部))ポリプロピレン(PPG) 常用圧力(MPa)0.2~0.7 使用可能液体潤滑油、切削油など 最大通過物径(Φmm)1以下
1個
83,980 税込92,378
63日以内出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動されるダイアフラム式の往復動ポンプです。このポンプは従来のポンプにない多くの優れた特長を持っています。潤滑油、切削油などの移送、ヘドロ、ビルジなどの汲み出しなど、あらゆる液材の取扱いに最適のポンプです。■エア駆動方式ですから安全です。(コンプレッサーの圧縮エア0.2~0.7MPaで作動しますので、溶剤などの引火性の材料、雰囲気の中でも安全に使用出来、オーバーロードによる発熱・火災などの危険もありません。)。■完全自吸式で呼び
質量(kg)4.0 材質(本体(接液部))アルミ合金 使用可能液体潤滑油、切削油など
1個
99,980 税込109,978
66日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤマダコーポレーションダイアフラムポンプ(エア切替)
軽量・コンパクトな本質防爆仕様で装置搭載等の用途ポンプです。
接続方式ねじ接続 常用圧力(MPa)0.2~0.7
1個
99,980 税込109,978
66日以内出荷から96日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヤマダコーポレーションダイヤフラムポンプ G15
エア駆動ポンプのため防爆対策が不要です。新設計のダイアフラムにより、同口径モデル(メーカー比)より約20%流量が増加しました。新設計の切替機構を採用し、ポンプストールのリスクを極限まで抑えました。プラグの取付位置変更によって、液剤の接続方法を選択することができます。
用途揮発性の高い溶剤などの移送に。スラリー(スラッジなど)を含む液体の移送に。先端先止めの液体移送用途に。 全長(mm)186 質量(kg)8 全幅(mm)194 全高(mm)265 材質(本体(接液部))ステンレススチール(SCS14) 騒音値(dB)77.5 空気使用圧力(MPa)ポンプ単体:0.2~0.7
1台
239,800 税込263,780
66日以内出荷から96日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動されるダイアフラム式の往復動ポンプです。このポンプは従来のポンプにない多くの優れた特長を持っています。潤滑油、切削油などの移送、ヘドロ、ビルジなどの汲み出しなど、あらゆる液材の取扱いに最適のポンプです。■エア駆動方式ですから安全です。(コンプレッサーの圧縮エア0.2~0.7MPaで作動しますので、溶剤などの引火性の材料、雰囲気の中でも安全に使用出来、オーバーロードによる発熱・火災などの危険もありません。)。■完全自吸式で呼び
質量(kg)3.5 材質(本体(接液部))ポリプロピレン
1個
99,980 税込109,978
96日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)