12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動されるダイアフラム式の往復動ポンプです。このポンプは従来のポンプにない多くの優れた特長を持っています。潤滑油、切削油などの移送、ヘドロ、ビルジなどの汲み出しなど、あらゆる液材の取扱いに最適のポンプです。エア駆動方式ですから安全です。コンプレッサーの圧縮エア0.2~0.7MPaで作動しますので、溶剤などの引火性の材料、雰囲気の中でも安全に使用出来、オーバーロードによる発熱・火災などの危険もありません。
1個
93,980 税込103,378
当日出荷から96日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動されるダイアフラム式の往復動ポンプです。 このポンプは従来のポンプにない多くの優れた特長を持っています。潤滑油、切削油などの移送、ヘドロ、ビルジなどの汲み出しなど、あらゆる液材の取扱いに最適のポンプです。 エア駆動方式ですから安全です。 (コンプレッサーの圧縮エア0.2~0.7MPaで作動しますので、溶剤などの引火性の材料、雰囲気の中でも安全に使用出来、オーバーロードによる発熱・火災などの危険もありません。) 完全自吸式。
1個
68,980 税込75,878
当日出荷から96日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動されるダイアフラム式の往復動ポンプです。このポンプは従来のポンプにない多くの優れた特長を持っています。潤滑油、切削油などの移送、ヘドロ、ビルジなどの汲み出しなど、あらゆる液材の取扱いに最適のポンプです。エア駆動方式ですから安全です。(コンプレッサーの圧縮エア0.2~0.7MPaで作動しますので、溶剤などの引火性の材料、雰囲気の中でも安全に使用出来、オーバーロードによる発熱・火災などの危険もありません。)
質量(kg)3 バルブ型式ボールバルブ 材質(本体(接液部))ポリプロピレン(PPG) 常用圧力(MPa)0.2~0.7 使用可能液体潤滑油、切削油など 最大通過物径(Φmm)1以下
1個
83,980 税込92,378
63日以内出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動されるダイアフラム式の往復動ポンプです。このポンプは従来のポンプにない多くの優れた特長を持っています。潤滑油、切削油などの移送、ヘドロ、ビルジなどの汲み出しなど、あらゆる液材の取扱いに最適のポンプです。■エア駆動方式ですから安全です。(コンプレッサーの圧縮エア0.2~0.7MPaで作動しますので、溶剤などの引火性の材料、雰囲気の中でも安全に使用出来、オーバーロードによる発熱・火災などの危険もありません。)。■完全自吸式で呼び
質量(kg)3.5 材質(本体(接液部))ポリプロピレン
1個
99,980 税込109,978
96日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動されるダイアフラム式の往復動ポンプです。このポンプは従来のポンプにない多くの優れた特長を持っています。潤滑油、切削油などの移送、ヘドロ、ビルジなどの汲み出しなど、あらゆる液材の取扱いに最適のポンプです。■エア駆動方式ですから安全です。(コンプレッサーの圧縮エア0.2~0.7MPaで作動しますので、溶剤などの引火性の材料、雰囲気の中でも安全に使用出来、オーバーロードによる発熱・火災などの危険もありません。)。■完全自吸式で呼び
質量(kg)4.0 材質(本体(接液部))アルミ合金 使用可能液体潤滑油、切削油など
1個
99,980 税込109,978
66日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エア駆動のダイアフラムポンプです。
用途防爆性能を必要とする環境下での液体搬送に。 使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気:0.2-0.7 吐出量(L/min)3.0~30 吐出口径Rc1/2 ポンプ口径1/2インチ (15A)
1台
95,980 税込105,578
8日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エア駆動のダイアフラムポンプです。
用途防爆性能を必要とする環境下での液体搬送に。 付属品エア供給口用ボールバルブ、排気口用サイレンサー、設置用ゴム足 セット内容ポンプ本体、エア供給口用ボールバルブ、排気口用サイレンサー、設置用ゴム足 全長(mm)215 全幅(mm)218 使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気:0.2~0.7 最大流量(L/min)62 全高(mm)286 温度(℃)移送可能:0~60 騒音値(dB)81 吐出量(L/min)3.0~30 最高圧力7(bar) 最大吐出圧力(MPa)0.7 吐出量(mL/min)62000 吐出口径Rc1/2 粘度(mPa・s)使用液比重可能:500 ポンプ口径1/2インチ (15A) 口径(mm)呼び:1/2(15)、接続:Rc1/4 (8) 最大吐出量(L/h)3720 吐出量(mL/min)(50/60Hz)エア駆動
1台
96,980 税込106,678
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型・大吐出量・・・本質防爆仕様で装置搭載、ライン用途のポンプです。
タイプスラリー限界(最大通過粒子径)2mm以下 バルブ型式ボールバルブ 接続方式ねじ接続 常用圧力(MPa)0.2~0.7
1個
129,800 税込142,780
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-20/25シリーズのエアモーター用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
用途YAMADA NDP-20/25シリーズエアモーター用。NDP-20/25シリーズのエアモーター補修に。 付属品部品分解図、パーツリスト トラスコ品番260-2705 セット内容640005Oリング(1個)、640009Oリング(2個)、685276Oリング(2個)、685414パッキン(2個)、708666スプリング(2個)、771054クッション(2個)、771056ガスケット(1個)、771057ガスケット(2個)、771240ガスケット(2個)、771241パッキン(1個)、771914クッション(1個)、771945パルブシート(2個)、772703スロートベアリング(2個)、802360パイロットバルブ(2個)、802400スプール(1個) 材質エアモーター本体:アルミ合金(ADC12) 使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気:0.2~0.7 最大流量(L/min)160 温度(℃)移送可能:0~60 騒音値(dB)86 吐出量(L/min)160 最高圧力7(bar) 最大吐出圧力(MPa)0.7 吐出量(mL/min)160000 吐出口径3/4-1 接続口径(Φmm)6.5~9.5 ポンプ口径3/4-1 口径(mm)呼び:20、25 最大吐出量(L/h)9600 使用可能粘度(mPa・s)液比重:8000
1式
36,980 税込40,678
当日出荷

YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプDP-10シリーズのエアモーター用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
用途YAMADA DP-10シリーズエアモーター用。DP-10シリーズのエアモーター補修に。 付属品部品分解図、パーツリスト トラスコ品番260-2649 セット内容684284パッキン(4個)、801404スプール(1個)、640131Oリング(2個)、771358ガスケット(1個) 材質エアモーター本体:アルミ合金(ADC12) 使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気:0.2~0.7 最大流量(L/min)20 温度(℃)移送可能:0~60 騒音値(dB)84 吐出量(L/min)20 最高圧力7(bar) 最大吐出圧力(MPa)0.7 吐出量(mL/min)20000 吐出口径3/8 接続口径(Φmm)6.5 ポンプ口径3/8 口径(mm)呼び:10 最大吐出量(L/h)1200 使用可能粘度(mPa・s)液比重:500
1式
8,398 税込9,238
当日出荷

ヤマダコーポレーション接液部リペアーパーツキット
YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-20/P20 BAT/BSTの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
用途YAMADA NDP-20/P20 BAT/BST接液部用。NDP-20/P20 BAT/BSTの接液部補修に。 付属品部品分解図、パーツリスト トラスコ品番260-2631 セット内容643036Oリング(4個)、770736ボール(4個)、771131Oリング(2個)、771083ダイアフラム(2個)、643013Oリング(4個)、640151Oリング(2個) 材質パッキン類:フッ素樹脂(PTFE)、ケーシング:アルミ合金(ADC12)、ステンレススチール(SCS14) 使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気:0.2~0.7 最大流量(L/min)100 温度(℃)移送可能:0~100 騒音値(dB)82 吐出量(L/min)100 最高圧力7(bar) 最大吐出圧力(MPa)0.7 吐出量(mL/min)100000 吐出口径3/4 接続口径(Φmm)6.5 ポンプ口径3/4 口径(mm)呼び:20 最大吐出量(L/h)6000 使用可能粘度(mPa・s)液比重:8000
1式
58,980 税込64,878
当日出荷

ヤマダコーポレーションダイヤフラムポンプ G15
エア駆動ポンプのため防爆対策が不要です。新設計のダイアフラムにより、同口径モデル(メーカー比)より約20%流量が増加しました。新設計の切替機構を採用し、ポンプストールのリスクを極限まで抑えました。プラグの取付位置変更によって、液剤の接続方法を選択することができます。
用途揮発性の高い溶剤などの移送に。スラリー(スラッジなど)を含む液体の移送に。先端先止めの液体移送用途に。 全長(mm)186 質量(kg)8 全幅(mm)194 全高(mm)265 材質(本体(接液部))ステンレススチール(SCS14) 騒音値(dB)77.5 空気使用圧力(MPa)ポンプ単体:0.2~0.7
1台
239,800 税込263,780
66日以内出荷から96日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)