「グリスがん」の検索結果
特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!
グリースガン 400g用 レバータイプ
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
420mLカートリッジ(蛇腹タイプ)専用のレバータイプハンドグリースガンです。
カートリッジのセットは簡単でスピーディに行え、手を汚すことがなく、グリースへのゴミ・砂等の混入の心配もありません。
各種のノズル・マイクロホースが使用できます。
適合グリースNLGI No.0~No.2
最大吐出圧力(MPa)50
接続口径Rc1/8
容量(mL)400
充填方法カートリッジ専用
動作方式手動レバータイプ
吐出量(mL)0.93/ストローク
最大圧力(MPa)50
質量(kg)1.68
全長(mm)395
形式レバー式
油槽径(Φmm)60.5
ノズル接続径R1/8
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!
グリースガン 400g用 レバータイプ
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
400gのカートリッジ、または手詰め500gのどちらでも使用できます。
付属品ノズル(CNP-2)、ホース(SPK-3C)
適合適合グリス:ちょう度No.0~No.2(手詰め使用の場合はNo.1を推奨)
全長(mm)368
質量(kg)1.3
容量(mL)420
動作方式手動
接続ねじRc1/8
油槽径(Φmm)59.6
ノズル長(mm)185
最大吐出圧力(MPa)50
1回の吐出量(mL)1
最大圧力(MPa)50
充填方法カートリッジグリス(400g)、手詰め(500g)兼用
適合グリースちょう度No.0~No.2(手詰め使用の場合はNo.1を推奨)
アズワン品番64-9537-93
危険物の類別非危険物
1丁
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
片手で操作できるので狭い場所や高い所での給脂作業に最適です。80gのカートリッジ、または手詰め130gのどちらでも使用できます。
付属品ノズル(CNP-2)
適合適合グリス:ちょう度No.1、No.2(手詰め使用の場合はNo.1を推奨)
全長(mm)241
質量(kg)0.44
容量(mL)85
動作方式手動
接続ねじRc1/8
油槽径(Φmm)38
ノズル長(mm)185
最大吐出圧力(MPa)10
1回の吐出量(mL)0.4
最大圧力(MPa)10
充填方法カートリッジグリス(80g)、手詰め(130g)兼用
適合グリースちょう度No.1、No.2(手詰め使用の場合はNo.1を推奨)
危険物の類別非危険物
1丁
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
リチウムイオンバッテリー搭載の電動式グリスガンです。電源、エアーソースのない現場において建築現場、高所等のグリスアップに最適です。手軽に持ち運べ、スイッチ操作で連続してグリスアップが行えます。400ccカートリッジグリス専用です。建築現場、高所等のグリスアップに最適です。
付属品充電器(EG10SA)、バッテリー(EG1040B )、ロックカプラ付1000mmホース
トラスコ品番159-4248
全長(mm)379
接続ねじノズル:Rc1/8
油槽径(Φmm)60.5
充電時間約60分
吐出量(mL/min)51
最大圧力(MPa)40
容量(cc)420
危険物の類別非危険物
1台
¥94,980
税込¥104,478
当日出荷
EG-400B2LL用の充電器です。
トラスコ品番159-7395
適合機種EG-400B2
種類充電器
危険物の類別非危険物
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
関連キーワード