20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
420mLカートリッジ(蛇腹タイプ)専用のレバータイプハンドグリースガンです。 カートリッジのセットは簡単でスピーディに行え、手を汚すことがなく、グリースへのゴミ・砂等の混入の心配もありません。 各種のノズル・マイクロホースが使用できます。
適合グリースNLGI No.0~No.2 最大吐出圧力(MPa)50 接続口径Rc1/8 容量(mL)400 充填方法カートリッジ専用 動作方式手動レバータイプ 吐出量(mL)0.93/ストローク 最大圧力(MPa)50 質量(kg)1.68 全長(mm)395 形式レバー式 油槽径(Φmm)60.5 ノズル接続径R1/8 危険物の類別非危険物
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

400gのカートリッジ、または手詰め500gのどちらでも使用できます。
付属品ノズル(CNP-2)、ホース(SPK-3C) 適合適合グリス:ちょう度No.0~No.2(手詰め使用の場合はNo.1を推奨) 全長(mm)368 質量(kg)1.3 容量(mL)420 動作方式手動 接続ねじRc1/8 油槽径(Φmm)59.6 ノズル長(mm)185 最大吐出圧力(MPa)50 1回の吐出量(mL)1 最大圧力(MPa)50 充填方法カートリッジグリス(400g)、手詰め(500g)兼用 適合グリースちょう度No.0~No.2(手詰め使用の場合はNo.1を推奨) アズワン品番64-9537-93 危険物の類別非危険物
1丁
4,998 税込5,498
当日出荷

ヤマダコーポレーション高圧グリースガン
エア式・電動式グリスルブリケーター用のコントロールバルブです。車輌・建機をはじめ、一般生産工場での生産設備、その他あらゆる分野の機器・設備へのグリス給油に最適です。
付属品ノズル(CNP-2)スイベルジョイント 適合機種EPL-100、SKR-55、66、110A50、110A50PAL 接続口径G1/4 質量(kg)1 全幅(mm)226 全高(mm)280 危険物の類別非危険物
1丁
25,980 税込28,578
当日出荷

1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

420mLカートリッジ・手詰500mL兼用のグリスガンです。 手を汚す事なく、スピーディーにグリスが交換できます。 握りやすいゴムグリップを採用しています。 特に高圧力が必要な凝固してしまった箇所に適しています。
最大圧力(MPa)80 仕様ハイドロリックニップル用 適合(グリス)ちょう度No.2 トラスコ品番273-7094 接続口径Rc1/8 全長(mm)401 質量(kg)1.69 容量(mL)カートリッジ:420/手詰:500 容量(g)手詰500/カートリッジ400 動作方式手動レバータイプ 油槽径(Φmm)60.5 ノズル長(mm)171 最大吐出圧力(MPa)80 1回の吐出量(mL)0.93 充填方法手詰/カートリッジ兼用 適合グリースカートリッジ使用NLGI (No.0~No.2)/手詰使用時NLGI No.1 アズワン品番64-9537-92 危険物の類別非危険物
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

生産ライン・給油箇所の多いグリスメンテナンス作業に最適のエアパワード(エア駆動連射)グリスガンです。 作業の効率が大幅アップします。 グリスは蛇腹カートリッジ式です。 グリス残量のチェックも簡単です。 420ccカートリッジグリス専用です。
動作方式エアー駆動 トラスコ品番828-0178 セット内容ノズル(CNP-2)、レギュレーター 材質スチール 接続口径Rc1/4(20PMカプラ付) 全長(mm)438 容量420ccカートリッジグリス専用 形式エア式 容量(g)400蛇腹カートリッジ専用 接続ねじ(ノズル)Rc1/8 油槽径(Φmm)60.5 吐出量310(cc/min) 最大吐出圧力(MPa)28 使用エアー圧力(MPa)0.3~0.7 取付口Rc1/8(ノズル取付部) 最大圧力(MPa)32 充填方法400g蛇腹カートリッジ 適合グリースNo.0、1、2 容量(cc)420 危険物の類別非危険物
1丁
19,980 税込21,978
当日出荷

400gのカートリッジ、または手詰め500gのどちらでも使用できます。海外製筒型カートリッジグリス・手詰め兼用です。
仕様ハイドロリックニップル用 付属品ノズル(CNP-2) 全長(mm)371 質量(kg)1.55 容量(mL)400 動作方式手動 接続ねじRc1/8 油槽径(Φmm)57 ノズル長(mm)185 最大吐出圧力(MPa)50 1回の吐出量(mL)1 最大圧力(MPa)50 充填方法カートリッジグリス(400g)、手詰め(500g)兼用 適合グリースちょう度No.2、No.3(手詰め使用:No.2、No.3) 危険物の類別非危険物
1丁
6,298 税込6,928
当日出荷

片手で操作できるので狭い場所や高い所での給脂作業に最適です。80gのカートリッジ、または手詰め130gのどちらでも使用できます。
付属品ノズル(CNP-2) 適合適合グリス:ちょう度No.1、No.2(手詰め使用の場合はNo.1を推奨) 全長(mm)241 質量(kg)0.44 容量(mL)85 動作方式手動 接続ねじRc1/8 油槽径(Φmm)38 ノズル長(mm)185 最大吐出圧力(MPa)10 1回の吐出量(mL)0.4 最大圧力(MPa)10 充填方法カートリッジグリス(80g)、手詰め(130g)兼用 適合グリースちょう度No.1、No.2(手詰め使用の場合はNo.1を推奨) 危険物の類別非危険物
1丁
3,500 税込3,850
当日出荷

リチウムイオンバッテリー搭載の電動式グリースガンです。建築現場、高所等のグリースアップに最適です。電源、エアーソースのない現場において手軽に持ち運べ、スイッチ操作で連続してグリースアップが行えます。
付属品EG-400B2用充電器、バッテリー(EG1040B ) 、ロックカプラー付き1000mmホース トラスコ品番152-0757 全長(mm)379 容量(mL)400 質量(g)4 接続ねじノズル:Rc1/8 油槽径(Φmm)60.5 バッテリーE1040B 充電器形名E-400B2用充電器 充電時間(分)60(1回の充電で420ccカートリッジグリス約8本分の作業が可能) 吐出量(mL/min)96 ホース長さ(mm)1000(ロックカプラー付き) 最大圧力(MPa)40 アズワン品番64-9537-94 危険物の類別非危険物
1本
72,980 税込80,278
欠品中

ヤマダコーポレーショングリースノズルアダプター
グリース給油用のノズルアダプターです。グリースガンなどのハイドロリックニップル用チャックノズルにジョイントして使用します。アダプター先端部が細いニードル形状のため狭い隙間への給油に適しています。ベアリングのボールの隙間などの狭い箇所への給油に便利です。グリースガンなどのノズルにジョイントできるハイドロリックニップルが付属しています。従来ノズルの付替えが必要であった給油作業がジョイント方式で容易におこなえます。
用途ベアリングや機械などの狭い箇所へのグリース給油に。先端が細いノズルが必要なグリース給油に。ベアリングのボール間へのグリース注入に。ノズル交換の手間軽減に。 トラスコ品番354-6099 セット内容ニードル型ノズル本体1個、チャックノズルジョイント用ハイドロリックニップル1個 材質本体:スチール 全長(mm)80 口径(Φmm)4 危険物の類別非危険物
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

家庭用電源AC-100Vで使用する420mL 蛇腹カートリッジ専用の電動式グリースガンです。 農業機械をはじめ、作業現場のあらゆる機械に手軽にグリースアップ作業がおこなえます。 高吐出量!高吐出圧!
動作方式電動式 付属品ロックカプラー付1000mmホース 質量(kg)3.8 定格電圧(V)AC-100 容量(g)グリース:400(蛇腹式カートリッジグリース専用) 接続ねじノズル:Rc1/8 吐出量92g/min 電源コード(m)2 最大吐出圧力(MPa)40 アズワン品番64-8499-95 危険物の類別非危険物
1台
55,980 税込61,578
当日出荷

ヤマダコーポレーションデジタルグリースガンGmN-500
トラスコ品番811-7031 適合機種EPL-100、SKR-55、66、110A50、110A50PAL 質量(kg)0.98 全幅(mm)268 全高(mm)330 危険物の類別非危険物
1本
71,980 税込79,178
当日出荷

ヤマダコーポレーション電動式グリスガン
リチウムイオンバッテリー搭載の電動式グリスガンです。電源、エアーソースのない現場において建築現場、高所等のグリスアップに最適です。手軽に持ち運べ、スイッチ操作で連続してグリスアップが行えます。400ccカートリッジグリス専用です。建築現場、高所等のグリスアップに最適です。
付属品充電器(EG10SA)、バッテリー(EG1040B )、ロックカプラ付1000mmホース トラスコ品番159-4248 全長(mm)379 接続ねじノズル:Rc1/8 油槽径(Φmm)60.5 充電時間約60分 吐出量(mL/min)51 最大圧力(MPa)40 容量(cc)420 危険物の類別非危険物
1台
94,980 税込104,478
当日出荷

EG-400B2のバッテリー・充電器無し仕様です。
トラスコ品番159-7397 全長(mm)379 種類本体のみ 接続ねじノズル:Rc1/8 油槽径(Φmm)60.5 充電時間約60分 吐出量(mL/min)51 最大圧力(MPa)40 容量(cc)420 危険物の類別非危険物
1台
67,980 税込74,778
当日出荷

ヤマダコーポレーションマイクロホース
パイプタイプのノズルでは、給油しにくい時に最適です。ハイドロリックニップルに使用するグリースガン用のノズルマイクロホースです。
用途ボタンヘッドフィッティングへのグリース注入に。グリースポンプ用。ホースによるフレキシブルなアクセスが必要となる箇所へのグリース給油に。1mホースによるアクセスが必要な個所へのグリース給油作業に。狭小箇所へのグリース給油作業に。 トラスコ品番260-2698 適合機種YAMADAグリースガンシリーズ セット内容1mマイクロホースノズル、ボタンヘッドニップル用口金 材質ホース内面:ポリアミド(PA12)、ホース外面:ウレタンゴム(U)、口金(主要):快削鋼鋼材(SUM22)、パッキン類(主要):ニトリルゴム(NBR) 全長(mm)1073 タイプボタンヘッドニップル用 最高使用圧力(MPa)21 接続ねじノズル:R1/8 危険物の類別非危険物
1本
10,980 税込12,078
当日出荷

ヤマダコーポレーション充電式グリスガン 充電器
EG-400B2LL用の充電器です。
トラスコ品番159-7395 適合機種EG-400B2 種類充電器 危険物の類別非危険物
1個
19,980 税込21,978
翌日出荷

ヤマダコーポレーション高圧グリースガン
本製品は車両・建機のグリースアップをはじめ、あらゆる分野の各種機器・設備のメンテナンスや、生産ラインにおいて製品へのグリース充填用に使用されるガンです。エア式・電動式グリスルブリケーター用のコントロールバルブです。
用途車輌・建機をはじめ、一般生産工場での生産設備、その他あらゆる分野の機器・設備へのグリス給油に最適です。 適合機種EPL-100、SKR-5566110A50110A50PAL 接続口径G1/4 危険物の類別非危険物 適合ニップルハイドロリックニップル用
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

ヤマダコーポレーションSKRジョイント
用途高圧グリスガン 852165用のスイベルジョイントです。 適合機種851985 危険物の類別非危険物
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

ヤマダコーポレーショングリースディスペンサー
片手で操作が可能なミニグリースガン。ピンポイントに少量・適量のグリースを給脂可能。奥まで届き、作業しづらい箇所にも簡単に給脂が可能。気密性が高く、グリースを最後まで無駄なく使用可能。
用途芝刈り機のグリース充填。チェーンソーのメンテ。工具類の摺動部。ベアリング内の隅々に。バイク・自転車・農機具・小型機械の整備 セット内容本体,極細ノズル,グリースニップル対応ノズル,リチウムグリースカートリッジ(80g) 寸法(幅W×奥行D)(mm)167×57 番号855469 吐出量(g/ストローク)0.25 接続サイズ(mm)【グリース接続部】M15×P2.5【ノズル接続部】M10×P1.0 危険物の類別非危険物
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

ハンドグリースガン用マイクロホースノズルです。
トラスコ品番811-7256 材質内面:ナイロン(PA12)、外面:ウレタンゴム 全長(mm)705 危険物の類別非危険物
1本
8,398 税込9,238
翌日出荷