200Lドラム缶からのオイルの汲み出し、圧送に最適のエア駆動式のドラムポンプです。オイルの小分け、ホースリールへの供給用などにも使用できます。
用途ドラム缶エンジンオイルに直接設置。(吐出側のホース、オイルガンは別途御購入ください。)
吐出口Rc3/4
ホース内径(Φmm)19.0
ポンプレシオ1×1
最大吐出量(L/min)29.0
質量(kg)5.0
トラスコ品番466-4329
最大吐出量(mL/min)52.0
1個
¥55,980
税込¥61,578
当日出荷
200Lドラム缶からのオイルの汲み出し、圧送に最適のエア駆動式のドラムポンプです。オイルの小分け、ホースリールへの供給用などにも使用できます。
用途ドラム缶エンジンオイルに直接設置。(吐出側のホース、オイルガンは別途御購入ください。)
最大吐出量(L/min)12.5
ホース内径(Φmm)19.0
最大使用圧力(MPa)0.7
吐出口Rc3/4
コンパクトリールが、外観・性能全てをリフレッシュし、生まれ変わりました。エアカプラーは付属してません。耐スパッタリールのイン側ホースはウレタンブレードホースです。
仕様●付属ホース仕様 サービスホース:6.5mm×10m×G1/4(内径×長さ×接続)●付属ホース仕様 イン側ホース:6.5mm×1m×R1/4(内径×長さ×接続)●最高使用圧力(MPa):1.4●ホース使用温度(℃):-5~50●本体寸法 ドラム径(mm):Φ290●本体寸法 幅(mm):152●本体寸法 高さ(mm):314●質量(kg):3.5●エア用
アズワン品番65-9609-54
1個
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
関連キーワード