レバー式グリースガン(プッシュ式は除く)、又はSK型ハンドバケットポンプの注油ノズルが、給油口(グリースフィッティング)の形状に合わない場合、又、注油しにくい場所に給油口がある場合、それぞれに適したノズル、又はマイクロホースをご利用下さい。
標準で付属しているノズルを外して取り付けます。
用途ハイドロリックニップル用
種別ハイドロリックニップル用
常用圧力(MPa)(マイクロホース)21
危険物の類別非危険物
レバー式グリースガン(プッシュ式は除く)、又はSK型ハンドバケットポンプの注油ノズルが、給油口(グリースフィッティング)の形状に合わない場合、又、注油しにくい場所に給油口がある場合、それぞれに適したノズル、又はマイクロホースをご利用下さい。
標準で付属しているノズルを外して取り付けます。
全長(mm)355
質量(g)240
トラスコ品番112-5711
種別ピンタイプフィッティング用
材質主にNBR、C3604B
長さ(mm)355
接続口径R1/8
ノズル接続径R1/8
アズワン品番64-9537-83
危険物の類別非危険物
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
レバー式グリースガン(プッシュ式は除く)、又はSK型ハンドバケットポンプの注油ノズルが、給油口(グリースフィッティング)の形状に合わない場合、又、注油しにくい場所に給油口がある場合、それぞれに適したノズル、又はマイクロホースをご利用下さい。
標準で付属しているノズルを外して取り付けます。
種別ボタンヘッドフィッティング用(SPK-20C大用、SPK-2C標準用)
ノズル接続径R1/8
材質主にPU
接続口径R1/8
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!
曲げノズル グリースガン用
モノタロウ
¥249
税込¥274
レバー式グリースガン(プッシュ式は除く)、又はSK型ハンドバケットポンプの注油ノズルが、給油口(グリースフィッティング)の形状に合わない場合、又、注油しにくい場所に給油口がある場合、それぞれに適したノズル、又はマイクロホースをご利用下さい。
標準で付属しているノズルを外して取り付けます。
用途ハイドロリックニップル用
ノズル接続径R1/8
接続口径R1/8
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!
グリースガン 400g用 レバータイプ
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
420mLカートリッジ(蛇腹タイプ)専用のレバータイプハンドグリースガンです。
カートリッジのセットは簡単でスピーディに行え、手を汚すことがなく、グリースへのゴミ・砂等の混入の心配もありません。
各種のノズル・マイクロホースが使用できます。
適合グリースNLGI No.0~No.2
最大吐出圧力(MPa)50
接続口径Rc1/8
容量(mL)400
充填方法カートリッジ専用
動作方式手動レバータイプ
吐出量(mL)0.93/ストローク
最大圧力(MPa)50
質量(kg)1.68
全長(mm)395
形式レバー式
油槽径(Φmm)60.5
ノズル接続径R1/8
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!
グリースガン 400g用 レバータイプ
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
400gのカートリッジ、または手詰め500gのどちらでも使用できます。
付属品ノズル(CNP-2)、ホース(SPK-3C)
適合適合グリス:ちょう度No.0~No.2(手詰め使用の場合はNo.1を推奨)
全長(mm)368
質量(kg)1.3
容量(mL)420
動作方式手動
接続ねじRc1/8
油槽径(Φmm)59.6
ノズル長(mm)185
最大吐出圧力(MPa)50
1回の吐出量(mL)1
最大圧力(MPa)50
充填方法カートリッジグリス(400g)、手詰め(500g)兼用
適合グリースちょう度No.0~No.2(手詰め使用の場合はNo.1を推奨)
アズワン品番64-9537-93
危険物の類別非危険物
1丁
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
各種のグリースガンおよびSK型ハンドバケットポンプの注油ノズルが給油口(グリースフィッティング)の形状に合わない場合、また注油しにくい場所に給油口がある場合、それぞれに適したノズルまたはマイクロホースをご利用ください。標準で付属しているノズルをはずして取り付けます。
用途ボタンヘッドフィッティング用
全長(mm)373
質量(g)152
アズワン品番64-9537-95
危険物の類別非危険物
1本
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
レバー式グリースガン(プッシュ式は除く)、又はSK型ハンドバケットポンプの注油ノズルが、給油口(グリースフィッティング)の形状に合わない場合、又、注油しにくい場所に給油口がある場合、それぞれに適したノズル、又はマイクロホースをご利用下さい。
標準で付属しているノズルを外して取り付けます。
ノズル接続径R1/8
仕様チャッキングなし
材質主にSTKM12B
接続口径R1/8
危険物の類別非危険物
400gのカートリッジ、または手詰め500gのどちらでも使用できます。海外製筒型カートリッジグリス・手詰め兼用です。
仕様ハイドロリックニップル用
付属品ノズル(CNP-2)
全長(mm)371
質量(kg)1.55
容量(mL)400
動作方式手動
接続ねじRc1/8
油槽径(Φmm)57
ノズル長(mm)185
最大吐出圧力(MPa)50
1回の吐出量(mL)1
最大圧力(MPa)50
充填方法カートリッジグリス(400g)、手詰め(500g)兼用
適合グリースちょう度No.2、No.3(手詰め使用:No.2、No.3)
危険物の類別非危険物
1丁
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
関連キーワード