1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リチウムイオンバッテリー搭載の電動式グリースガンです。建築現場、高所等のグリースアップに最適です。電源、エアーソースのない現場において手軽に持ち運べ、スイッチ操作で連続してグリースアップが行えます。
付属品EG-400B2用充電器、バッテリー(EG1040B ) 、ロックカプラー付き1000mmホース トラスコ品番152-0757 全長(mm)379 容量(mL)400 質量(g)4 接続ねじノズル:Rc1/8 油槽径(Φmm)60.5 バッテリーE1040B 充電器形名E-400B2用充電器 充電時間(分)60(1回の充電で420ccカートリッジグリス約8本分の作業が可能) 吐出量(mL/min)96 ホース長さ(mm)1000(ロックカプラー付き) 最大圧力(MPa)40 アズワン品番64-9537-94 危険物の類別非危険物
1本
72,980 税込80,278
当日出荷

関連カテゴリ