「北川 グリス」の検索結果
特価
本日11月3日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!
グリースガン 400g用 レバータイプ
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
420mLカートリッジ(蛇腹タイプ)専用のレバータイプハンドグリースガンです。
カートリッジのセットは簡単でスピーディに行え、手を汚すことがなく、グリースへのゴミ・砂等の混入の心配もありません。
各種のノズル・マイクロホースが使用できます。
適合グリースNLGI No.0~No.2
最大吐出圧力(MPa)50
接続口径Rc1/8
容量(mL)400
充填方法カートリッジ専用
動作方式手動レバータイプ
吐出量(mL)0.93/ストローク
最大圧力(MPa)50
質量(kg)1.68
全長(mm)395
形式レバー式
油槽径(Φmm)60.5
ノズル接続径R1/8
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!
グリースガン 400g用 レバータイプ
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
420mLカートリッジ・手詰500mL兼用のグリスガンです。
手を汚す事なく、スピーディーにグリスが交換できます。
握りやすいゴムグリップを採用しています。
特に高圧力が必要な凝固してしまった箇所に適しています。
最大圧力(MPa)80
仕様ハイドロリックニップル用
適合(グリス)ちょう度No.2
トラスコ品番273-7094
接続口径Rc1/8
全長(mm)401
質量(kg)1.69
容量(mL)カートリッジ:420/手詰:500
容量(g)手詰500/カートリッジ400
動作方式手動レバータイプ
油槽径(Φmm)60.5
ノズル長(mm)171
最大吐出圧力(MPa)80
1回の吐出量(mL)0.93
充填方法手詰/カートリッジ兼用
適合グリースカートリッジ使用NLGI (No.0~No.2)/手詰使用時NLGI No.1
アズワン品番64-9537-92
危険物の類別非危険物
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
関連キーワード