カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(63)
    • グリースガン(18)
    • グリース用注入器用交換部品(37)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • ヤマダコーポレーション
  • モノタロウ(11)
  • BOLL(4)
  • BeHAUS(1)
  • 日本紐釦貿易(1)
  • エスコ(159)
  • コンパル(2)
  • KTC(21)
  • TRUSCO(91)
  • ザーレン(42)
  • シマテック(29)
  • PERMA(26)
  • エーゼット(13)
  • JTC(13)
  • SKF(日本エスケイエフ)(12)
  • VISHAY(11)
  • パルサールブ(11)
  • アズワン(10)
  • RS PRO(10)
  • KWK(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「注入器」の検索結果

64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリースディスペンサー ヤマダコーポレーショングリースディスペンサーヤマダコーポレーション
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
片手で操作が可能なミニグリースガン。ピンポイントに少量・適量のグリースを給脂可能。奥まで届き、作業しづらい箇所にも簡単に給脂が可能。気密性が高く、グリースを最後まで無駄なく使用可能。
用途芝刈り機のグリース充填チェーンソーのメンテ工具類の摺動部ベアリング内の隅々にバイク・自転車・農機具・小型機械の整備セット内容本体,極細ノズル,グリースニップル対応ノズル,リチウムグリースカートリッジ(80g)寸法(幅W×奥行D)(mm)167×57番号855469吐出量(g/ストローク)0.25接続サイズ(mm)【グリース接続部】M15×P2.5【ノズル接続部】M10×P1.0危険物の類別非危険物
キャリー ヤマダコーポレーションキャリーヤマダコーポレーション
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
ハンドルが長いため、楽な姿勢で運搬が可能。20Lペール缶運搬用。外装の三価クロムメッキは見栄えも良く、長期間の使用を実現。
質量(kg)2.1全高(mm)943危険物の類別非危険物
ハンドバケットポンプ ヤマダコーポレーションハンドバケットポンプヤマダコーポレーション
79,980税込87,978
1台
4日以内出荷
グリースの給脂が可能な手動式のポンプ。キャビネット内に多量のグリースが保有できるため、コンプレッサーのない屋外での作業にも使用可能。付属のフォロープレートで、グリースを無駄なく使用可能。ハンドルを延長し、使いやすさが向上。
質量(kg)10.1全高(mm)943吐出量3.2g/ストローク(NLGINo.0グリース使用、油温20℃時)ストローク長(mm)38~43危険物の類別非危険物
ハンドバケットポンプ ヤマダコーポレーションハンドバケットポンプヤマダコーポレーション
64,980税込71,478
1台
4日以内出荷
グリースの給脂が可能な手動式のポンプ。オープンペール対応品。付属のフォロープレートで、グリースを無駄なく使用可能。市販のペール缶に直接装着が可能。ハンドルを延長し、使いやすさが向上。
質量(kg)7.7全高(mm)943吐出量3.2g/ストローク(NLGINo.0グリース使用、油温20℃時)ストローク長(mm)38~43危険物の類別非危険物
805339 メカニカルオイルメーター ヤマダコーポレーション805339 メカニカルオイルメーターヤマダコーポレーション
44,980税込49,478
1個
4日以内出荷
オイルバケットポンプ用メーター
仕様BATCH TOTALの最大値:999.9L、TOTALの最大値:999999L、使用できない流体:水ベースの流体、ガソリンなどパッキン等の部品をおかす流体、使用可能な流体:粘度SAE140までのオイル、ディーゼル、ケロシン及びエンジン冷却剤質量(g)820タイプメーター機構:オーバルギア、メーター種類:メカニカル使用温度範囲(℃)-10~60精度±3.0%最大使用圧力(MPa)7粘度流体の最大:SAE140/1000CP危険物の類別非危険物圧力損失(kPa)70流量範囲(L/min)1~30
ハンドバケットポンプ ヤマダコーポレーションハンドバケットポンプヤマダコーポレーション
68,980税込75,878
1台
4日以内出荷
オイルの給油が可能な手動式のポンプ。キャビネット内に多量のオイルが保有できるため、コンプレッサーのない屋外での作業にも使用可能。ハンドルを延長し、使いやすさが向上。
質量(kg)9.5全高(mm)943吐出量(mL)60/ストローク(マシン油#150、油温20℃時)ストローク長(mm)110危険物の類別非危険物
ハンドバケットポンプ ヤマダコーポレーションハンドバケットポンプヤマダコーポレーション
36,980税込40,678
1台
4日以内出荷
あらゆる20Lのオイル用ペール缶に使用可能な万能型オイルポンプ。市販のペール缶にポンプを差し込むだけで取り付けることができ、オイルの入れ替え作業も不要。背の高い樹脂製のペール缶にも対応。ハンドルを延長し、使いやすさが向上。
質量(kg)4.7全高(mm)943吐出量(mL)60/ストローク(マシン油#150、油温20℃時)ストローク長(mm)110危険物の類別非危険物
高圧グリースガン ヤマダコーポレーション高圧グリースガンヤマダコーポレーション
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
本製品は車両・建機のグリースアップをはじめ、あらゆる分野の各種機器・設備のメンテナンスや、生産ラインにおいて製品へのグリース充填用に使用されるガンです。エア式・電動式グリスルブリケーター用のコントロールバルブです。
用途車輌・建機をはじめ、一般生産工場での生産設備、その他あらゆる分野の機器・設備へのグリス給油に最適です。適合機種EPL-100、SKR-5566110A50110A50PAL接続口径G1/4危険物の類別非危険物適合ニップルハイドロリックニップル用
SKRジョイント ヤマダコーポレーションSKRジョイントヤマダコーポレーション
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
用途高圧グリスガン 852165用のスイベルジョイントです。適合機種851985危険物の類別非危険物
ルブリケーター グリス用 SKRシリーズ ヤマダコーポレーションルブリケーター グリス用 SKRシリーズヤマダコーポレーション
409,800税込450,780
1個
5日以内出荷
【グリース用】ポータブルルブリケーター。
仕様●全高(mm):917(リフト上昇時、317)●容量(kg):ペール缶を収納(16~18)●質量(kg):34●ポンプレシオ:50×1●最大吐出圧力(MPa):35●最大吐出量(g/min):1300●最大空気消費量(L/min)(ANR):320●最大吐出圧力、最大吐出量、最大空気消費量は供給エア圧力:0.7mPa、NLGI No.0グリース使用、油温20℃の時の参考値です。アズワン品番65-9609-14危険物の類別非危険物
ホースVO-8/3m ヤマダコーポレーションホースVO-8/3mヤマダコーポレーション
9,298税込10,228
1本
6日以内出荷
オイル用(VO-8)の耐油ホースです。オイル用ホース
材質内面:NBRゴム、外面:CRゴム全長(mm)3000耐圧(MPa)13.7接続Rc1/4×R1/4アズワン品番64-6740-09危険物の類別非危険物メーカー商品コード811-7261
ホースVO-8/1m ヤマダコーポレーションホースVO-8/1mヤマダコーポレーション
6,598税込7,258
1本
31日以内出荷
オイル用(VO-8)の耐油ホースです。オイル用ホース
材質内面:NBRゴム、外面:CRゴム全長(mm)1000耐圧(MPa)13.7接続Rc1/4×R1/4アズワン品番64-6740-08危険物の類別非危険物メーカー商品コード811-7260
ホースVO-50/3m ヤマダコーポレーションホースVO-50/3mヤマダコーポレーション
11,980税込13,178
1本
6日以内出荷
オイル用(VO-50)の耐油ホースです。オイル用ホース
材質内面:NBRゴム、外面:CRゴム全長(mm)3000耐圧(MPa)10.3接続Rc3/8×Rc3/8アズワン品番64-6740-06危険物の類別非危険物メーカー商品コード811-7259
ホースVO-50/1.5m ヤマダコーポレーションホースVO-50/1.5mヤマダコーポレーション
7,798税込8,578
1本
11日以内出荷
オイル用(VO-50)の耐油ホースです。オイル用ホース
材質内面:NBRゴム、外面:CRゴム全長(mm)1500耐圧(MPa)10.3接続Rc3/8×Rc3/8アズワン品番64-6740-05危険物の類別非危険物メーカー商品コード811-7258
オイル用ハンドバケットボリュームポンプVO-50 ヤマダコーポレーションオイル用ハンドバケットボリュームポンプVO-50ヤマダコーポレーション
69,980税込76,978
1台
6日以内出荷
オイル用のバケットポンプで、特に粘着力の強い油脂を建設機械等に給油する目的で開発され、口金はボタンヘッドタイプで、迅速、確実に給油が行なえます。手動式のポンプでオイルの給油を行います。手動式のポンプでオイルの給油を行います。
材質スチール容量(L)15吐出圧力(MPa)5吐出量(mL/ストローク)24アズワン品番64-6740-04危険物の類別非危険物メーカー商品コード811-6997
ホースSKR・EPL/1.5m ヤマダコーポレーションホースSKR・EPL/1.5mヤマダコーポレーション
12,980税込14,278
1本
6日以内出荷
グリース用の耐油ホースです。グリース用ホース
材質内面:NBRゴム、外面:CRゴム全長(mm)1500口金【両端】G1/4×G1/4耐圧(MPa)34.5アズワン品番64-6739-93危険物の類別非危険物メーカー商品コード811-7252
ノンドリップノズルm ヤマダコーポレーションノンドリップノズルmヤマダコーポレーション
14,980税込16,478
1本
11日以内出荷
モーターオイル用のノズルです。オイルガン用ノズル
材質スチール長さ(mm)303接続R1/2アズワン品番64-6739-09危険物の類別非危険物メーカー商品コード821-8933
ノンドリップノズルG ヤマダコーポレーションノンドリップノズルGヤマダコーポレーション
19,980税込21,978
1本
6日以内出荷
ギアオイル用のノズルです。オイルガン用ノズル
材質スチール長さ(mm)202接続R1/2アズワン品番64-6739-08危険物の類別非危険物メーカー商品コード821-8932
クリーニングセットCE-450C ヤマダコーポレーションクリーニングセットCE-450Cヤマダコーポレーション
139,800税込153,780
1個
6日以内出荷
アズワン品番64-6735-77危険物の類別非危険物メーカー商品コード811-7263
コードBC-165D ヤマダコーポレーションコードBC-165Dヤマダコーポレーション
28,980税込31,878
1台
6日以内出荷
DC24V用の延長コードです。EG-400D用。Eg-400D用。
全長(m)15ケーブルVCTケーブルアズワン品番64-6735-75危険物の類別非危険物メーカー商品コード811-7013
AMG用レギュレータ ヤマダコーポレーションAMG用レギュレータヤマダコーポレーション
7,098税込7,808
1個
6日以内出荷
エア式グリースガン用の小型レギュレータです。エア式グリースガンのレギュレータに。
材質スチール圧力調整範囲(MPa)0~0.7アズワン品番64-6735-73危険物の類別非危険物メーカー商品コード821-8816
ノンドリップノズルH NDN-H-3 ヤマダコーポレーションノンドリップノズルH NDN-H-3ヤマダコーポレーション
21,980税込24,178
1本
3日以内出荷
先端はあとダレ防止用のノンドリップ付きです。グリップメーター・ルブバッチメーターの出口に接続。グリップメーター・ルブバッチメーターの出口に接続。
材質内面:NBRゴム、外面:CRゴム接続口径R1/2アズワン品番64-6735-11危険物の類別非危険物接続径R1/2メーカー商品コード811-7164
AEFガン 1/4 KGK-02AFG ヤマダコーポレーションAEFガン 1/4 KGK-02AFGヤマダコーポレーション
129,800税込142,780
1台
6日以内出荷
アズワン品番64-6735-06危険物の類別非危険物メーカー商品コード811-7106
グリースノズルアダプター ヤマダコーポレーショングリースノズルアダプターヤマダコーポレーション
2,098税込2,308
1個
当日出荷
グリース給油用のノズルアダプターです。グリースガンなどのハイドロリックニップル用チャックノズルにジョイントして使用します。アダプター先端部が細いニードル形状のため狭い隙間への給油に適しています。ベアリングのボールの隙間などの狭い箇所への給油に便利です。グリースガンなどのノズルにジョイントできるハイドロリックニップルが付属しています。従来ノズルの付替えが必要であった給油作業がジョイント方式で容易におこなえます。
用途ベアリングや機械などの狭い箇所へのグリース給油に。先端が細いノズルが必要なグリース給油に。ベアリングのボール間へのグリース注入に。ノズル交換の手間軽減に。トラスコ品番354-6099セット内容ニードル型ノズル本体1個、チャックノズルジョイント用ハイドロリックニップル1個材質本体:スチール全長(mm)80口径(Φmm)4危険物の類別非危険物
マイクロホース ヤマダコーポレーションマイクロホースヤマダコーポレーション
10,980税込12,078
1本
当日出荷
パイプタイプのノズルでは、給油しにくい時に最適です。ハイドロリックニップルに使用するグリースガン用のノズルマイクロホースです。
用途ボタンヘッドフィッティングへのグリース注入に。グリースポンプ用。ホースによるフレキシブルなアクセスが必要となる箇所へのグリース給油に。1mホースによるアクセスが必要な個所へのグリース給油作業に。狭小箇所へのグリース給油作業に。トラスコ品番260-2698適合機種YAMADAグリースガンシリーズセット内容1mマイクロホースノズル、ボタンヘッドニップル用口金材質ホース内面:ポリアミド(PA12)、ホース外面:ウレタンゴム(U)、口金(主要):快削鋼鋼材(SUM22)、パッキン類(主要):ニトリルゴム(NBR)全長(mm)1073タイプボタンヘッドニップル用最高使用圧力(MPa)21接続ねじノズル:R1/8危険物の類別非危険物
充電式グリスガン 充電器 ヤマダコーポレーション充電式グリスガン 充電器ヤマダコーポレーション
19,980税込21,978
1個
当日出荷
EG-400B2LL用の充電器です。
トラスコ品番159-7395適合機種EG-400B2種類充電器危険物の類別非危険物
電動式グリースガン(充電式/充電器・バッテリー無) ヤマダコーポレーション電動式グリースガン(充電式/充電器・バッテリー無)ヤマダコーポレーション
67,980税込74,778
1台
当日出荷
EG-400B2のバッテリー・充電器無し仕様です。
トラスコ品番159-7397全長(mm)379種類本体のみ接続ねじノズル:Rc1/8油槽径(Φmm)60.5充電時間約60分吐出量(mL/min)51最大圧力(MPa)40容量(cc)420危険物の類別非危険物
電動式グリスガン ヤマダコーポレーション電動式グリスガンヤマダコーポレーション
94,980税込104,478
1台
当日出荷
リチウムイオンバッテリー搭載の電動式グリスガンです。電源、エアーソースのない現場において建築現場、高所等のグリスアップに最適です。手軽に持ち運べ、スイッチ操作で連続してグリスアップが行えます。400ccカートリッジグリス専用です。建築現場、高所等のグリスアップに最適です。
付属品充電器(EG10SA)、バッテリー(EG1040B )、ロックカプラ付1000mmホーストラスコ品番159-4248全長(mm)379接続ねじノズル:Rc1/8油槽径(Φmm)60.5充電時間約60分吐出量(mL/min)51最大圧力(MPa)40容量(cc)420危険物の類別非危険物
マイクロホース(ハンドグリースガン用) ヤマダコーポレーションマイクロホース(ハンドグリースガン用)ヤマダコーポレーション
8,398税込9,238
1本
当日出荷
ハンドグリースガン用マイクロホースノズルです。
トラスコ品番811-7256材質内面:ナイロン(PA12)、外面:ウレタンゴム全長(mm)705危険物の類別非危険物
マイクロホース ヤマダコーポレーションマイクロホースヤマダコーポレーション
4,198税込4,618
1本
当日出荷
各種のグリースガンおよびSK型ハンドバケットポンプの注油ノズルが給油口(グリースフィッティング)の形状に合わない場合、また注油しにくい場所に給油口がある場合、それぞれに適したノズルまたはマイクロホースをご利用ください。標準で付属しているノズルをはずして取り付けます。
用途ボタンヘッドフィッティング用全長(mm)373質量(g)152アズワン品番64-9537-95危険物の類別非危険物
電動式グリースガン ヤマダコーポレーション電動式グリースガンヤマダコーポレーション
55,980税込61,578
1台
当日出荷
家庭用電源AC-100Vで使用する420mL 蛇腹カートリッジ専用の電動式グリースガンです。 農業機械をはじめ、作業現場のあらゆる機械に手軽にグリースアップ作業がおこなえます。 高吐出量!高吐出圧!
動作方式電動式付属品ロックカプラー付1000mmホース質量(kg)3.8定格電圧(V)AC-100容量(g)グリース:400(蛇腹式カートリッジグリース専用)接続ねじノズル:Rc1/8吐出量92g/min電源コード(m)2最大吐出圧力(MPa)40アズワン品番64-8499-95危険物の類別非危険物
高圧マイクロホースセット ヤマダコーポレーション高圧マイクロホースセットヤマダコーポレーション
15,980税込17,578
1セット
当日出荷
ロックオンカプラー付のマイクロホースです。
用途グリース給脂。材質スチールCRゴム長さ(mm)1572質量(g)400先端径(mm)Φ16耐圧(MPa)69接続Rc1/8危険物の類別非危険物
高圧マイクロホース ヤマダコーポレーション高圧マイクロホースヤマダコーポレーション
9,498税込10,448
1本
当日出荷
SPK-1500Sの補修用ホース単体です。
用途グリース給脂。材質CRゴム質量(g)300耐圧(MPa)69接続両端R1/8ホース長さ(mm)1500危険物の類別非危険物
グリースロックカプラー ロング ヤマダコーポレーショングリースロックカプラー ロングヤマダコーポレーション(2件のレビュー)
6,798税込7,478
1個
当日出荷
レバー操作で脱着ができます。
用途グリース給脂。材質スチール長さ(mm)137.3質量(g)160先端径(mm)Φ16耐圧(MPa)69接続Rc1/8危険物の類別非危険物
チャックノズル ヤマダコーポレーションチャックノズルヤマダコーポレーション
1,398税込1,538
1個
当日出荷
CNP-2用チャックノズルです。
適合本体CNP-2全長(mm)39質量(g)37アズワン品番64-9537-91危険物の類別非危険物
ワンハンドグリスガン ヤマダコーポレーションワンハンドグリスガンヤマダコーポレーション(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1丁
当日出荷
片手で操作できるので狭い場所や高い所での給脂作業に最適です。80gのカートリッジ、または手詰め130gのどちらでも使用できます。
付属品ノズル(CNP-2)適合適合グリス:ちょう度No.1、No.2(手詰め使用の場合はNo.1を推奨)全長(mm)241質量(kg)0.44容量(mL)85動作方式手動接続ねじRc1/8油槽径(Φmm)38ノズル長(mm)185最大吐出圧力(MPa)101回の吐出量(mL)0.4最大圧力(MPa)10充填方法カートリッジグリス(80g)、手詰め(130g)兼用適合グリースちょう度No.1、No.2(手詰め使用の場合はNo.1を推奨)危険物の類別非危険物
ハンドグリースガン ヤマダコーポレーションハンドグリースガンヤマダコーポレーション(9件のレビュー)
4,998税込5,498
1丁
当日出荷
400gのカートリッジ、または手詰め500gのどちらでも使用できます。
付属品ノズル(CNP-2)、ホース(SPK-3C)適合適合グリス:ちょう度No.0~No.2(手詰め使用の場合はNo.1を推奨)全長(mm)368質量(kg)1.3容量(mL)420動作方式手動接続ねじRc1/8油槽径(Φmm)59.6ノズル長(mm)185最大吐出圧力(MPa)501回の吐出量(mL)1最大圧力(MPa)50充填方法カートリッジグリス(400g)、手詰め(500g)兼用適合グリースちょう度No.0~No.2(手詰め使用の場合はNo.1を推奨)アズワン品番64-9537-93危険物の類別非危険物
カートリッジガン(854654) ヤマダコーポレーションカートリッジガン(854654)ヤマダコーポレーション
6,298税込6,928
1丁
当日出荷
400gのカートリッジ、または手詰め500gのどちらでも使用できます。海外製筒型カートリッジグリス・手詰め兼用です。
仕様ハイドロリックニップル用付属品ノズル(CNP-2)全長(mm)371質量(kg)1.55容量(mL)400動作方式手動接続ねじRc1/8油槽径(Φmm)57ノズル長(mm)185最大吐出圧力(MPa)501回の吐出量(mL)1最大圧力(MPa)50充填方法カートリッジグリス(400g)、手詰め(500g)兼用適合グリースちょう度No.2、No.3(手詰め使用:No.2、No.3)危険物の類別非危険物
高圧グリースガン ヤマダコーポレーション高圧グリースガンヤマダコーポレーション
25,980税込28,578
1丁
当日出荷
エア式・電動式グリスルブリケーター用のコントロールバルブです。車輌・建機をはじめ、一般生産工場での生産設備、その他あらゆる分野の機器・設備へのグリス給油に最適です。
付属品ノズル(CNP-2)スイベルジョイント適合機種EPL-100、SKR-55、66、110A50、110A50PAL接続口径G1/4質量(kg)1全幅(mm)226全高(mm)280危険物の類別非危険物
EG400B2用バッテリー ヤマダコーポレーションEG400B2用バッテリーヤマダコーポレーション
24,980税込27,478
1個
当日出荷
E-400B2用のバッテリーです。
トラスコ品番152-7188適合本体EG-400B2質量(kg)4バッテリーリチウムイオン危険物の類別非危険物
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら